カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
44ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品
特価

ステンレス スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,610税込¥3,9711個当日出荷ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。 抜差しはできません。用途医療用機器・食品機械・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)700許容荷重(N)451タキゲンコード21481
ボールキャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥6,398~税込¥7,038~1個7日以内出荷から9日以内出荷切削加工品ですから重荷重にも十分耐えます。 重量物も360度移動できる摩擦係数の少ない点接触機構。 K-143-5SNMは極小タイプです。用途コンベアシステム・ターンテーブル材質(ケース)ステンレス(SUS304)材質(ボール)ステンレス軸受鋼(SUS440C)
グレー車輪キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥389~税込¥428~1個7日以内出荷から11日以内出荷走行跡が目立たない、グレー車輪 反発弾性に優れ、ソフトでスムーズな操作性用途OA機器・大型・中型の機器表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床超重量用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,500~税込¥3,850~1個7日以内出荷取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
低床式重荷重用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,076~税込¥3,384~1個7日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
小型スライドレール(L100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,254~税込¥1,379~1個7日以内出荷コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。 表面はヘアライン状で美しい外観を呈しています。 アルミニウム製で軽量です。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法L(mm)100寸法P1(mm)70標準色シルバー許容荷重(N)29表面仕上げアルマイト処理
重量用スライドレール(L609.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷重荷重用に設計されたコンパクトなスライドレールです。 収納時、ストッパーによりホールドされます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・事務機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)2020許容荷重(N)1226表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31451
フリーロールアジャスター(M10×L2=25.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥429税込¥4721個当日出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器色底/本体:ブラック材質(本体)ポリアミド(PA)質量(g)58寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)50寸法L2(mm)25.5許容荷重(N)(垂直)588材質(底部)熱可塑性ポリウレタン(TPU)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21257
レベルアジャスター(M16×L2=75)
TAKIGEN(タキゲン)¥343税込¥3771個当日出荷シャフト部と底部を一体化したローコストタイプです。 耐荷重、耐衝撃性に優れています。用途自動販売機材質冷間圧造用炭素綱線材(SWRCH)質量(g)200寸法L1(mm)91寸法L2(mm)75表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)29.4タキゲンコード21568
アジャスターゴムパッド(外径Φ58)
TAKIGEN(タキゲン)¥159税込¥1751個当日出荷取付けることで防振性が優れます。 床面への傷防止になります。用途KC-275-A、KC-1275-A専用ゴムパットです。材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM)質量(g)7.3寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)54寸法L2(mm)5寸法D3(Φmm)44寸法W1(mm)7寸法W2(mm)2.5タキゲンコード31504
先端六角形状レベルアジャスター(L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個7日以内出荷アジャスターのねじ先端部が六角形状になっているため、ボックスレンチでの調整が可能です。用途工作機械・自動販売機、他質量(g)360材質(底部)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31659
ロータリーアジャスター(M16×L2=130)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷ねじ部が約15°自在に首振りする構造で、傾きのある床でも水平が保てるアジャスターです。 ねじ部裏にプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。用途計測機器・情報処理機質量(g)270寸法L1(mm)160寸法L2(mm)130材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH10)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)基本使用荷重(kN)(垂直)5.48タキゲンコード21602
レベルアジャスター(M8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥179税込¥1971個7日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)10寸法D2(Φmm)25寸法W(mm)11寸法L3(mm)8寸法M(mm)8寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)19表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20632
ホールド機構付スライドレール(L508)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,842税込¥2,0261個7日以内出荷引きだした状態でスプリングストッパーが働きホールドします。インナーメンバーに力を加えることで解除できます。 インナーメンバーは引きだした状態でスプリングストッパーを解除することで抜差しできます。 収納時、ディテント機構によりホールドします。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)544寸法L1(mm)508寸法S(mm)328寸法L2(mm)504寸法N(mm)11寸法P1(mm)463.5寸法P2(mm)450.8寸法P3(mm)339.7寸法P4(mm)225.4寸法P5(mm)457.2寸法P6(mm)228.6許容荷重(N)392表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31441
ホールド機構付スライドレール(L406.4)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,221税込¥1,3431個7日以内出荷K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)411許容荷重(N)353表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31426
ホールド機構付スライドレール(L355.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,091税込¥1,2001個7日以内出荷K-251にホールド機構を追加した製品です。引きだした状態でボールロックが働き簡易ロックします。また、樹脂ストッパーの摩擦力で収納状態を保持します。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムースです。用途コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)356許容荷重(N)284表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31425
スライドレール (L457.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。材質冷間圧延鋼板(SPCC)
ロータリープレイン(M6×L2=14)
TAKIGEN(タキゲン)¥449税込¥4941個7日以内出荷ねじ部が自在に首振りする構造で、どんな条件下でも水平が保てるアジャスターです。用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機・複写機質量(g)11寸法L1(mm)31寸法D(Φmm)25寸法L2(mm)14寸法W(mm)8許容荷重(N)490材質(底部)ポリアミド(PA)材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、底部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)でカバー寸法MM6タキゲンコード20467
超重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥5,998~税込¥6,598~1個7日以内出荷旋回部はパッキング構造のため、防水・防塵・防錆効果抜群です。 車輪はフェノール樹脂を主原料にした特殊合成樹脂製で、耐摩耗性・耐衝撃性・耐荷重性に優れています。用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)フェノール樹脂表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398~税込¥5,938~1個7日以内出荷車輪軸にはすべてローラーベアリングを使用、回転性能抜群 長期間固定されても歪みが残りません。用途大型機械・台車材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)、ホイール:エポキシ樹脂焼付塗装
アジャスターフット付低床型キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から7日以内出荷〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
キャリマウントS
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷機器の移動、据付けが同時にできるので、移動の多い機器やレイアウトの変更に便利です。 据付け時アジャスターが中心にあり、がたつきがない構造で安定性に優れています。 アジャスターに抜止め機構が付いています。 アジャスターには耐油性ゴムを使用しています。用途OA機器・事務機器・計測機器・精密機器
プレス大型自在キャスター(S付、Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個7日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ウレタンゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス大型自在キャスター(Ur車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)680材質(車輪)ウレタンゴム許容荷重(N)1170表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30055
プレス大型自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ステンレス 大型角ラッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798~税込¥4,178~1個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 つまみを引張りスライドさせることで簡単に操作できます。 冷凍・保冷・ドライバンなどの中仕切りストッパーに最適です。 ラッシングレールを利用して固定できます。用途冷凍・保冷・ドライバン・特装車材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス ドアキャッチ受金具
TAKIGEN(タキゲン)¥787税込¥8661個当日出荷振動、衝撃に強い設計です。 スナッチロックタイプで扉を確実に保持します。 ワンタッチで扉開閉が可能です。 ハーフロック機構付です。用途特装車・コンテナー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード22043
スプリングキャッチ(本体L1=75)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,710税込¥1,8811個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠できます。 スプリング内蔵で振動機器に最適 特殊なアーム形状で強度アップ用途船舶・工作機械・車両・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L1(mm)75寸法t(mm)3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)15寸法b(mm)6.5寸法L3(mm)18.5寸法L4(mm)31寸法H1(mm)20寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)10.2寸法H2(mm)14.5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)50寸法P3(mm)21寸法W1(mm)43寸法W2(mm)50寸法H3(mm)21寸法da(mm)10寸法d3(Φmm)5.4寸法d4(Φmm)10表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード22041
ステンレス レバーファスナー
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,631税込¥1,7941個当日出荷締付け力が優れています。用途コンテナの蓋止め用材質ステンレス鋼板(SUS304)引張荷重(N)294表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード21332
防水小型ファスナー(六角穴タイプ)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,307税込¥4,7381個7日以内出荷摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6) 六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。用途半導体関連製造装置・薬品庫材質(本体)ステンレス(SUS316)コーティングポリアミド(PA)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM)タキゲンコード23947
ステンレス 薄型平面ラッチ錠上下ロッド
TAKIGEN(タキゲン)¥7,422税込¥8,1641個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23619
ステンレス 薄型平面ラッチ錠
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 薄型形状で薄口の扉に最適です。 スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。 レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。 板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。 確実な2ポイントロック機構用途航空機・鉄道車両など各種振動機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)505適合板厚(mm)1.6~2.5表面仕上げヘアライン仕上タキゲンコード23618
ステンレス ハッチロック
TAKIGEN(タキゲン)¥6,291税込¥6,9201個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠時に取付けビスが外部から見えない安全設計 南京錠が取付可能です。 軽量で取付けが簡単です。用途船舶・車両・鉄道車両材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード22338
ステンレス 大型丸落し(丸棒L300)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,587税込¥1,7461個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途門扉・屋外用キュービクル材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)392寸法L(mm)300表面仕上げ本体:光沢バレル研磨タキゲンコード20965
ステンレス プラカラーちょうボルト(M6)
TAKIGEN(タキゲン)¥82税込¥901個当日出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶質量(g)7寸法L(mm)12寸法D(Φmm)12材質(ねじ部)ステンレス鋼棒寸法W(mm)25.5標準色ライトグレーねじの呼びM6材質(つまみ)ポリアミド(PA)(UL94V-0)寸法MM6タキゲンコード21732
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら