絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,254件中 1,681~1,720件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式平面ハンドル(両面タイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    扉の内外よりハンドル操作ができます。
    用途特装車・キャンピングカー・バス材質アルミニウム合金(ADC)
  • リフトアップハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    リフトアップハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。 大型で操作性が優れています。 ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。 錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
    用途バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸付属品キー2本材質ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)表面仕上げベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
  • 密閉式小型カバーロック TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式小型カバーロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。 扉面からの突起が少ない平面タイプ 防塵シャッター付錠前を標準装備
    用途可搬型発電機・特装車・建機付属品キー2本材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ電着塗装
  • ダイヤルロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ダイヤルロック平面ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,058~税込¥3,364~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    符号(ダイヤル)の暗証番号を合せるだけで解錠でき、 小鍵を管理する必要はありません。 ハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、キーでも解錠できます。 個別対応と総合管理者とのマスターシステムに有効です。 符号は0~9の4桁で10,000通りの組合せが可能です。 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えます。 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 樹脂製のため軽量です。 左右兼用型
  • 防水大型ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水大型ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    7日以内出荷
    防水タイプ(パッキン・Oリング使用) 頑強な作りのロックハンドル クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
    用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)10表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • 舟艇用片鎌錠 TAKIGEN(タキゲン)

    舟艇用片鎌錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。 ワンタッチ操作で開閉できます。 扉の外・内で操作できます。 アルミニウム合金で軽量です。
    用途サッシ引戸・船舶用小型スライド扉・各種引戸付属品受座・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)適合板厚(mm)9~12表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装鍵鍵違い
  • ワンタッチ取手(P=102) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ取手(P=102)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥226税込¥249
    1個
    7日以内出荷
    パネルに差込んでプランジャーを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
    用途小型機器・小型扉材質本体/PC・ABSアロイ、プランジャー/ポリアセタール(POM)標準色黒最大適合板厚(mm)2.3使用荷重(N)147タキゲンコード04287
  • アルミ棒(ストレート棒) TAKIGEN(タキゲン)

    アルミ棒(ストレート棒)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,361~税込¥2,597~
    1個
    7日以内出荷
    組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。 手にやさしいソフトなデザイン アルミニウム製で軽量です。
    用途出入口材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーチ取手(P=220) TAKIGEN(タキゲン)

    アーチ取手(P=220)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    取付けは表からねじ止めできます。 ウレタン焼付け塗装で柔らかな感触が得られます。
    用途各種ショーケース・通信機器・制御盤・計測機器材質ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂質量(g)330寸法L(mm)270寸法P(mm)220寸法H1(mm)53.4寸法H2(mm)33.4標準色ハンドル/ブラック、カバー/ブラウン表面仕上げウレタン樹脂焼付塗装タキゲンコード01233
  • プラスチック埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)

    プラスチック埋込み取手

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥732~税込¥805~
    1個
    7日以内出荷
    AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
    用途検査機器・小型機器付属品ビスセット材質PC/ABS表面仕上げシボ仕上(ブラック)
  • 締付用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    締付用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ポリプロピレン(PP)製キャップ付 ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。 左右兼用型
    用途小型振動機器付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)タキゲンコード00064
  • 厚扉用平面スナッチロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    厚扉用平面スナッチロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    板厚8.5~10mmの厚手の扉に装着できます。 振動・衝撃などに強いスナッチロック式平面ハンドルです。 ソフトな操作でワンアクション開閉 耐久性に優れた樹脂です。
    用途建設機械・特装車・制御盤・食品機械付属品キー2本・取付け板・受座材質本体/AAS樹脂、ケース/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)420適合板厚(mm)8.5~10標準色ブラック鍵K240タキゲンコード02004
  • A-140用ゴムキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    A-140用ゴムキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥297~税込¥327~
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ハンドル機構部を保護し防塵と耐食性を向上させます。 現在ご使用のハンドルを取外すことなく装着できます。 凍結防止剤などに対する劣化度に優れています。 耐候性に優れているので屋外使用に適しています。
    用途トンネル内・寒冷地・塩害地域のA-140ハンドル機構部の保護材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
  • 帯電防止金具 TAKIGEN(タキゲン)

    帯電防止金具

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    7日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・サーバーラック
  • 角型4号取手(P=215) TAKIGEN(タキゲン)

    角型4号取手(P=215)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,069税込¥1,176
    1個
    7日以内出荷
    握り部分にしぼり加工を施し握りやすくしました。
    用途計測機器・通信機器材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)200寸法L(mm)245寸法P(mm)215表面仕上げクロムめっき(MFCr)タキゲンコード00273
  • 防水ロックハンドル(本体) TAKIGEN(タキゲン)

    防水ロックハンドル(本体)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    7日以内出荷
  • ラッチ式ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ラッチ式ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,631税込¥1,794
    1個
    7日以内出荷
    閉扉時は扉を押すだけのワンタッチラッチ式です。 左右兼用型
    用途各種ボックスの扉・点検口扉付属品大ナット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)128最大適合板厚(mm)6表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵0061・0062タキゲンコード01209
  • ライン取手(P=68) TAKIGEN(タキゲン)

    ライン取手(P=68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥394税込¥433
    1個
    7日以内出荷
    シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適
    用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂(ブラック)質量(g)20寸法L1(mm)84寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)68寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01035
  • 小型ローレットつまみ(M5雌ねじ) TAKIGEN(タキゲン)

    小型ローレットつまみ(M5雌ねじ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥149税込¥164
    1個
    7日以内出荷
    ソフトな使用感とカラー調和が得られます。
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)4種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)6取付部めねじねじの呼びM5表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)6寸法MM5材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
  • L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    L型ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用) TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ先端ローラー(Φ6ロッド用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
    ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。 ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
    用途キュービクル・配分電盤材質ポリアミド(PA6)質量(g)21表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03024
  • 28mmストローク用止め金(□8穴) TAKIGEN(タキゲン)

    28mmストローク用止め金(□8穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤質量(g)80寸法L(mm)100寸法□W(mm)8
  • 28mmストローク用止め金(□10穴) TAKIGEN(タキゲン)

    28mmストローク用止め金(□10穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥144~税込¥158~
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルの回転角度60°でロッド棒のストロークが28mm得られます。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤寸法□W(mm)10
  • クイックリンク(Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    クイックリンク(Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥447税込¥492
    1個
    7日以内出荷
    ロッドの長さを微調整します。
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)25標準色クイックブッシュ表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM6タキゲンコード01651
  • いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    いかり型 ロックハンドルA-14用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ハンドルの小型化で、携帯に便利です。 360°回転
    用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/58・ハンドル/32表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00062
  • いかり型 ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    いかり型 ロックハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    ハンドルの小型化で、携帯に便利です。 360°回転
    用途配分電盤・制御盤付属品専用ハンドル材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)本体/58・ハンドル/32表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00061
  • ステンレス オーバーラップヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス オーバーラップヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 耐久力に富む強靱構造 扉取付け位置の調節可能(15~23mm)
    用途冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード61542
  • スプリング付コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリング付コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    強力スプリングによる自動閉扉機構付 スプリング強弱調節可能 左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器・試験機などの中型・軽量大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • オーバーラップリフトヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    オーバーラップリフトヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉。それ以上は水平回転 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの大型扉用材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード61009
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    左右兼用型
    用途厨房用機器・医療用機器材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:鏡面バフ研磨タキゲンコード61501
  • ステンレス ロック付密閉用ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロック付密閉用ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥6,786~税込¥7,465~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプガイド(Φ27.2用 L96×W80)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,744税込¥1,918
    1個
    7日以内出荷
    樹脂製ブッシュが内蔵されていますので回転がスムーズです。 ステンレス製ですので耐食性に優れています。
    用途特装車・コンテナー車・バン車等のパイプガイド適合FA-1820-1材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)220適合パイプ径(Φmm)27.2材質(軸受)ポリアミド6(PA6)タキゲンコード60292
  • ステンレス コンテナーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コンテナーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    7日以内出荷
    用途特装車・コンテナー車・冷凍冷蔵車等
  • ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ワンタッチハンドルキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥12,930~税込¥14,223~
    1個
    7日以内出荷
    錠前を除くすべての部品がステンレス製です。 耐食性に優れしかも衝撃に強い製品です。 ハンドルを上から落し込むだけでワンタッチキャッチします。 錠前部は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 既存のハンドルに簡単に取付けられます。 封印リングもオプションで取付けられます。
    用途特装車・コンテナー等のパイプハンドル用付属品キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げバフ研磨
  • ステンレス 密閉用ハンドル用受座 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 密閉用ハンドル用受座

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザインです。 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。 左右兼用型。 受座のねじを緩めフックをスライドさせることによりオフセット高さが調整できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 機能美を強調した斬新なデザイン 激しい扉の開閉にもびくともしない強靭構造です。
    用途厨房用機器・医療用機器・乾燥機の中・小型扉用 FA-1753専用受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 大型密閉用連動ハンドル(2個1組) TAKIGEN(タキゲン)

    大型密閉用連動ハンドル(2個1組)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥41,934税込¥46,127
    1個
    7日以内出荷
    真空装置扉等を密閉するのに適したステンレス製連動ハンドルです。 扉厚20~~35mmまでに対応し、調整用M8ねじにより、締込みの微調整が可能です。 真空チャンバー内部が真空排気され、扉が筐体側に引き込まれると、ロックが解除される安全機構です。 左右兼用型
    用途真空チャンバー装置・密閉を必要とする機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)適合板厚(mm)20~35表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60873
  • ステンレス トリガー付密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トリガー付密閉ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    強力密閉ができます。 トリガーの働きで開閉位置でロックします。また、振動による回転も防止します。 従来品FA-1110-3と取付けに互換性があります。 左右兼用型
    用途振動機器の扉・密閉扉・電磁波防護扉・防音扉付属品受座材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード60676
  • 密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル 鍵なし本体

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥4,892税込¥5,381
    1個
    欠品中
    扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
    用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ付属品受座・キー2本材質(本体)亜鉛合金(ZDC)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60694
  • 密閉用小型連動ハンドル 鍵付き本体 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉用小型連動ハンドル 鍵付き本体

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥5,341税込¥5,875
    1個
    7日以内出荷
    扉を2ヵ所でロックし、連結パイプでワンタッチ操作ができます。
    用途冷凍冷蔵庫・オーブンレンジ付属品受座・キー2本材質(本体)亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)鍵400タキゲンコード60693
  • 密閉リフトハンドル用ラッチ受 TAKIGEN(タキゲン)

    密閉リフトハンドル用ラッチ受

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    7日以内出荷
    用途厨房機器・試験機器などの密閉扉