カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
50ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

テーパー付角型取手(P=65)
TAKIGEN(タキゲン)¥284税込¥3121個当日出荷から4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途計測機器・引出し材質ABS樹脂質量(g)6寸法L1(mm)74寸法L2(mm)66寸法P(mm)65寸法L3(mm)10寸法L4(mm)5寸法H1(mm)15寸法H2(mm)5寸法W1(mm)9寸法W2(mm)15寸法L5(mm)4使用荷重(N)196
テーパー付角型取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥869税込¥9561個4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用用途エレベーター・電話ボックス・制御機器・計測機器材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)75寸法L1(mm)100寸法L2(mm)86寸法P(mm)80寸法L3(mm)15寸法M(mm)M5寸法L4(mm)7寸法H1(mm)25寸法H2(mm)7寸法W1(mm)12寸法W2(mm)19寸法L5(mm)7表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)735タキゲンコード00150
キャップ付表付取手(P=68)
TAKIGEN(タキゲン)¥779税込¥8571個当日出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)70寸法L(mm)83寸法D(Φmm)15寸法W(mm)15寸法P(mm)68寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)28寸法H2(mm)7.5表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01071
キャップ付表付取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,078税込¥1,1861個4日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)125寸法L(mm)136寸法D(Φmm)16寸法W(mm)16寸法P(mm)120寸法d(Φmm)5.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)32寸法H2(mm)8表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294タキゲンコード01068
キャップ付表付取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)215寸法L(mm)206寸法D(Φmm)18寸法W(mm)18寸法P(mm)188寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)36寸法H2(mm)9表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01066
キャップ付表付取手(P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,137税込¥2,3511個4日以内出荷A-42(A-1042)-A・B・C・D・E・Fの取手シリーズと取付けピッチは同一です。 取付けは表からねじ止めできます。用途冷凍冷蔵庫・計測機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)400寸法L(mm)308寸法D(Φmm)20寸法W(mm)20寸法P(mm)288寸法d(Φmm)6.6材質(キャップ)ABS樹脂寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392タキゲンコード01064
丸型取手(P=238)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用 取手部を握りやすく、太くしました。 耐塩・耐絶縁性を必要とする扉に最適用途通信機器・配分電盤・冷蔵庫材質ポリプロピレン(PP)質量(g)170寸法L(mm)262寸法P(mm)238
角型取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,856税込¥2,0421個5日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)250寸法L1(mm)200寸法L2(mm)10寸法W(mm)18寸法P(mm)188寸法H1(mm)50寸法H2(mm)12表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)490寸法MM8タキゲンコード00143
ライン取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥541税込¥5951個4日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)28寸法L1(mm)126寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)110寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01034
ライン取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥585税込¥6441個4日以内出荷シルバーラインが入ったニューデザイン取手 耐塩性を必要とする扉に最適用途冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉材質ABS樹脂色ブラック質量(g)29寸法L1(mm)136寸法L2(mm)15寸法W(mm)17寸法P(mm)120寸法H1(mm)30寸法H2(mm)11.5タキゲンコード01033
ショーケース取手(P=300)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)425材質(キャップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード01987
オーバル取手(P=200)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,627税込¥3,9901個4日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)250寸法L(mm)217寸法P(mm)200標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01478
オーバル取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,836税込¥3,1201個4日以内出荷表面はサテンコート塗装で美しい外観を呈しています。 取手断面が楕円のため安定性があり握りやすく手にソフトです。用途工作機械・事務機器・OA機器・オーディオ機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)160寸法L(mm)117寸法P(mm)100標準色ブラック表面仕上げ焼付塗装タキゲンコード01476
スリム取手
TAKIGEN(タキゲン)¥1,474~税込¥1,621~1個当日出荷から6日以内出荷取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途各種ショーケース・通信機器
小型ローレットつまみ(M8雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)¥189税込¥2081個当日出荷から4日以内出荷ソフトな使用感とカラー調和が得られます。用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ABS樹脂質量(g)7種類丸形寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)12寸法L3(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi)取付長(mm)8寸法MM8材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
小型ローレットつまみ(M3雌ねじ)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷種類丸形寸法L1(mm)8寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8寸法L3(mm)4取付部めねじねじの呼びM3取付長(mm)4寸法MM3材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
丸型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥509税込¥5601個当日出荷左右兼用型用途計測機器・小型機器の扉付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)60最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00136
ワイヤージョイント
TAKIGEN(タキゲン)¥114税込¥1251個当日出荷ワイヤーを簡単に接続できるジョイントです。材質割ピン:軟鋼線材(SWRM)材質(ピン)一般構造用圧延鋼材(SS)材質(ワッシャー)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01981
スペーサー(□10穴、t2)
TAKIGEN(タキゲン)¥32税込¥351個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法t(mm)2寸法D(Φmm)22寸法W(mm)10表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20081
ロッド棒(両端穴径Φ5.2)
TAKIGEN(タキゲン)¥586~税込¥645~1個4日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ロッド棒用ラッチ錠(ラッチ側)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 密閉式のハンドルと組合せて使用することにより密閉度が高まります。 扉の締付けが簡単に行えます。 筺体に傷がつきません。用途シェルター・キュービクルなどの強力密閉材質ステンレス鋼板(SUS304)、ラッチ部:快削黄銅棒(C3602BD)表面仕上げラッチ部:ニッケルめっき(MBNi)、バフ研磨(AC-1025-RR・RR-E)タキゲンコード01975
ロッド棒用ローラーユニット(ローラー型)
TAKIGEN(タキゲン)¥346税込¥3811個当日出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質(本体)冷間圧延鋼材(SPCC)材質(ローラー部)ポリアセタール(POM)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01475
ロッド棒用ローラーユニット(プレート型)
TAKIGEN(タキゲン)¥224税込¥2461個4日以内出荷ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。用途キュービクル・配分電盤材質冷間圧延鋼材(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01474
ロッド棒(Φ8×L1000)
TAKIGEN(タキゲン)¥563税込¥6191個3日以内出荷付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法L(mm)1000寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03986
クイックブッシュ(Φ8用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個欠品中ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)10.5標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)8タキゲンコード01948
クイックブッシュ(Φ10用)White
TAKIGEN(タキゲン)¥28税込¥311個4日以内出荷ロッドを簡単に接続できるブッシュです。 振動にもはずれません。材質ポリアミド6(PA6)質量(g)2適合板厚(mm)2~2.5取付穴径(Φmm)12.7標準色ホワイト適合ロッド径(Φmm)10タキゲンコード01947
ロッド棒ガイド(Φ10用)
TAKIGEN(タキゲン)¥144税込¥1581個4日以内出荷用途ハンドルと止め金の間あるいは止め金とねじの間にセットして使用します。材質冷間圧延鋼板(SPCC)寸法D(Φmm)10.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード20075
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ8)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個当日出荷ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)16寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)8寸法D3(Φmm)10寸法D4(Φmm)7.4適合径(Φmm)ロッド棒:8適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04218
ロッド棒用ワンタッチ樹脂キャップ(Φ6)
TAKIGEN(タキゲン)¥68税込¥751個4日以内出荷ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。用途キュービクル・配電盤材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー寸法L(mm)14寸法D1(Φmm)11寸法D2(Φmm)6寸法D3(Φmm)8寸法D4(Φmm)5.4適合径(Φmm)ロッド棒:6適合シャフト径(Φmm)6、8、10タキゲンコード04217
薄型樹脂キャップ(AC-25-E-1用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。用途制御盤・配電盤材質ポリプロピレン(PP)標準色ホワイトタキゲンコード04448
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-4・14用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個当日出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)2.3寸法t2(mm)2.4タキゲンコード04003
止め金AC-25-E用樹脂キャップ(E-3用)
TAKIGEN(タキゲン)¥40税込¥441個4日以内出荷塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器材質ポリアセタール(POM)質量(g)5寸法W1(mm)24.2寸法W2(mm)24標準色ブラック寸法t1(mm)3.2寸法t2(mm)1.5タキゲンコード04002
微音キャスター(固定車)
TAKIGEN(タキゲン)¥969~税込¥1,066~1個5日以内出荷から7日以内出荷優れた操作性と静粛性を備えています。 反発弾性に優れたゴム車輪と高精度の本体で、小さな力でスムーズに操作できます。 走行跡が目立たない、グレー車輪用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(SPC)材質(車輪)グレーゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
超重量用キャスター(自在車)
TAKIGEN(タキゲン)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷車軸部にベアリングを使用しています。用途超大型機器材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
低床式重荷重用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。 車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。 本体はブラック仕上げのためOA機器にマッチします。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ナイロン(ベアリング入)寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から7日以内出荷車輪回転部にボールベアリングを採用、車輪の回転がスムーズです。 ストッパー付きでは最大の荷重 ON・OFF操作ペダルはともに踏込み方式のため、使用方法が簡易用途重荷重用台車・大型機械材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)UMCナイロン(濃紺色)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
ねじ足自在キャスター(ストッパー付き)
TAKIGEN(タキゲン)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷ストッパーにより車輪をガッチリ固定します。 K-420AとK-415Aは組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法H2(mm)14表面仕上げクロムめっき(MFCr)