絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平面裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    平面裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    221税込243
    1個
    4日以内出荷
    下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
    用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅二軸蝶番(L50×W72×t2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,586税込2,845
    1個
    4日以内出荷
    クロムめっきとホワイトブロンズめっきの2種類からお選びください。 二軸機構で180°開きます。
    用途各種キャビネット材質快削黄銅(C3604)質量(g)80寸法L1(mm)72寸法L2(mm)56寸法L3(mm)40寸法W1(mm)50寸法W2(mm)32表面仕上げバフ研磨・クロムめっき(MBCr)タキゲンコード11543
  • ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L50×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,350税込1,485
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12792
  • ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ蝶番(L65×W50×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,406税込1,547
    1個
    4日以内出荷
    軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
    用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)280表面仕上げアルマイト処理寸法α(°)280タキゲンコード12791
  • 押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L150×W50×t1.8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,411税込2,652
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)65寸法L(mm)150寸法H(mm)8寸法d(mm)4.2寸法t(mm)1.8寸法D(Φmm)4.5材質(軸)ステンレス寸法W(mm)50寸法N(mm)10寸法P1(mm)32寸法P2(mm)9寸法P3(mm)33材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10414
  • 押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L50×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)8寸法L(mm)50寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)10寸法P3(mm)30材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10400
  • 押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L25×W32×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)4寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)32寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10399
  • 押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L100×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)14寸法L(mm)100寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)8寸法P1(mm)16寸法P2(mm)9.5寸法P3(mm)27材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10396
  • 押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    押出 平型蝶番(L25×W27×t1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)
    622税込684
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金で軽量です。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス製軸を使用しています。
    用途船舶・車両・通信機器・測定機器質量(g)3寸法L(mm)25寸法H(mm)4.7寸法d(mm)3.2寸法t(mm)1.2寸法D(Φmm)2材質(軸)ステンレス寸法W(mm)27寸法N(mm)4寸法P1(mm)16寸法P2(mm)6寸法P3(mm)13材質(羽根)アルミニウム合金押出し材(A6N01S)表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード10393
  • 黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅引抜 平型蝶番(L60×W32×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。
    用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)質量(kg)11(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)41寸法L(mm)60寸法N1(mm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)22寸法N2(mm)5表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10387
  • リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    リフト式抜差し蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    863税込949
    1個
    当日出荷
    開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
    用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
  • フラットトルクヒンジ(L43×W36.5) TAKIGEN(タキゲン)

    フラットトルクヒンジ(L43×W36.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    任意の角度で扉を保持します。 調整ねじを回すことによりトルクの硬さを変更できます。 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB・軸/UL94V-2)
    用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)質量(g)15材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)0~0.8寸法α(°)260寸法MM5タキゲンコード13135
  • ねじ付管筒(L10×Φ12×M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ12×M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)10寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13503
  • ねじ付管筒(L15×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ12×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)15寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13498
  • ねじ付管筒(L25×Φ25×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L25×Φ25×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)25寸法D(Φmm)25ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード13487
  • ねじ付管筒(L30×Φ15×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ15×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13486
  • ねじ付管筒(L30×Φ20×M10) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ20×M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)寸法L(mm)30寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM10表面仕上げ生地タキゲンコード13485
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M4)

    TAKIGEN(タキゲン)
    85税込94
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM4表面仕上げ生地タキゲンコード13057
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=10 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    85税込94
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)7寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)1.5寸法L3(mm)12ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13056
  • ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=10 ΦD1=12 M5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    83税込91
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)8寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)3.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)8ねじ寸法MM5表面仕上げ生地タキゲンコード13055
  • ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(段付)(L1=15 ΦD1=15 M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)18寸法L1(mm)15寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)4.9寸法L2(mm)2寸法L3(mm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード13052
  • ねじ付管筒(L10×Φ12×M6) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L10×Φ12×M6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)7寸法L(mm)10寸法D(Φmm)12ねじ寸法MM6表面仕上げ生地タキゲンコード10323
  • ねじ付管筒(L15×Φ15×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L15×Φ15×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)15寸法L(mm)15寸法D(Φmm)15ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10318
  • ねじ付管筒(L30×Φ20×M8) TAKIGEN(タキゲン)

    ねじ付管筒(L30×Φ20×M8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    82税込90
    1個
    当日出荷
    用途に応じた大きさが選べます。
    用途配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け材質軟鋼線材(SWRM)、冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、一般構造用圧延鋼材(SS400相当)質量(g)62寸法L(mm)30寸法D(Φmm)20ねじ寸法MM8表面仕上げ生地タキゲンコード10313
  • 平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L102×W70×t1.9)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:21質量(g)145寸法L(mm)102寸法t(mm)1.9寸法E(mm)1.8寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)9.5寸法W(mm)70寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)900×450表面仕上げ生地タキゲンコード10261
  • 平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L153×W100×t2.3)穴アキ

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:40質量(g)380寸法L(mm)153寸法t(mm)2.3寸法E(mm)2.7寸法D1(Φmm)7.6寸法D2(Φmm)12.3寸法W(mm)100寸法N(mm)8寸法d1(Φmm)6.3寸法d2(Φmm)9.3寸法P1(mm)22寸法P2(mm)43寸法P3(mm)12扉寸法(縦×横)(mm)1100×550表面仕上げ生地タキゲンコード10252
  • ピン(Φ10×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ピン(Φ10×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    質量(g)73寸法L1(mm)113寸法t(mm)3材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)110寸法d(Φmm)8表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10235
  • 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    267税込294
    1個
    当日出荷
    質量(g)91寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)6寸法L4(mm)90材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)寸法D4(Φmm)12表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10233
  • 3管丸ヒンジピン(Φ8×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    3管丸ヒンジピン(Φ8×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    346税込381
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)135材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)材質(管体)機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)表面仕上げ管:生地、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10228
  • ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36) TAKIGEN(タキゲン)

    ストップ付抜差蝶番1型(L1=50 W=36)

    TAKIGEN(タキゲン)
    279税込307
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    約90°以下で抜けます。
    用途取外し扉または蓋材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)7(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)30寸法L1(mm)50寸法t(mm)1.6寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)7寸法L2(mm)46寸法W(mm)36寸法d1(Φmm)3.3寸法d2(Φmm)6寸法P1(mm)22寸法P2(mm)38表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L65×W50×t3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)49寸法L1(mm)70寸法t(mm)3寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)65寸法W(mm)50寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)30寸法P2(Φmm)23寸法P3(Φmm)23表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13291
  • ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ブッシュ付平型蝶番(L40×W35×t2.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    アルミニウム合金なので軽量です。 ステンレス軸を使用しています。
    用途通信機器・測定機器材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)24寸法L1(mm)45寸法t(mm)2.5寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)40寸法W(mm)35寸法H1(mm)10.5寸法d1(Φmm)8.5寸法d2(Φmm)4.3寸法H2(mm)5.5寸法P1(Φmm)22寸法P2(Φmm)26表面仕上げシルバー梨地塗装タキゲンコード13289
  • スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(ねじ受け型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    641税込705
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型) TAKIGEN(タキゲン)

    スライド式ポストヒンジ(ヒンジ型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    844税込928
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 抜差蝶番(L40×W30×t1.6) TAKIGEN(タキゲン)

    抜差蝶番(L40×W30×t1.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)23表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用裏蝶番(L=80、軸Φ6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10160
  • 組立式旗蝶番(片羽L1=35) TAKIGEN(タキゲン)

    組立式旗蝶番(片羽L1=35)

    TAKIGEN(タキゲン)
    628税込691
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)25(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)255表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10157
  • スプリングフック (L=77) TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングフック (L=77)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法L1(mm)77寸法L2(mm)7寸法W1(mm)10寸法W2(mm)13.5使用荷重(N)300タキゲンコード11521
  • オートストッパー付天蓋用ステー TAKIGEN(タキゲン)

    オートストッパー付天蓋用ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,181税込1,299
    1個
    当日出荷
    スライド式ストッパー機構により、扉を確実に保持します。 スプリングにより自動的にロックし、ストッパーを解除すると扉を閉められます。
    用途天蓋用材質冷間圧延鋼板(SPCC)許容荷重(N)196表面仕上げクロムめっき(MFCr)
  • 裏蝶番1型(L=32 固定型) TAKIGEN(タキゲン)

    裏蝶番1型(L=32 固定型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    194税込213
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10068