絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス ロックオープナーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ロックオープナーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 施錠はワンタッチ完全ロック 解錠はつまみを引くだけです。
    用途船舶・特装車両・航空コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)392表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス スプリングワイヤーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリングワイヤーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,744税込1,918
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 取付け場所に応じ、専用ブラケットA~~Eの組合せが可能です。お問合せください。 芯にワイヤーが入っているので伸びすぎません。 簡易ステーとして軽量小型ハッチなどの固定に最適
    用途小型ハッチ・車両・通信機器・測定機器材質ステンレス(SUS304)表面仕上げバレル研磨タキゲンコード11556
  • ステンレス ワイヤーステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ワイヤーステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    349税込384
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。 簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適 必要最低限のコンパクト設計。
    用途各種小型扉材質ステンレス(SUS304)破断強度(kN)ワイヤー:1.9
  • 平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ TAKIGEN(タキゲン)

    平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ

    TAKIGEN(タキゲン)
    180税込198
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722
  • ステンレス ピン(Φ6×L85) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ6×L85)

    TAKIGEN(タキゲン)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)21寸法L1(mm)85寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)82寸法d(Φmm)5タキゲンコード11609
  • ステンレス ピン(Φ10×L100) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピン(Φ10×L100)

    TAKIGEN(タキゲン)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)66寸法L1(mm)100寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)16寸法L2(mm)97寸法d(Φmm)8タキゲンコード11605
  • ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L65)

    TAKIGEN(タキゲン)
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)47寸法L1(mm)60寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)10寸法L2(mm)30寸法T(mm)2寸法L3(mm)30寸法D3(Φmm)5寸法L4(mm)65寸法D4(Φmm)10タキゲンコード11604
  • ステンレス 万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    757税込833
    1個
    当日出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10696
  • ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,182税込1,300
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 従来品B-1066をプレス化によりコストダウン 取付けは従来品B-1066と互換性があります。 左右兼用型
    用途理化学機器・車両・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.0) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用抜差蝶番(L125×W100×t4.0)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,388税込2,627
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)60(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)531表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用裏蝶番(L=80、軸Φ8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,811税込3,092
    1個
    4日以内出荷
    筐体側のヒンジにクッションが付いています。 筐体側のヒンジにスタッドが立っており取付けが簡単です。 軸が抜差し可能で取付けが簡単です。
    用途大型配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤 配電盤・キュービクル・制御盤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ生地タキゲンコード10662
  • ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,575税込1,733
    1個
    4日以内出荷
    折曲げて使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839
  • ステンレス 天蓋用ストップステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 天蓋用ストップステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,036税込3,340
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。 ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。 左右兼用型 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途環境機器・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)98表面仕上げ光沢バレル研磨
  • 折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23) TAKIGEN(タキゲン)

    折曲げ用 横型平蝶番(L=36 W1=23)

    TAKIGEN(タキゲン)
    221税込243
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:15質量(g)25寸法L(mm)36寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)5寸法D2(Φmm)9.5寸法N(mm)3寸法W1(mm)23寸法W2(mm)11.5扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)11.5表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10652
  • ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 裏蝶番1型(L=40 抜差し型)

    TAKIGEN(タキゲン)
    597税込657
    1個
    当日出荷
    用途配分電盤・制御盤・自動販売機・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)95寸法L(mm)40寸法t(mm)2寸法D(Φmm)6寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)70寸法W2(mm)22寸法W3(mm)48寸法W4(mm)21寸法W5(mm)23表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード11297
  • ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L350×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)190寸法L1(mm)350寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10586
  • ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 長蝶番(L1000×W32×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
    用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)580寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)32表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10580
  • ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)

    TAKIGEN(タキゲン)
    310税込341
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。(B-1005) 左型
    用途船舶・厨房機器・屋外用機器仕様穴あき材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L1(mm)31寸法t(mm)0.8寸法D1(Φmm)2寸法D2(Φmm)3.8寸法L2(mm)30.5寸法P1(mm)18寸法P2(mm)12寸法P3(mm)12.5寸法W1(mm)28寸法W2(mm)19表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM2.5タキゲンコード10573
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=52)

    TAKIGEN(タキゲン)
    809税込890
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)110表面仕上げヘアライン仕上
  • ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用両抜旗蝶番 (L1=103)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)50(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)405表面仕上げヘアライン仕上
  • カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用) TAKIGEN(タキゲン)

    カラー(角タイプ)(L42×W14×Φ6用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    188税込207
    1個
    当日出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    用途配分電盤・制御盤材質機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)質量(g)53寸法L(mm)42寸法D(Φmm)6.2寸法□W(mm)14表面仕上げ生地タキゲンコード13140
  • ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Black CAP:Black)

    TAKIGEN(タキゲン)
    562税込618
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12728
  • ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray) TAKIGEN(タキゲン)

    ロータリーダンパー(外枠:Brown CAP:Gray)

    TAKIGEN(タキゲン)
    562税込618
    1個
    4日以内出荷
    コンパクト形状のため取付けスペースを取りません。 高トルク方向、低トルク方向によりフラップの閉まるスピードが変わります。 フラップが閉まる時の、衝撃音がない為、静音重視の設置場所に最適です。 180°の回転範囲内でダンパー特性が得られます。 右回転用、左回転用があります。
    用途自動販売機・事務機器関連材質ポリアセタール(POM)質量(g)20タキゲンコード12725
  • 大型スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    大型スライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    開扉時は、扉が前方につき出ますので、本体を傷つけません。 扉は180°開きます。
    用途特装車・振動機器・バス表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • 建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用長蝶番(L1000×W70×t2.3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途建設機械・特装車材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)1800寸法L1(mm)1000寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)55寸法W(mm)70表面仕上げ生地タキゲンコード11676
  • 建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L150×W100×t4.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,524税込1,676
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)10質量(kg)(扉)40材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • 建機用重量蝶番(L130×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)

    建機用重量蝶番(L130×W100×t5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,587税込1,746
    1個
    4日以内出荷
    激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
    軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)33材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
  • 機器用・段付蝶番(L=62) TAKIGEN(タキゲン)

    機器用・段付蝶番(L=62)

    TAKIGEN(タキゲン)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    筺体に適したアングルを取付けて使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)15(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10514
  • 重量用平蝶番(L1:80×W1:142) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:80×W1:142)

    TAKIGEN(タキゲン)
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:16質量(g)440扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10503
  • 重量用平蝶番(L1:90×W1:150) TAKIGEN(タキゲン)

    重量用平蝶番(L1:90×W1:150)

    TAKIGEN(タキゲン)
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて折曲げて使用できます。 重量扉に最適 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途キュービクル・配分電盤・制御盤材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)扉:31質量(g)590扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ生地タキゲンコード10502
  • U型裏蝶番1型 TAKIGEN(タキゲン)

    U型裏蝶番1型

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)185表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10484
  • L型裏蝶番(2管) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)

    TAKIGEN(タキゲン)
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ生地
  • L曲げ裏蝶番(L=80 Φ8) TAKIGEN(タキゲン)

    L曲げ裏蝶番(L=80 Φ8)

    TAKIGEN(タキゲン)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ生地タキゲンコード11779
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=18 H2=6.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)116表面仕上げ生地タキゲンコード11702
  • L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7) TAKIGEN(タキゲン)

    L型裏蝶番(2管)(L1=85 H1=16 H2=5.7)

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)112表面仕上げ生地タキゲンコード11693
  • 小羽根L型裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    小羽根L型裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    抜差し型で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)115寸法t(mm)3.2寸法d(Φmm)13表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10480
  • 平蝶番(L1=38 W1=98) TAKIGEN(タキゲン)

    平蝶番(L1=38 W1=98)

    TAKIGEN(タキゲン)
    179税込197
    1個
    4日以内出荷
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)扉:11質量(g)80寸法L1(mm)38寸法t(mm)2.3寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)9寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80表面仕上げ生地タキゲンコード10477
  • ワンウェイトルクステー TAKIGEN(タキゲン)

    ワンウェイトルクステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    扉を任意の位置でストップさせることができます。 動作時、一方向にトルクがかかります。 付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。 上開き扉用、左右兼用型
    用途計測機器・通信機器の天蓋付属品調節用六角レンチ材質(本体)亜鉛合金(ZDC)質量(g)210材質(ブラケット)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げニッケルめっき(MZNi:MFNi)タキゲンコード13156
  • オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン)

    オイルダンパー

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,124税込1,236
    1個
    5日以内出荷
  • 上下裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    上下裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    197税込217
    1個
    4日以内出荷
    下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
    用途計測機器・ロッカーなどの小型扉材質熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)