絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,264件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接地端子(2-M10) TAKIGEN(タキゲン)

    接地端子(2-M10)

    TAKIGEN(タキゲン)
    507税込558
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
  • コインロックトライII TAKIGEN(タキゲン)

    コインロックトライII

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,624税込1,786
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 鍵はリバーシブルタイプ
    用途自動販売機・アミューズメント機器・計測器・レジスター付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)黄銅板(C3713P)材質(止具)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)、止め金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • フローティングナット(M3用) TAKIGEN(タキゲン)

    フローティングナット(M3用)

    TAKIGEN(タキゲン)
    126税込139
    1個
    当日出荷
    スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
    用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)3ナット径M3表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード22966
  • 六角レンチ締付ファスナー TAKIGEN(タキゲン)

    六角レンチ締付ファスナー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,632税込1,795
    1個
    4日以内出荷
  • 非常押ボタン窓枠 TAKIGEN(タキゲン)

    非常押ボタン窓枠

    TAKIGEN(タキゲン)
    473税込520
    1個
    6日以内出荷
    アクリル板を強く押すと内側にアクリル板が外れます。非常押ボタン用窓として最適です。 窓枠としてもご使用になれます。
    用途非常ボタン・非常停止スイッチなど使用温度範囲(℃)80まで適合板厚(mm)1.2~2.3材質(枠)エチレンプロピレンゴム(EPDM)材質(窓)透明アクリル樹脂タキゲンコード23911
  • 窓枠(L420×W320) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L420×W320)

    TAKIGEN(タキゲン)
    8,053税込8,858
    1個
    6日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤タキゲンコード20476
  • 窓枠(L366×W196) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L366×W196)

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,149税込3,464
    1個
    4日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤寸法L1(mm)366寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:353×182×2寸法L2(mm)320寸法L3(mm)340寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20473
  • 窓枠(L266×W196) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L266×W196)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤寸法L1(mm)266寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アクリル板:253×182×2寸法L2(mm)220寸法L3(mm)240寸法R(mm)14寸法W1(mm)196寸法W2(mm)150寸法W3(mm)170寸法t1(mm)13寸法t2(mm)7.5適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3タキゲンコード20472
  • 窓枠(L125×W125) TAKIGEN(タキゲン)

    窓枠(L125×W125)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    透明アクリル樹脂板付
    用途配分電盤寸法L1(mm)125寸法L2(mm)86寸法L3(mm)106寸法R(mm)8寸法W1(mm)125寸法W2(mm)86寸法W3(mm)106寸法t1(mm)13適合パネル厚さ(mm)1.6~2.3
  • デュアルロック TAKIGEN(タキゲン)

    デュアルロック

    TAKIGEN(タキゲン)
    922税込1,014
    1個
    4日以内出荷
    一般的な掛金装置と違い、ハンドルを回転させると掛金がかかり、さらに引付け、ある点(死点)を超えると引張っても外れる心配はありません。
    用途振動の激しい筐体の扉、または強力な密閉度を必要とする筐体の扉のロックに最適です。材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • マグネット(Φ29) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ29)

    TAKIGEN(タキゲン)
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)15寸法t(mm)6吸着力(N)9.8寸法D(Φmm)29材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM3タキゲンコード20387
  • マグネット(Φ52) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ52)

    TAKIGEN(タキゲン)
    808税込889
    1個
    4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)120寸法L1(mm)5寸法t(mm)10吸着力(N)98寸法D(Φmm)52寸法L2(mm)38材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM5タキゲンコード20385
  • マグネット(Φ68) TAKIGEN(タキゲン)

    マグネット(Φ68)

    TAKIGEN(タキゲン)
    978税込1,076
    1個
    当日出荷
    ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(異方性)質量(g)205寸法L1(mm)7寸法t(mm)11吸着力(N)127.4寸法D(Φmm)68寸法L2(mm)51材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(クリーム色)寸法MM6タキゲンコード20384
  • 薄型マグネットキャッチ(L1=43) TAKIGEN(タキゲン)

    薄型マグネットキャッチ(L1=43)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    135税込149
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
    用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)13寸法H(mm)6.5寸法L1(mm)43吸着力(N)9寸法L2(mm)20材質(ケース)ABS樹脂寸法L3(mm)24寸法P1(mm)34寸法P2(mm)13寸法W1(mm)17寸法W2(mm)16.5表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
  • ワンタッチカバン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチカバン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    スライダーを矢印方向に押すとロックが解除します。
    付属品キー1本材質亜鉛合金(ZDC)引張荷重(N)49表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 角型押ボタン錠 TAKIGEN(タキゲン)

    角型押ボタン錠

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
  • ファスナー (つまみタイプ) TAKIGEN(タキゲン)

    ファスナー (つまみタイプ)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    欠品中
    右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。 回転をスムーズにします。
    用途小型筐体の扉や蓋 C-61-1A・C-61-1B・C-61-1Cに使用できます。付属品E形止め輪(C-61-1C)材質(本体)快削鋼鋼材(SUM)種類特殊形材質(スプリング)ピアノ線(SWP-B)、アルミニウム(A1080P)表面仕上げ本体:クロムめっき(MFCr)、スプリング:クロムめっき(MFCr)材質(つまみ)冷間圧延鋼板(SPCC)タキゲンコード20296
  • 難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性パイプ用ゴム足(内径Φ11.5)

    TAKIGEN(タキゲン)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パイプや丸棒に簡単にセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途制御盤・スチールキャビネット材質EPDMブラック質量(g)8種類ゴム足内径(Φmm)11.5硬度70°±5°寸法D1(Φmm)21寸法D2(Φmm)14.5寸法d(Φmm)11.5寸法H1(mm)29.5適合パイプ10.5~13.5寸法H2(mm)22.5特性難燃性タキゲンコード24172
  • 難燃性グロメット(Φd =30 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =30 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    87税込96
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)8種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)30硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24166
  • 難燃性グロメット(Φd =11 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =11 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)
    31税込34
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)1.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)11硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24156
  • クッションゴム(Φ19×L13) TAKIGEN(タキゲン)

    クッションゴム(Φ19×L13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    30税込33
    1個
    当日出荷
    パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)ポリエチレン(PE)特性-タキゲンコード20258適合用途緩衝
  • キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリー TAKIGEN(タキゲン)

    キャップ付化粧ビス用キャップ(M4用)・アイボリー

    TAKIGEN(タキゲン)
    24税込26
    1個
    5日以内出荷
    化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
    用途車両・屋内用機器材質ポリカーボネート(PC)質量(g)0.3寸法D(Φmm)11寸法W(mm)10適合ビスC-1029-TR6-4-20タキゲンコード905794
  • 導電性樹脂ワッシャー TAKIGEN(タキゲン)

    導電性樹脂ワッシャー

    TAKIGEN(タキゲン)
    44税込48
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    表面抵抗は0.1Ω以下 均一な電気めっきを施しているので、シールド効果に優れています。 樹脂材(UL94V-0相当)を使用 振動によるビビリ音の防止 ポリアミド樹脂を使用している為、柔軟性があり、傷つけることもありません。 抜け防止構造になっています。
    材質ポリアミド6(PA6)表面仕上げニッケルめっき
  • 六角ナット緩み止め平座金 TAKIGEN(タキゲン)

    六角ナット緩み止め平座金

    TAKIGEN(タキゲン)
    35税込39
    1個
    4日以内出荷
    錠前の六角ナット緩み止めとして最適です。 ねじ緩み止め防止剤の代りに使用し、内部固着を防ぎます。
    用途コインロック材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • 連結型カードホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    連結型カードホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤質量(g)3
  • PAS. R. BOX TAKIGEN(タキゲン)

    PAS. R. BOX

    TAKIGEN(タキゲン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    すべての屋外型開閉器のスイッチ端末ロープをクランプ固定し、錠前付きの収容箱に収納する事でいたずらと端末の風切り音を防止します。 工具不要で簡単設置(10分程度) ローレットナットで締込むため、紐部をしっかりと固定します。 軽量な小型アルミダイカスト製 表面仕上は錆に強いアクリル焼付塗装 錠前を保護するための防塵キャップ付き(防塵/防塩) 扉開閉は部材の組替えで簡単に左右兼用となります。
    付属品ステンレスバンド2本、端末グリップ2本(赤/緑)、キー2本、割ピン、ディテントピン材質(本体)アルミニウム合金(ADC)材質(グリップ)ABS樹脂表面仕上げ本体:アクリル系樹脂焼付塗装(5Y7:1)材質(バンド)ステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード24482
  • ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ6×L90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,039税込1,143
    1個
    欠品中
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法d(mm)5(商品番号:B-1024-5)寸法L1(mm)84寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)6寸法L2(mm)42寸法T(mm)2寸法L3(mm)42寸法D3(Φmm)12寸法L4(mm)90寸法□W(mm)14タキゲンコード10854
  • ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管角ヒンジピン(Φ8×L113)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,419税込1,561
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・キュービクル材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)170寸法d(mm)7(商品番号:B-1024-7)寸法L1(mm)106寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)52寸法T(mm)3寸法L3(mm)54寸法D3(Φmm)14寸法L4(mm)113寸法□W(mm)16タキゲンコード10853
  • ステンレス 90°ストッパー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 90°ストッパー

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,734税込7,407
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面仕上げバレル研磨
  • ステンレス スライドヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スライドヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,724税込5,196
    1個
    当日出荷
    用途特装車・振動機器・バス材質ステンレス鋼板(SUS304)
  • ステンレス トラックヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス トラックヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    3,651税込4,016
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途特装車・平ボディー・ウイング車付属品割ピン・ワッシャー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨
  • ステンレス L型裏蝶番1型(L=90) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番1型(L=90)

    TAKIGEN(タキゲン)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 小型で筐体の開口部が広く使えます。 抜差し型の蝶番で取付けが簡単です。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)、ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード10840
  • ステンレス 溶接万能蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溶接万能蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    アングルの取付けで各種筐体に使用できます。
    用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス U曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス U曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    675税込743
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス 2管型加工蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 2管型加工蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    578税込636
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
    材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地
  • ステンレス L曲げ裏蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L曲げ裏蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,057税込1,163
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ生地タキゲンコード12974
  • ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス L型裏蝶番(2管)(L1=45)

    TAKIGEN(タキゲン)
    472税込519
    1個
    4日以内出荷
    用途配分電盤・制御盤その他防水型盤用裏蝶番として最適です。材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)37表面仕上げ生地タキゲンコード12767
  • ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,295税込1,425
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829
  • ステンレス ステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,218税込4,640
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型
    用途船舶・薬品キャビネット・環境機器材質ステンレス鋼板(SUS316)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス ピボットステー TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス ピボットステー

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,295税込1,425
    1個
    当日出荷
    強度調整機能の付いた多段ストップのステー 22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ 多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。
    用途小型軽量扉・小型ハッチ材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)115表面仕上げ電解研磨光沢バレル