カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
48ページ目: TAKIGEN(タキゲン)のすべての商品

裏蝶番1型(L=50 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥272税込¥2991個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)12(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)136寸法L(mm)50寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)38寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)80寸法W2(mm)25寸法W3(mm)55材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)20寸法W5(mm)26表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10066
裏蝶番1型(L=65 固定型)
TAKIGEN(タキゲン)¥408税込¥4491個4日以内出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10065
裏蝶番1型(L=32 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥199税込¥2191個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)6(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)66寸法L(mm)32寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)4.4材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)28寸法H2(mm)4.6寸法W1(mm)65寸法W2(mm)23寸法W3(mm)42材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)17.5寸法W5(mm)16表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10063
裏蝶番1型(L=40 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥227税込¥2501個欠品中用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)9(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)102寸法L(mm)40寸法t(mm)2.3寸法D(Φmm)5.5材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)3寸法H1(mm)35寸法H2(mm)5.1寸法W1(mm)72寸法W2(mm)22寸法W3(mm)50材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)18寸法W5(mm)23表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10062
裏蝶番1型(L=65 抜差し型)
TAKIGEN(タキゲン)¥375税込¥4131個当日出荷用途配分電盤・自動販売機・計測機器・通信機器質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)256寸法L(mm)65寸法t(mm)3.2寸法D(Φmm)6材質(軸)冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)寸法N(mm)5寸法H1(mm)43寸法H2(mm)6.4寸法W1(mm)85寸法W2(mm)28寸法W3(mm)57材質(羽根)冷間圧延鋼板(SPCC)寸法W4(mm)25寸法W5(mm)27表面仕上げ羽根:防錆処理、軸:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10060
長蝶番(L250×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥589税込¥6481個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)150寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)250寸法W(mm)20表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10056
長蝶番(L1000×W25×t1.0)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)280寸法t(mm)1寸法D(Φmm)2.4寸法L2(mm)1000寸法W(mm)12.5表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10053
長蝶番(L1000×W38×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)380寸法L1(mm)1000寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)38表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10047
長蝶番(L450×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥819税込¥9011個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)260寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10038
長蝶番(L600×W32×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)質量(g)350寸法t(mm)1.6寸法D(Φmm)3.5寸法W(mm)32表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10037
重量用両抜旗蝶番(L1=52)
TAKIGEN(タキゲン)¥225税込¥2481個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)20(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)115表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10018
重量用両抜旗蝶番(L1=66)
TAKIGEN(タキゲン)¥248税込¥2731個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤・キュービクル・工作機械・玄関ドア材質熱間圧延鋼板(SPHC)質量(kg)25(縦2ヶ所仕様時参考扉)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10017
ステンレス スナッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷振動・衝撃などに強いスナッチロック式の平面ハンドルです。 扉面からの突起が少ない平面タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れています。用途保冷車・食品機械付属品取付け板(受座は付属していません。)材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード04300
ステンレス 折りたたみ取手(P=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,048税込¥4,4531個4日以内出荷折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)110寸法L(mm)98寸法P(mm)80表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01569
ステンレス 折りたたみ取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,105税込¥4,5161個4日以内出荷折りたたみ式でパネル面の出張りが少なくてすみます。 開閉時、ディテント効果でクリック感が得られます。 ステンレス製で耐食性に優れています。材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)123寸法L(mm)118寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード01568
ステンレス オーブン大型取手
TAKIGEN(タキゲン)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷冷凍冷蔵庫・各筐体にマッチした流麗なハンドルです。 取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。用途冷凍冷蔵庫・オーブンなど材質(ブラケット)亜鉛合金(ZDC)材質(パイプ)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げブラケット:サチライトニッケルめっき(ウレタンクリアー)、パイプ:ヘアライン仕上使用荷重(N)294
ステンレス L型ハンドル(L=85)
TAKIGEN(タキゲン)¥3,711税込¥4,0821個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)210寸法L(mm)85最大適合板厚(mm)4表面仕上げ鏡面バフ研磨回転角度(°)360タキゲンコード00783
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=6.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)5.9種類丸形寸法L1(mm)6.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)6.5寸法MM3タキゲンコード4243材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M3×L1=10.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥352税込¥3871個当日出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)6種類丸形寸法L1(mm)10.5寸法D1(Φmm)12寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)8取付部おねじねじの呼びM3表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)10.5寸法MM3タキゲンコード4242材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
十字穴付ローレットつまみ(M5×L1=7.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥420税込¥4621個4日以内出荷プラスドライバーで締込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。付属品ポリアミド(PA6)ワッシャー1枚材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13.5種類丸形寸法L1(mm)7.5寸法D1(Φmm)15寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)10取付部おねじねじの呼びM5表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)7.5寸法MM5タキゲンコード4239材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス ラインハンドル(L=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,835税込¥5,3191個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)90寸法L(mm)60寸法D(Φmm)28寸法P(mm)12寸法H1(mm)25寸法H2(mm)5寸法W1(mm)16寸法W2(mm)8寸法H3(mm)6寸法H4(mm)19寸法H5(mm)1.5最大適合板厚(mm)1.5表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00723
ステンレス ラインハンドル(L=80)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,285税込¥5,8141個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)140寸法L(mm)80寸法D(Φmm)34寸法P(mm)13寸法H1(mm)34寸法H2(mm)7寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10寸法H3(mm)6寸法H4(mm)21寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)2表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00722
ステンレス ラインハンドル(L=90)
TAKIGEN(タキゲン)¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)質量(g)170寸法L(mm)90寸法D(Φmm)38寸法P(mm)15寸法H1(mm)36寸法H2(mm)7寸法W1(mm)22寸法W2(mm)12寸法H3(mm)7寸法H4(mm)22寸法H5(mm)3最大適合板厚(mm)3表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00721
ステンレス 角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,015~税込¥6,617~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 左右兼用型用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼棒(SUS304)最大適合板厚(mm)6表面仕上げ鏡面バフ研磨
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥272税込¥2991個当日出荷機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)12寸法L(mm)76.5寸法P(mm)72.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01203
化粧座金(A-1046用)
TAKIGEN(タキゲン)¥109税込¥1201個7日以内出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-10/A-42-C-10材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)2.8寸法D2(Φmm)4.2寸法D3(Φmm)6寸法H1(mm)1寸法H2(mm)2表面仕上げ研磨タキゲンコード01671
化粧座金(A-1042-C-1・2・3・15用)
TAKIGEN(タキゲン)¥227税込¥2501個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-1・2・3・15材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)12.2寸法D3(Φmm)18寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)4.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01227
ステンレス 楕円取手(P=100)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)150寸法H(mm)35寸法L1(mm)110寸法L2(mm)6寸法P(mm)100表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00709
ステンレス 楕円取手(P=120)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)180寸法H(mm)40寸法L1(mm)130寸法L2(mm)8寸法P(mm)120表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM5タキゲンコード00707
ステンレス 楕円取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)215寸法H(mm)50寸法L1(mm)160寸法L2(mm)8寸法P(mm)150表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM8タキゲンコード00706
ステンレス 角型取手(P=150)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,181税込¥1,2991個6日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)155寸法L(mm)180寸法P(mm)150表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00690
ステンレス 角型取手(P=188)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,349税込¥1,4841個4日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型までの扉材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)185寸法L(mm)218寸法P(mm)188表面仕上げバフ研磨タキゲンコード00689
ステンレス 取手(P=40)
TAKIGEN(タキゲン)¥330税込¥3631個4日以内出荷A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手です。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法H(mm)22寸法L1(mm)46寸法D(Φmm)6寸法L2(mm)7寸法P(mm)40表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード04389
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=20)
TAKIGEN(タキゲン)¥355税込¥3911個4日以内出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)6寸法L(mm)24寸法D2(Φmm)6寸法P(mm)20寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1寸法H4(mm)2材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)98寸法MM2.6タキゲンコード01102
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=60)
TAKIGEN(タキゲン)¥479税込¥5271個当日出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)20寸法L(mm)66寸法D2(Φmm)10寸法P(mm)60寸法H1(mm)22寸法H2(mm)7寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)2.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨使用荷重(N)196寸法MM4タキゲンコード01100
ステンレス 丸棒取手(雄ねじ P=288)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷用途屋内外の大型から小型の扉・保護棒質量(g)365寸法L(mm)300寸法D2(Φmm)18寸法P(mm)288寸法H1(mm)50寸法H2(mm)20寸法H3(mm)1.5寸法H4(mm)4.5材質(座金)ステンレス鋼棒(SUS304)材質(取手)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)735寸法MM8タキゲンコード00671
小型ローレットつまみ(M8ねじ穴)
TAKIGEN(タキゲン)¥394税込¥4331個4日以内出荷首下全ねじの小型ローレットつまみ用途配分電盤・制御盤・小型ボックス材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)質量(g)18種類丸形寸法L1(mm)13寸法D1(Φmm)20寸法D2(Φmm)14寸法L2(mm)8取付部めねじねじの呼びM8表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)8寸法MM8タキゲンコード1938材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)