水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04349629
B-3038
1袋
318-0764
50
74
W1/2
30
¥
4,980
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04349812
A-3037
1個
318-2306
60
92
M16
40
¥
7,760
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04350311
B-3037
1袋
318-2405
60
92
M16
40
¥
7,780
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351282
A-3038
1個
317-9231
50
74
W1/2
30
¥
4,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04351616
A-2883
1個
318-2408
20
30
M5
12
¥
1,810
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください