カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(218)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,614)
  • 岩崎電気(92)
  • 東芝ライテック(86)
  • KEMET(83)
  • ODELIC(オーデリック)(75)
  • DAIKO(大光電機)(73)
  • 日動工業(37)
  • HotaluX(ホタルクス)(32)
  • ENDO(遠藤照明)(32)
  • ELPA(20)
  • TDKラムダ(18)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • オーム電機(16)
  • コイズミ照明(16)
  • RS PRO(14)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(14)
  • ホーザン(11)
  • エレコム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150w led」の検索結果

218件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED固定ユニット笠付 三菱電機

    LED固定ユニット笠付

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.6 (200V時)光束(Lm)器具:12660光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    保護等級IP65で耐塩仕様を標準化。 防水かつ通気性を高めるためのベント機能を搭載し,くもりを低減するLED投光器です。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 -25~+35℃の範囲でご使用頂けます 5000K(昼白色)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付 三菱電機

    LED固定ユニット笠付

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色昼白色 (5000K)
  • LED省電固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電固定ユニット笠付

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 三菱電機

    LED投光器

    三菱電機
    279,800税込307,780
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット笠付 三菱電機

    LED固定ユニット笠付

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット笠付 三菱電機

    LED連調ユニット笠付

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて5~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:141.6 (200V時)光束(Lm)器具:12660光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
  • LED投光器(プール) 三菱電機

    LED投光器(プール)

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    13日以内出荷
    屋内プール環境に対応した投光器。 HID投光器からのリニューアルにおすすめです。 保護等級IP65の耐塩仕様 耐食仕様、防錆仕様で屋内プール環境に対応 飛散防止膜をコーティングした強化ガラスカバー 耐震設計・施工ガイドラインに対応(S2相当) 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)150.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)光束(Lm)器具:19000光色昼白色 (5000K)明るさクラス2000(メタルハライドランプ400形器具相当)
  • LED連調ユニット笠付 三菱電機

    LED連調ユニット笠付

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率151.2lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)89.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.2 (200V時)光束(Lm)器具:13520光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED固定 片反射笠付 三菱電機

    LED固定 片反射笠付

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    今までは110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の長さで取り回しもスムーズ 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)57.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:151.5 (200V時)光束(Lm)器具:8730光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED高天井屋内 高温 三菱電機

    LED高天井屋内 高温

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    13日以内出荷
    節電モードで、環境温度が最高60℃まで使用可能になります。 常時55℃の高温環境下で使用可能 固定出力段調光機能付 AC200~242V電源専用 -10~55℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150光束(Lm)器具:34200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED連調ユニット笠付 三菱電機

    LED連調ユニット笠付

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 信号制御調光器と組合せて,5%~100%の連続調光に対応 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)42.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.4 (200V時)光束(Lm)器具:6270光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x1灯器具 定格出力相当
  • LED省電固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電固定ユニット笠付

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED固定ユニット集光笠付 三菱電機

    LED固定ユニット集光笠付

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    反射板が光を下方に反射させ机上面の照度がアップ,必要な場所に必要な明るさを提供します。 直下の明るさを重視する集光タイプ 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED省電固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電固定ユニット笠付

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率153.6lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.6 (200V時)光束(Lm)器具:12720光色昼光色 (6500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED省電固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電固定ユニット笠付

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.9 (200V時)光束(Lm)器具:11920光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト埋込形 三菱電機

    LEDベースライト埋込形

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適した照明器具。 150幅で薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/127° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.3 (200V時)光束(Lm)器具:2420光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED高天井WP 耐塩 低温 三菱電機

    LED高天井WP 耐塩 低温

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    軒下や塩害地域,低温空間,埃が多い場所など多様な環境に対応する特殊対応形。 メーカー従来丸タイプ機種に比べて約50%の軽量化を実現しました。 IP54の防雨形仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC200~242V電源専用 -25~40℃の範囲でご使用頂けます 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正・固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)228平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:93°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150平均消費電力(W)206光束(Lm)器具:34200光色昼白色 (5000K)明るさクラス3000(水銀ランプ700形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • LED省電連調ユニット笠付 三菱電機

    LED省電連調ユニット笠付

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:143.9 (200V時)光束(Lm)器具:11920光色白色 (4000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED省電力固定 片反射笠付 三菱電機

    LED省電力固定 片反射笠付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電連調ユニット笠付 三菱電機

    LED省電連調ユニット笠付

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 ライトユニットの一本化でシームレスな光のラインを実現しました。 一本化ライトユニット搭載 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)82.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.0 (200V時)光束(Lm)器具:11600光色温白色 (3500K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LED省電力固定 片反射笠付 三菱電機

    LED省電力固定 片反射笠付

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電力固定 片反射笠付 三菱電機

    LED省電力固定 片反射笠付

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LED反射笠付人感センサ付 三菱電機

    LED反射笠付人感センサ付

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    人を感知して自動フェード点灯する人感センサ付のLED照明器具。 点灯保持時間を10秒,3分,6分から設定できます。 不在時に100%点灯,20%点灯,消灯を選択できます 100%まで2秒かけて点灯,人がいなくなると5秒かけ消灯 消費電力15W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/134° B/106°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:140.2 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 重耐塩 三菱電機

    LED投光器 重耐塩

    三菱電機
    319,800税込351,780
    1個
    13日以内出荷
    常時、飛来塩分が高濃度の地域でも使用可能な重耐塩仕様のLED投光器。 保護等級IP65の耐塩仕様 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き AC100V~242Vの幅広い使用電源電圧 重耐塩仕様に伴い、アーム素材に高耐食めっきを使用 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED省電力固定 片反射笠付 三菱電機

    LED省電力固定 片反射笠付

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 片反射笠付 三菱電機

    LED省電力連調 片反射笠付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:154.3 (200V時)平均消費電力(W)23.8光束(Lm)器具:4090光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 コーナー灯 一般タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 コーナー灯材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 片反射笠付 三菱電機

    LED省電力連調 片反射笠付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 片反射笠付 三菱電機

    LED省電力連調 片反射笠付

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 片反射笠付 三菱電機

    LED省電力連調 片反射笠付

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242定格固定出力機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 一般タイプ

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 ウォールウォッシャ器具材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.540タイプ一般タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品端部カバーEL-X0085グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 一般タイプ

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 300幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

    三菱電機
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 笠付タイプ゜材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送 三菱電機

    Myシリーズ40形 笠付タイプ プルSW送

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242Vランプ40形平均寿命(時間)40000時間(光束維持率85%)
  • 省電固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    2灯用,3灯用器具からのの置換えに最適です。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電固定ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率150.0lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)58.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:150.0 (200V時)光束(Lm)器具:8820光色白色 (4000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込150幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込150幅

    三菱電機
    65,980税込72,578
    1個
    13日以内出荷
    1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。 固有エネルギー消費効率171.8lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.8 (200V時)光束(Lm)器具:9690光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット埋込150幅 三菱電機

    省電固定ユニット埋込150幅

    三菱電機
    71,980税込79,178
    1個
    13日以内出荷
    1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。 固有エネルギー消費効率167.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:167.7 (200V時)光束(Lm)器具:12980光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ