カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • タカチ電機工業(30)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • マザーツール(12)
  • デザインフィル(ミドリ)(12)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • 日本ノート(8)
  • オーム電機(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
  • COVELL(コベル)(6)
  • エスコ(5)
  • ナカバヤシ(5)
  • ジェックス(5)
  • 相原電機(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(4)
  • 福井クラフト(4)
  • HEADS(ヘッズ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「177w」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 固定高演色埋込ファインベース 三菱電機

    固定高演色埋込ファインベース

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)95 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
  • 固定高演色埋込ファインベース 三菱電機

    固定高演色埋込ファインベース

    三菱電機
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    14日以内出荷
    ルーバや乳白カバー等のオプションが取付可能なMyシリーズ ファインベース。 さまざまな空間にご利用いただけます。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)95 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント 三菱電機

    浅形レンジフードファン用システム部材 / 丸排気アタッチメント

    三菱電機
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    接続パイプ:Φ150mm。鋼板製。排気ダクトを丸形にしたい場合にご使用ください。
  • 専用フィルターボックス / (高性能フィルター付) 三菱電機

    専用フィルターボックス / (高性能フィルター付)

    三菱電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 笠付タイプ 40形

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    翌々日出荷から92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REA48、自己点検リモコンRZB03取付直付形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ笠付タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

    三菱電機
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 丸排気アタッチメント 三菱電機

    丸排気アタッチメント

    三菱電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mm
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
  • エアースイングファン 三菱電機

    エアースイングファン

    三菱電機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    人工酵素で、菌、ウイルスおよび花粉などのアレル物質の活動を抑制し、フィルター表面を清潔に保ちます。ロスナイ本体のエアフィルターと交換して使用します。アレル除菌フィルターは1形名で給気・排気いずれかに取付可能です。給気と排気両方に取付ける場合は2セット必要です。
  • MELIPC MI2000 三菱電機

    MELIPC MI2000

    三菱電機
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
  • MELIPC MI2000 三菱電機

    MELIPC MI2000

    三菱電機
    ¥569,800税込¥626,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様●MPU:Intel(R)Core(TM)i3-6102E●増設ストレージインタフェース:2.5”SATA SSD/HDD×2 CFastカード×1●インタフェース:HDMI×1、DVI-I×1定格入力電圧(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240、出力電圧:DC24)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×142×238解像度最大1920×1080入力周波数(Hz)47~63設置場所電界や磁界の影響が少なく、安定して設置できる場所皮相電力(VA)(入力最大)170OSWindows(R)10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit)メインメモリー(MB)8192入力電圧範囲(V)AC90~264プログラミング言語上記OS対応言語耐振動/耐衝撃[(正弦波振動)IEC60068-2-6 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間(ランダム振動)IEC60068-2-64 5~500Hz、1oct/分、X/Y/Z各軸1時間、4Grms(HDD使用時は1.5Grms)]/IEC-60068-2-27 50G、正弦半波、11msec容量(GB)(内蔵ストレージ)64
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • エアースイングファン 事務所・教室用 本体 三菱電機

    エアースイングファン 事務所・教室用 本体

    三菱電機
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    90日以内出荷
    エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
    質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付ON/OFFタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    90日以内出荷
    用途屋内用仕様天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付ON/OFFタイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ リニューアルタイプ 非常用照明器具 電池内蔵形 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    90日以内出荷
    適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284取付埋込形サイズ40形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付::100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 埋込形 300幅 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.4平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)埋め込み寸法(mm)300×1257グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 40形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 40形

    三菱電機
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯、非常時LED:一般出力適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03取付埋込形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ300幅シリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)3.5平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 40形 全長1284mm【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 300幅 40形 全長1284mm【受注生産品】

    三菱電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    90日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:連結金具REB69、自己点検リモコンRZB03全長(mm)1284取付埋込形形階段通路誘導灯兼用形高さ(mm)107材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力シリーズMyシリーズ リニューアルタイプ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)4.4平均演色評価数(Ra)83大きさ40形電池4H15DB-S(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077埋め込み寸法(mm)300×1257RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 給気清浄フィルター フィルターボックス付 三菱電機

    給気清浄フィルター フィルターボックス付

    三菱電機
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    92日以内出荷
    ダクト用システム部材 専用フィルターボックス(高性能フィルター・アレル除菌フィルター付)
    仕様捕集率:10μm以上の粒子約97%(質量法)材質<交換用フィルター>ダイニック製<フィルターボックス>ポリプロピレン<アレル除菌フィルター>ポリエステル種類不織布フィルター入数(個)1
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 40形 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    92日以内出荷
    適合部品:連結金具REB48、自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ40形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.8平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.4形40タイプ非常時LED高出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池7H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1078グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • My40形6900省電連調 V形150幅H非常灯 三菱電機

    My40形6900省電連調 V形150幅H非常灯

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900省電連調 V形230幅H非常灯 三菱電機

    My40形6900省電連調 V形230幅H非常灯

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900省電連調 トラフH非常灯 三菱電機

    My40形6900省電連調 トラフH非常灯

    三菱電機
    1組
    欠品中
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900省電固定 トラフH非常灯 三菱電機

    My40形6900省電固定 トラフH非常灯

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1216幅(mm)111質量(kg)2.3高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900省電固定 V形230幅H非常灯 三菱電機

    My40形6900省電固定 V形230幅H非常灯

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.6高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900省電固定 階段通路誘導人感センサ付 三菱電機

    My40形6900省電固定 階段通路誘導人感センサ付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1418幅(mm)127質量(kg)4.5高さ(mm)83定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900省電固定 階段非常灯人感センサ付 三菱電機

    My40形6900省電固定 階段非常灯人感センサ付

    三菱電機
    1組
    欠品中
    長さ(mm)1418幅(mm)127質量(kg)4.5高さ(mm)83定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)38.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
  • My40形6900省電固定 V形150幅H非常灯 三菱電機

    My40形6900省電固定 V形150幅H非常灯

    三菱電機
    1組
    欠品中
    幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)55定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当