カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(510)
  • 制御機器(16)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(93)
  • BIGM(丸山製作所)(3,635)
  • KITO(キトー)(1,748)
  • コガネイ(1,123)
  • 大阪魂(705)
  • オカムラ(岡村製作所)(675)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
  • エスコ(513)
  • Panasonic(パナソニック)(493)
  • (427)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(381)
  • 京セラ(362)
  • CKD(361)
  • メディアカバーマーケット(286)
  • omron(オムロン)(285)
  • TRUSCO(284)
  • 三菱マテリアル(257)
  • サンエス(252)
  • ニッセイ(237)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(60)
サービス分類
  • 修理(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2l」の検索結果

532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用操作取っ手

    三菱電機(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • メモリカセット 三菱電機

    メモリカセット

    三菱電機(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バス接続ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    対応機種GT16、GT15
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機

    漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー

    三菱電機(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(2個)
    当日出荷から46日以内出荷
    充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
  • LED電球 三菱電機

    LED電球

    三菱電機
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    密閉器具にも使用可能
    仕様外管バルブ:フロストタイプ全方向タイプ口金E26定格寿命(時間)40000最大幅(mm)60電球形状一般電球[屋内用]ランプの種類LEDグリーン購入法適合演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    予備フィルター
  • 絶縁監視ユニット 三菱電機

    絶縁監視ユニット

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    適合規格EMC:EN61131-2:2007/EN61326-1:2013、安全規格:EN61131-2:2007/EN61010-1:2010、UL規格:UL508、c-UL規格:CSA C22.2 No.142、KC(韓国電波法)分解能低感度モード:1mA、高感度モード:0.01mA消費電流(A)(DC5V内部)0.17外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90.5計測範囲低感度モード:0~1000mA、高感度モード:0.00~100.00mA相線式単相2線式/単相3線式/三相3線式共用適合電線電圧入力端子:単線AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)、ZCT入力端子(Z+、Z端子):AWG24~AWG17(Φ0.5~1.2mm)/より線AWG20~AWG16(0.5~1.3mm2)入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ16点)
  • エンコーダケーブル (反負荷側引出し) 三菱電機

    エンコーダケーブル (反負荷側引出し)

    三菱電機(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)0.3保護等級IP20ケーブル引出方向反負荷側引出し
  • 通路 表示板 B級BH形 三菱電機

    通路 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 C級 三菱電機

    通路 表示板 C級

    三菱電機
    4,798税込5,278
    1枚
    4日以内出荷
  • 避難口 表示板 B級BH形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BH形

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
  • 避難口 表示板 B級BL形 三菱電機

    避難口 表示板 B級BL形

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1組(2枚)
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • 通路 表示板 B級BL・BH兼用 三菱電機

    通路 表示板 B級BL・BH兼用

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    タイプ
  • サーボモータ電源ケーブル (反負荷側引出し、リード出し) 三菱電機

    サーボモータ電源ケーブル (反負荷側引出し、リード出し)

    三菱電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    ケーブル長(m)5保護等級IP65ケーブル引出方向反負荷側引出し
  • LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 三菱電機

    LED照明器具 ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    ユニバーサルダウンライト AKシリーズ クラス140~60 従来品と比べて出力アップ 電圧100~242Vに対し、段調光機能を搭載
    仕様断熱施工:不可、壁スイッチの切り替えで出力が変わります質量(kg)0.6ホワイト材質(本体)アルミニウム定格約5~100%連続調光形段調光機能付定格電圧(V)AC100~242レンズプラスチック 透明材質(枠)プラスチック 白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):70明るさJR12V50形器具相当演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ACサーボ用 電磁ブレーキケーブルIP65 対応(直結タイプ) 三菱電機

    ACサーボ用 電磁ブレーキケーブルIP65 対応(直結タイプ)

    三菱電機
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    仕様屈曲寿命:標準品保護構造IP65ケーブル長(m)5ケーブル引出方向反負荷側引出し
  • 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ 三菱電機

    小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト。固定出力形。電源外付形。まぶしさを抑えるグレアレスタイプ。ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出
    仕様光束維持率:85%材質(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)(※200V時)16定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83入数1台明るさクラス200(FHT42形器具相当)グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)75反射板枠深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    13日以内出荷
  • LDL110×2 反射板 三菱電機

    LDL110×2 反射板

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用材質反射板端板:鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色質量(kg)4.1反射板鋼板、塗装亜鉛めっき鋼板白色
  • LEDペンダント 三菱電機

    LEDペンダント

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
    空間に明るさとメリハリを与えるペンダント。 色の見え方が問われる空間におすすめです(埋込形)。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は20°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:50000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:31.5光束(Lm)器具:315光色電球色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品長寿命
  • 避難口表示板片矢印B級BLB 三菱電機

    避難口表示板片矢印B級BLB

    三菱電機
    9,398税込10,338
    1個
    13日以内出荷
    B級BL形/B級BH形兼用(20形)誘導灯用表示板。 B級BL形・B級BH形兼用両面灯避難口誘導灯専用表示板 緑色印刷(一部白抜き) 誘導灯認定委員会認定品 型式認定番号PP1BS-1020
    材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂質量(kg)0.75有効寸法(mm)(表示面)200×200
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    8,698税込9,568
    1個
    13日以内出荷
    COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 埋込穴Φ75用と小さく,器具の存在感を抑えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(3000K)
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)75エコロジー商品長寿命
  • LEDブラケット 三菱電機

    LEDブラケット

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    建築にあわせやすいシンプルなフォルムで,空間に光のアクセントを演出します。 50000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)は21°です 専用調光器との組合せで20%~100%の連続調光に対応 Ra90と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 白熱電球のような暖かみのある光色(3000K)です
    定格調光(位相)20~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)10平均演色評価数(Ra)90時間光束維持:50000時間色温度(K)3000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:20エネルギー消費効率(Lm/W)固有:31.5光束(Lm)器具:315光色電球色明るさクラス75(ハロゲンランプ50形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    5,798税込6,378
    1個
    13日以内出荷
    天井裏に断熱材や遮音材の施工をする場合に使用可能なSB形ダウンライト。 SB形高気密断熱施工用 軒下使用可(防雨形) 埋込穴Φ100 白熱電球100形器具相当の明るさ 電球色(2700K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)7.7平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:107エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5光束(Lm)器具:720光色電球色明るさクラス100(白熱電球100形器具相当)埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 三菱電機

    ユニバーサルダウンライト

    三菱電機
    7,398税込8,138
    1個
    13日以内出荷
    COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。 埋込穴Φ75用と小さく,器具の存在感を抑えます。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応 40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます 電球色(2700K)
    定格調光(位相)5~100%定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9.7/6.7平均演色評価数(Ra)95時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス60/クラス100埋込穴(Φmm)75エコロジー商品長寿命
  • LEDブラケットWP 三菱電機

    LEDブラケットWP

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)8.5平均演色評価数(Ra)82時間光束維持:40000時間色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60光色電球色明るさクラス40(白熱電球40形器具相当)
  • LED調光ダウンライト 三菱電機

    LED調光ダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED省電力連調 コーナ灯 三菱電機

    LED省電力連調 コーナ灯

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 一般形MC DLΦ150 三菱電機

    一般形MC DLΦ150

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色(5000K)埋込穴(Φmm)Φ150
  • LEDダウンライト 三菱電機

    LEDダウンライト

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • LED連調 コーナ灯 三菱電機

    LED連調 コーナ灯

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    13日以内出荷
    天井面・壁面どちらにも取り付け可能なコーナー灯です。 設置面に制約がある場所にも柔軟に対応します。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調 埋込190幅 三菱電機

    省電力連調 埋込190幅

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1個
    13日以内出荷
    天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。 ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込190幅 三菱電機

    連調ユニット埋込190幅

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°埋込穴(Φmm)190x639
  • LED業務用浴室灯 三菱電機

    LED業務用浴室灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    器具本体には耐食性の高い材料を採用。 ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。 防雨・防湿形 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 電圧フリー対応(AC100~242V) 電球色(2900K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ユニット埋込190幅 三菱電機

    省電連調ユニット埋込190幅

    三菱電機
    68,980税込75,878
    1個
    13日以内出荷
    天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/110°光色電球色 (3000K)埋込穴(Φmm)190x2442エコロジー商品省エネ
  • 省電力連調埋込300幅連先端 三菱電機

    省電力連調埋込300幅連先端

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 先端用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
  • 連調ユニット埋込300連先端 三菱電機

    連調ユニット埋込300連先端

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1個
    13日以内出荷
    既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応するMyシリーズ埋込形連続取付専用タイプ。 先端用 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)24.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:138.1 (200V時)光束(Lm)器具:3440光色電球色 (3000K)明るさFLR40形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
...