ユニバーサルダウンライト
COB(チップ・オン・ボード)により多重影を解消したシャープな配光を実現。
埋込穴Φ75用と小さく,器具の存在感を抑えます。
Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
40000時間の長寿命でランプ交換の手間が省けます
電球色(3000K)
- 定格
- 調光(位相)5~100%
- 定格電圧(V)
- AC100
- 定格消費電力(W)
- 9.7/6.7
- 平均演色評価数(Ra)
- 95
- 時間
- 光束維持:40000時間
- 色温度(K)
- 3000
- 電源周波数(Hz)
- 50/60
- 光色
- 電球色
- 明るさ
- クラス60/クラス100
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- エコロジー商品
- 長寿命
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
光束(Lm)
ダウンライト の新着商品
カテゴリ




























