カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,199)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(3)
- 住設機器(2)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(26)
- メディアカバーマーケット(10,849)
- オカムラ(岡村製作所)(4,711)
- 雅(1,878)
- KITO(キトー)(1,256)
- BIGM(丸山製作所)(530)
- CKD(473)
- 大阪魂(418)
- ホンダ(245)
- エスコ(223)
- omron(オムロン)(170)
- TRUSCO(165)
- NAKANO(145)
- BAHCO(バーコ)(141)
- 三木プーリ(141)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(130)
- サンドビック(123)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(120)
- イスカル(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(118)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(161)
サービス分類
- 修理(2)
「h4」の検索結果
特価

インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ
三菱電機(5件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
入出力混合ユニット
三菱電機¥49,980税込¥54,9781台当日出荷ユニット種別入出力混合ユニット応答時間【入力】1/5/10/20/70ms以下/【出力】1ms以下定格負荷電圧(V)DC12~24(+20/-15%)入力形式DC入力(プラスコモンタイプ)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)
インバータ用オプション ACリアクトル FR-HALシリーズ
三菱電機(2件のレビュー)¥379,800税込¥417,7801個当日出荷から81日以内出荷小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。力率(改善効果)電源率約88%(100%負荷時)
風圧シャッター付深形フード / (ステンレス製・ギャラリ付)
三菱電機(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781台当日出荷排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。耐食性ステンレス(フード部SUS304)。ギャラリ着脱可能。雨雪侵入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)。粉体塗装仕上げ<フード部>。適用パイプ:Φ150mm質量(kg)0.7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×158
MELSEC iQ-Rシリーズ 入出力混合ユニット
三菱電機¥55,980税込¥61,5781台欠品中質量(kg)0.13入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)出力点数32点入力点数32点保護等級IP2X応答時間[入力]{OFF→ON}0.1ms/0.2ms/0.4ms/0.6ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms、(ON→OFF)0.2ms/0.3ms/0.5ms/0.7ms/1ms/5ms/10ms/20ms/70ms[出力](OFF→ON)0.5ms以下、(ON→OFF)1ms以下(定格負荷、抵抗負荷)消費電流(A)0.22(DC5V内部)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上定格負荷電圧(V)DC12/24(許容電圧範囲 DC10.2~28.8V)ヒューズなしコモン仕様(入力)32点1コモン配線方式40ピンコネクタ×2最大負荷電流(A)0.2A/1点、Pilot Duty、2A/1コモン入力電流(mA)4.0 TYP.(DC24V)適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON3、A6CON4(別売)入力形式DC入力(プラスコモン/マイナスコモン共用タイプ)入出力占有点数32点(I/O割付:入出力混合 32点)出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510rms入力抵抗(kΩ)5.3
ルクセントLEDsシリーズ 天井埋込形 一般形誘導灯 B級BH形(20A形) 本体のみ
三菱電機¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から92日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072Wカバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)取付天井埋込形タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯 本体等級B級 BH形(20A形)定格電圧(V)AC100適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)本体鋼板・亜鉛メッキ仕上周波数50Hz/60Hz光源寿命60,000時間関連部品(別売):[リモコン]RZB03埋込穴(Φmm)295×105耐震性Aクラス
Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段通路誘導灯兼用形 器具本体
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 LED非常用照明器具 電池内蔵形 天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯 人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します形40形 階段通路誘導灯兼用形材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付段調光タイプ、30分間定格形
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形
三菱電機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ取付壁・天井直付形・吊下兼用タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包リモコンRZB02(別売)点灯時間非常時:一般形(20分間)
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ プルスイッチ付
三菱電機¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ プルスイッチ付質量(kg)1取付直付形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥57,980~税込¥63,778~1組当日出荷LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ 本体+ライトバーセット梱包
三菱電機¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷Myシリーズのこだわり!三菱独自の防汚技術「ハイブリッドナノコーティング」を採用。ライトユニット表面を清潔に保ち、汚れによる明るさの低下を防ぎます。施工時の汚れ付着によるライトユニットの清掃の手間が不要に。汚れによる明るさ低下の防止に。さらにメンテナンスの手間も軽減。段調光機能で、リニューアル後に感じる過剰な明るさ感も配線工事一切不要でクイックに明るさ調整。段調光機能について。100%⇔約70%の出力切替は壁スイッチのON/OFF操作(4回)で行います。技術、提案、製造の3つを柱に、高い品質を追及。ユーザーに寄り添った光の提供で、より高い信頼を図ります。長年培った三菱の設計ノウハウに基づき、「性能・機能」「長期信頼性」「安全性配慮」にこだわった製品設計を行っております。国内(静岡県掛川市)生産により、「製造工程」「検査工程」の徹底した品質管理の下不具合品を流出させない仕組みを構築。照明器具の心臓部である電源は、蛍光灯時代から培った技術を生かして研究・開発70年間の長きにわたる電源開発で、高性能電源を生み続けています!。標準品は器具本体とライトユニットが別々に管理・出荷されておりますが、本仕様は一体梱包された状態での出荷及び納品となります。形状笠付幅(mm)150全長(mm)1216質量(kg)1.8取付直付材質(本体)鋼板(白色仕上)タイプ一般消費電力(W)24.9出力固定出力(70%段調光切替可能形、デジタルインターフェース搭載電源)構成本体+ライトバーセット品大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157LED内蔵光束(Lm)4000明るさFLR40形×2灯器具節電タイプ光量調節(%)100⇔70演色指数(Ra)85調光の可否可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LED40タイプ 直付形
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1組当日出荷から6日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ定格電圧(V)AC100~242商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 笠付タイプ
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1セット翌々日出荷から92日以内出荷用途屋内用種別LEDライトユニット形ベースライト形状笠付タイプ質量(kg)1取付直付形形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷ダクト圧損に影響されない「定風量制御」機能搭載。紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。24時間運転時の風量は100、120、140、160、180、200m3/hで設定可能。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対称間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。フィルターお手入れサイン機能搭載。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>7、<強>82電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618温度交換効率(%)<弱>79機外静圧(Pa)<弱>60、<強>150処理風量(m3/h)<弱>60エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>75、<強>58
ロスナイ24時間換気システム
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)。RAダクト接続口は2方向選択可能(浴室接続は除く)。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。外気清浄フィルター内蔵(粒径10μm以上の質量法捕集率約82%)。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。速結端子接続。外気温センサー感知による。自動給気停止機能。天地逆据付可能(逆据付時メンテナンスは本体上方から行います)。(付属品)天吊金具質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)<弱>【50Hz】41/【60Hz】43、<強>【50Hz】68/【60Hz】83電源単相騒音値(dB)<弱>【50Hz】22/【60Hz】21、<強>【50Hz】31/【60Hz】33外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618機外静圧(Pa)<弱>【50Hz】32/【60Hz】23、<強>【50Hz】75/【60Hz】91エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>【50Hz】70/【60Hz】72、<強>【50Hz】65/【60Hz】63
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100電池(非常用電源)2H07DA点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】一般形(20分間)耐震性S2エコロジー商品省エネ
風圧シャッター付深形フード / (アルミ製・ギャラリ付)
三菱電機¥5,498税込¥6,0481台6日以内出荷排気用。風圧式シャッター内蔵(外風の侵入を防止します)。ギャラリ着脱可能。雨雪浸入防止構造。ワイド水切板付。抜け止め金具付(スプリング式)質量(kg)0.4適合パイプ径(Φmm)Φ100
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 周期点検機能付 【受注生産品】
三菱電機¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷から92日以内出荷蓄電池容量を自動で確認、点検負荷を軽減!仕様周期点検機能付、リモコン自己点検機能付、電池内蔵形材質/仕上【本体】プラスチック / 白色取付壁・天井直付・吊下兼用種類一般形誘導灯シリーズ防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ定格電圧(V)AC100点灯方式【非常時】LED点灯梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包グリーン購入法適合点灯時間【非常時】長時間定格形(60分間)耐震性S2
直管LEDランプ搭載形 器具本体 直付形 防雨・防湿形器具
三菱電機¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷から92日以内出荷Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形器具。IP23用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)定格初期照度補正タイプ定格電圧(V)100~242ランプLDL40
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100~242機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
MELSERVO-J4シリーズ サーボアンプ SSCNETIII/H対応 三相/単相AC200V~240V
三菱電機(1件のレビュー)¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から91日以内出荷制御軸数1
LED照明器具 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 本体のみ
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷から62日以内出荷防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプタイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)種類一般形誘導灯定格電圧(V)AC100点灯時間非常時:一般形(20分間)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台6日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)AC100~242色温度(K)5000光源色昼白色
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 220幅 省電力タイプ
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 220幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 埋込形 190幅 省電力タイプ
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 190幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REB69、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
...