カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(1)
- 近藤製作所(12)
- SMC(10)
- 黒田精工(8)
- ホーザン(7)
- アズワン(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- トップ工業(2)
- Canon(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 日伸理化(2)
- セーレン(2)
- アーム[作業工具](1)
- エム・あい(1)
- オーム電機(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- リューター(日本精密機械工作)(1)
- ノーブランド(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
「hs230」の検索結果
特価

固定ユニット階段非常灯人感付
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常人感60
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 60分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路誘導人感
三菱電機¥89,980税込¥98,9781個13日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路人感60
三菱電機¥169,800税込¥186,7801個13日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 60分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路人感60
三菱電機¥209,800税込¥230,7801個13日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段通路誘導人感
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常人感60
三菱電機¥199,800税込¥219,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
固定ユニット階段非常灯人感付
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 20形 【受注生産品】
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1セット92日以内出荷適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1セット92日以内出荷適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 20形 【受注生産品】
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1セット92日以内出荷適合部品:自己点検リモコン(別売)RZB03取付天井直付・壁面横付兼用材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ人感センサ付ON/OFFタイプシリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 20形 人感センサ付ON/OFFタイプ 一般タイプ 【受注生産品】
三菱電機¥52,980~税込¥58,278~1セット92日以内出荷適合部品:自己点検リモコンRZB03サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光源寿命40000時間(光束維持率85%)耐震性S2ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ