カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(103)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • 東芝ライテック(40)
  • エスコ(10)
  • 日動工業(10)
  • 協和[機構部品](10)
  • ストリームライト(9)
  • オーム電機(5)
  • スバル(5)
  • 岩崎電気(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
  • GENTOS(4)
  • 東京メタル(4)
  • ELPA(3)
  • サンワサプライ(3)
  • DXアンテナ(3)
  • DAIKO(大光電機)(3)
  • LED LENSER(3)
  • 旭光電機工業(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-180」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.640シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ゜(器具高さ57mm、全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.340タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 150幅 省電力タイプ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ゜150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.540タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形逆富士タイプ 150幅 全長1250mm

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm(リニューアルサイズ)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.440タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 高出力タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 高出力タイプ 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.4 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    13日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 高天井用人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 4つのセンサで安定した検知性能を実現 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.1 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 固定集光 笠付人感センサ付 三菱電機

    固定集光 笠付人感センサ付

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.1平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.7 (200V時)光束(Lm)器具:9520光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 笠付タイプ 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.3平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:172.5 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付プルSW付 三菱電機

    固定ユニット笠付プルSW付

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 プルスイッチ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.4 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定 笠付人感センサ付 三菱電機

    省電力固定 笠付人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 省電力タイプ 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 固定ライトユニット形笠付 三菱電機

    固定ライトユニット形笠付

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.4 (200V時)光束(Lm)器具:9540光色白色 (4000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付人感センサ付 三菱電機

    固定ユニット笠付人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 笠付タイプ 人感センサ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.3平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:176.8 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定ライトユニット形笠付 三菱電機

    固定ライトユニット形笠付

    三菱電機
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 段調光機能付固定出力形 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.8 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定 笠付人感センサ付 三菱電機

    省電力固定 笠付人感センサ付

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    13日以内出荷
    10mまでの天井空間で人体やフォークリフトを安定して検知し、自動点灯・自動消灯。 効果的な節電が可能です。 人感センサ付(高天井用) 4つのセンサで安定した検知性能を実現 自動点灯・自動消灯できめ細かな節電が可能 設定リモコン(別売)でセンサの動作設定が可能 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:175.2 (200V時)光束(Lm)器具:6450光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 笠付人感センサ付 三菱電機

    省電力固定 笠付人感センサ付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 笠付タイプ 省電力タイプ 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 笠付人感センサ付 三菱電機

    省電力固定 笠付人感センサ付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電固定ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    53,980税込59,378
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)73.4平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:178.8 (200V時)光束(Lm)器具:13130光色昼白色 (5000K)明るさFHF86形x2灯器具 定格出力相当
  • 固定ユニット笠付プルSW付 三菱電機

    固定ユニット笠付プルSW付

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    13日以内出荷
    110形を使用するような高天井空間にもMyシリーズ40形器具で同等の明るさを実現します。 プルスイッチ付 高出力タイプライトユニット搭載 40形サイズで110形と同等の明るさを実現 110形の1/2の全長で一人施工も可能 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:177.8 (200V時)光束(Lm)器具:9780光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • LED省電固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電固定ユニット笠付

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電固定ユニット笠付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 固定集光 笠付プルSW付 三菱電機

    固定集光 笠付プルSW付

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 笠付タイプ プルスイッチ付 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.0 (200V時)光束(Lm)器具:9520光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 固定集光ライトユニット笠付 三菱電機

    固定集光ライトユニット笠付

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    配光制御により集光性を高めた集光タイプライトユニットを搭載。 直下照度を確保したい場所におすすめです。 笠付タイプ 高出力タイプ 集光性と拡散性を備えたカバー構造 工場倉庫の通路や作業場など天井高のある空間に 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242定格消費電力(W)55.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.0 (200V時)光束(Lm)器具:9520光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x3灯器具 定格出力相当
  • 省電力固定笠付人感センサ付 三菱電機

    省電力固定笠付人感センサ付

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電固定ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ライトユニット笠付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定笠付プルSW付 三菱電機

    省電力固定笠付プルSW付

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED省電力固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電力固定ユニット笠付

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)29.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:171.3 (200V時)光束(Lm)器具:5090光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電連調ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電固定ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電固定ユニット笠付

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率173.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.7 (200V時)光束(Lm)器具:9800光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電固定ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電固定ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    13日以内出荷
    反射笠が光を下方に反射させ,机上面の照度をアップします。 固有エネルギー消費効率173.7lm/Wの高効率。 一本化ライトユニット搭載 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:173.7 (200V時)光束(Lm)器具:9800光色昼白色 (5000K)明るさFLR110形x2灯器具 節電タイプエコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 笠付人感センサ付 三菱電機

    省電力固定 笠付人感センサ付

    三菱電機
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    不在時の消灯により,大幅な節電を実現する人感センサ付LED照明器具。 人にやさしいフェード点灯・消灯機能搭載。 人を感知すると100%まで2秒かけて点灯 人がいなくなると5秒かけてゆっくり消灯 不在時は消灯・5%点灯・100%点灯から選択できます Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電連調ユニット笠付 三菱電機

    LED省電連調ユニット笠付

    三菱電機
    61,980税込68,178
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 埃やすす汚れを防ぐ「ハイブリッドナノコーティング」ライトユニット Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • LED省電固定ユニット笠付 三菱電機

    LED省電固定ユニット笠付

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定 笠付プルSW付 三菱電機

    省電力固定 笠付プルSW付

    三菱電機
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付き。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電力固定ライトユニット笠付 三菱電機

    省電力固定ライトユニット笠付

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    反射板が光を下方に反射し,机上面の照度がアップ。 必要な場所に必要な明るさを提供します。 ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ デジタルインターフェイス搭載電源 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
  • 省電連調ユニット笠プルSW付 三菱電機

    省電連調ユニット笠プルSW付

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1個
    13日以内出荷
    光が下方に反射し,机上面の照度がアップする反射笠付きの器具です。 手元でON/OFF可能な便利なプルスイッチ付き。 手元でON/OFF可能なプルスイッチ付 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC200~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ