カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(104)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- NBK(鍋屋バイテック会社)(170)
- SMC(32)
- THK(16)
- 興和オプトロニクス(16)
- RS PRO(14)
- オーム電機(12)
- 協和[機構部品](10)
- 未来工業(8)
- ユーエイキャスター(8)
- IKO(日本トムソン)(8)
- BULGIN(7)
- 富士フイルム(6)
- TOSTEM(LIXIL)(6)
- SUS(エスユーエス)(5)
- Igus(イグス)(5)
- エスコ(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- ブランドをもっと見る
「lm16」の検索結果

LEDシーリングライト
三菱電機¥57,980税込¥63,7781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 2灯用 乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/151 B/111ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.2平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3320光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
三菱電機¥45,980税込¥50,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載シーリング LDL40ランプ直付形 1灯用 乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 45°までの傾斜天井に取付け可能 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/143 B/111ランプの種類LDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.5平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:1830光色昼白色エコロジー商品省エネ
ブラケット 初期照度補正
三菱電機¥56,980税込¥62,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載のブラケット。 幅広く活用できるベーシックな光とスリムな形状。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプの組合せ 壁面・天井面取付可能形 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさ一定 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)83で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40×1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:110.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2210光色昼白色エコロジー商品省エネ
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約42.4%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト直付形
三菱電機¥46,980税込¥51,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト片反射笠付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形片反射笠タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/263° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.9 (200V時)光束(Lm)器具:2260光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト直付形
三菱電機¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131.0 (200V時)光束(Lm)器具:2490光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷遮光角をランプに直角方向で15°以上に設定。 眩しさをカットして,目の疲労感を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/119° B/116°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.7 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4780光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ。 従来のFHF器具(FH4921EF定格出力時)に比べて約43.8%の省エネ。 固定出力タイプ 吊下専用形 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/112° B/110°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.7 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3700光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/110° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:1610光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)190x1257エコロジー商品省エネ
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥93,980税込¥103,3781個13日以内出荷全面カバーでまぶしさを抑え,空間全体を柔らかく照らす乳白カバータイプ。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 全面カバーで眩しさを抑え,空間を柔らかく照らします 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/111° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:96.0 (200V時)平均消費電力(W)49光束(Lm)器具:5380光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/135° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:130.0 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4680光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト直付形ルーバ付
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/97°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.1 (200V時)光束(Lm)器具:4540光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
業務用浴室灯初期照度補正
三菱電機¥129,800税込¥142,7801個13日以内出荷業務用浴室灯は,業務用途での過酷な水回り条件で使用されることを想定した,耐久性,耐食性の高い材料を採用,防水性を高めた構造です。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 錆びにくいステンレスを採用 Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/141 B/112ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.2 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3680光色昼白色エコロジー商品省エネ
ベースライト トラフタイプ
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形トラフタイプ 2灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/155° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.3 (200V時)光束(Lm)器具:4910光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥81,980税込¥90,1781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形 300幅 下面開放タイプ 3灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/139° B/113°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.0 (200V時)平均消費電力(W)49光束(Lm)器具:7170光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥91,980税込¥101,1781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形 下面開放タイプ 4灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ4本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)72平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/111°ランプの種類LDL40x4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)平均消費電力(W)63光束(Lm)器具:9570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形300幅下面開放タイプ 2灯用 Cチャンネル回避形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/136° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース埋込ルーバ初期照度補正
三菱電機¥55,980税込¥61,5781個13日以内出荷マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/120° B/100°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:126.6 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4560光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)220x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト直付形低温室用
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[低温用:-25℃対応]反射笠タイプ 1灯用。 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 -25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能 省電力に加え,こまめな消灯でさらに節電が図れます 消費電力16W,全光束2600lmのLDL40ランプとのセット 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/125° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2450光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト逆富士プルSW付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト反射笠付
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 直付・吊下兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース直付形クリーンルーム用
三菱電機¥82,980税込¥91,2781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[清浄度クラス:100以下] 1灯用 アクリルカバー。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 清浄度クラス100以下に対応 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/195° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:109.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2190クラス清浄度:5以下(100以下)光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト埋込形ルーバ付
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x2光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト直付形低温室用
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[低温用:-25℃対応]反射笠タイプ 2灯用。 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 -25℃の空間でも優れた低温特性で瞬時点灯が可能 省電力に加え,こまめな消灯でさらに節電が図れます 消費電力16W,全光束2600lmのLDL40ランプ2本のセット 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/153° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:134.1 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4830光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
ベースライト逆富士プルSW付
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 1灯用 プルスイッチ付 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/175° B/111°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.8 (200V時)光束(Lm)器具:2600光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥91,980税込¥101,1781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形 460幅 下面開放タイプ 4灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ4本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)72平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/128° B/111°ランプの種類LDL40x4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:132.9 (200V時)平均消費電力(W)63光束(Lm)器具:9570光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)460x1235エコロジー商品省エネ
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 1灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)19平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/154° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.2 (200V時)光束(Lm)器具:2570光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト埋込形ルーバ付
三菱電機¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷マルチファインはあらゆる方向のまぶしさを抑える遮光角に設定。 視界に直接光を感じることなく不快なまぶしさを抑え,目の負担を軽減します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ4本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)72平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/122° B/100°ランプの種類LDL40x4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.1 (200V時)平均消費電力(W)63光束(Lm)器具:8940光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)460x1235エコロジー商品省エネ
ベース 逆富士初期照度補正
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形逆富士タイプ 2灯用 簡易連結具付。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/171° B/111°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.1 (200V時)平均消費電力(W)42光束(Lm)器具:5190光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥69,980税込¥76,9781個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/113°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:103.6 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3730光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形[コーナー灯] 1灯用 壁面・天井付兼用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 天井面・壁面いずれも取付けが可能です 初期照度補正機能を標準装備で,設置から明るさが一定 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:127.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2550光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDベースライト埋込形
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷豊富なオプションの組合せが可能なファインベースは,さまざまなオフィスに適したスタンダードな照明器具。 薄形&軽量で,照明のリニューアル時にスムーズに対応します。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/115°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.9 (200V時)光束(Lm)器具:4930光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト埋込初期照度補正
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ埋込形150幅 下面開放タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/144° B/115°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.5 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2490光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)150x1235エコロジー商品省エネ・長寿命
ベース埋込カバー初期照度補正
三菱電機¥92,980税込¥102,2781個13日以内出荷カバー側面の光が拡散し,天井面に視覚的な明るさを与えるペン皿形状の乳白カバーを採用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ3本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 カバー側面の光が拡散し,天井面に明るさを与えます 40000時間の光源寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)56平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/116° B/111°ランプの種類LDL40x3エネルギー消費効率(Lm/W)固有:95.7 (200V時)平均消費電力(W)49光束(Lm)器具:5360光色昼白色 (5000K)埋込穴(Φmm)300x1257エコロジー商品省エネ
ベース片反射笠付初期照度補正
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形片反射笠タイプ 1灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプとの組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/263° B/113°ランプの種類LDL40x1エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.0 (200V時)平均消費電力(W)17光束(Lm)器具:2260光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト反射笠付プルSW
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形反射笠タイプ 2灯用 プルスイッチ付 吊下・直付兼用形。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 固定出力タイプ 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/114° B/112°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:133.3 (200V時)光束(Lm)器具:4800光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥49,980税込¥54,9781個13日以内出荷直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ LDL40ランプ直付形下面開放タイプ 2灯用。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 初期照度補正機能と20~100%の連続調光を標準装備 光源寿命40000時間の長寿命(光束維持率90%) Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(5000K)です定格初期照度補正・調光(信号)20~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)Ra84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/131° B/114°ランプの種類LDL40x2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.8 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:4890光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命