カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,917)
  • 制御機器(247)
  • メカニカル部品(36)
  • 物流用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 家電(6)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(384)
  • SMC(55,959)
  • MAZDA(マツダ)(16,194)
  • 三木プーリ(7,778)
  • メディアカバーマーケット(6,624)
  • ホンダ(6,029)
  • ニッサン(5,692)
  • NSK(日本精工)(3,149)
  • 東京発条製作所(3,090)
  • イマオコーポレーション(2,082)
  • エスコ(2,072)
  • BIGM(丸山製作所)(1,836)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,833)
  • RS PRO(1,746)
  • イトーキ(1,519)
  • Panasonic(パナソニック)(1,353)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,322)
  • TRUSCO(1,319)
  • 大阪魂(1,220)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(314)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(42)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(566)
サービス分類
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ

    三菱電機(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
  • 交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ 三菱電機

    交流電流計 角形計器 Y-2Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    付属品取付ねじ用ナットカバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7寸法A(mm)43湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色階級(級)2.5
  • サーマルリレー TH-Nシリーズ 三菱電機

    サーマルリレー TH-Nシリーズ

    三菱電機(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    【モータ保護に適用可能】標準モータの過負荷、拘束保護に適用可能です。 【電流値設定が容易】モータの電流値を直接設定出来ます。+-いずれのドライバで調整ください。 【リセット方式の変更】手動リセット、自動リセットの変更が容易です。 【1a1b接点付】a、b接点異電圧使用が可能です。
    種類サーマルリレー補助接点1a1b
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • FX1N用バッテリユニット 三菱電機

    FX1N用バッテリユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    コンデンサキープ(10日間保持)エリアのデバイスを長期間保持するためのバッテリ。稼動前設備の長期保管や長距離輸送時などにシーケンサ内のキープデバイスを長期間保持できます。
    適合FX1N用適合機種FX1N用種類FX1N用キープメモリバックアップ用バッテリバッテリー寿命(年)目安2(周囲温度25℃)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    高性能フィルター
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    ビル用ロスナイ用フィルター
    捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】85
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    予備フィルター
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    この防振吊金具は業務用ロスナイ等を天井に吊下げ据付けする際、送風機振動の天井面への伝達防止用として使用します。ダブルナット施工が可能です。4個/1セットです。(天井カセット形加湿付(CKSタイプ)は、LGH-N25CKSは5個/1台、LGH-N50CKSは6個/1台、外気処理ユニットLGH-N80、100RDF3を6点吊りする場合は6個/1台使用しますので、手配の際には個数及び適正荷重にご注意ください)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:2.4kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×364×330
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:0.5kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×180
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    パネル色調:マンセル0.7Y8.59/0.97。天井にフィットし、インテリアを活かしたデザインです(室内インテリアに合わせて2つのタイプからお選びいただけます)。天井面からの寸法がわずか23mmのフラットパネルです。天井材組込タイプは天井面にフィットしたデザインに仕上がります(天井材組込タイプは、天井材を組込んでご使用ください)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    パネル部分に天井材を組込みできるタイプです。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。フィルター付は虫侵入対策に効果があります。フィルター材質:不織布フィルター(PZ-N**GZM2の場合)。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    色調:マンセル10GY9/1。質量:0.2kg。有効開口面積:110cm2
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】82×166×166
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質:アルミ。色調:マンセル5Y8.5/1。質量:0.9kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】0.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】334×334×168
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:5.1kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】5.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】250.0、<出口>【50Hz/60Hz】200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】285×554×420
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    リレーボックス
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】158×96×45
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    運転表示ランプ付。金属製パネル。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×32.60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    外気温度-10℃以下では使用できない業務用ロスナイ耐湿形が、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能となります。業務用ロスナイ天井埋込形(スタンダードタイプ)・天井カセット形(スタンダードタイプ)についても、寒冷地運転用回路を使用することにより、-15℃まで使用可能とないます(外気及び室内の温湿度条件によっては結露します)。学校用ロスナイにも使用可能(ただし-10℃までしか使用できません)。給気送風機の間欠運転と停止を行います。取付けは本体制御部近くへの取付けとなります(現地取付け)。仕様範囲外(-10℃以下又は-15℃以下)になると、結露抑制のため給気停止機能が働きます(外気温検出のため一定時間停止後に5分間給気運転します)
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】158×96×45
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 マイコンタイプ
    電源単相
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。吸音材質:ロックウール(不織布貼)50mm。質量:3.4kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】3.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】210×272×320
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    パネル高さ延長セットを使用することにより本体下部から天井意匠面までの高さを125~185mmに調節可能となります。質量:1.5kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】1.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】65×580×522
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    不織布フィルター(質量法捕集効率82%)。本体に取付けられているエアフィルターの交換用としてご利用ください。本体1台分がセットになっています
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】15捕集効率(%)質量法:【50Hz/60Hz】82
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(1000m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。800m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ200ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)53電圧(V)100消費電力(W)<弱>175、<強>420、<特強>485電源単相騒音値(dB)<弱>31.5、<強>【50Hz】32.50/【60Hz】31、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1272温度交換効率(%)<弱>90、<強>215、<特強>260機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>255処理風量(m3/h)<弱>90、<強>215、<特強>260エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78、<強>75、<特強>73エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>32、<強>75、<特強>85
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強ノッチ付。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ100ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)24電圧(V)100消費電力(W)<弱>43、<強>100、<特強>110電源単相騒音値(dB)<弱>22、<強>33、<特強>30外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×918×988温度交換効率(%)<弱>78、<強>70、<特強>70機外静圧(Pa)<弱>75、<強>145、<特強>170処理風量(m3/h)<弱>180、<強>250、<特強>250エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78.5、<強>73、<特強>75エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68.5、<強>63、<特強>63
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(650m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。500m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)<弱>90、<強>215、<特強>260電源単相騒音値(dB)<弱>27、<強>【50Hz】24.50/【60Hz】25.50、<特強>35.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×1058×1288温度交換効率(%)<弱>75、<強>71、<特強>71機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>250処理風量(m3/h)<弱>360、<強>500、<特強>500エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>77.5、<強>73、<特強>67エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>66.5、<強>63、<特強>63
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    299,800税込329,780
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井埋込形 DCマイコン CO2センサー付
    質量(kg)53電圧(V)200消費電力(W)<弱>175、<強>420、<特強>485電源単相騒音値(dB)<弱>31.5、<強>36.5、<特強>38外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1312×1272温度交換効率(%)<弱>76.5、<強>73機外静圧(Pa)<弱>98、<強>190、<特強>255処理風量(m3/h)<弱>576、<強>800エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>78、<強>75、<特強>71エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>68、<強>65
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。650m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)43電圧(V)100消費電力(W)<弱>145、<強>355、<特強>385電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>38、<特強>39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1152×1160温度交換効率(%)<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5機外静圧(Pa)<弱>119、<強>230、<特強>265処理風量(m3/h)<弱>468、<強>650、<特強>650エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76、<強>72、<特強>76エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>67、<強>63、<特強>63
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    天井面にフィットし、インテリアを活かしたフラットデザインパネルです(加湿付専用パネルは、天井材組込形があり、天井面にフィットしたデザインに仕上がります)。パネル色調:マンセル6.4Y8.9/0.4
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    業務用ロスナイDCマイコン/DCリプレースマイコンでモニター出力信号を4種類出力可能。ロスナイの動作状況を外部へ出力できます。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】86×53×60
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    運転表示ランプ付。プラスチック製パネル。パネル色調:マンセル5.6Y9.0/0.5。24時間換気シール同梱
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】120×70×37.80
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    本体に取付けられているフィルターの予備としてご利用ください。
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:4.1kg
    質量(kg)【50Hz/60Hz】4.1ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】200.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】214×465×405
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ150)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。フィルター付は虫侵入対策に効果があります。フィルター材質不織布フィルター(PZ-N**GM2の場合)。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    プラスチックボディ採用による軽量化。ストレートプラスチックパイプガイド採用により、ダクト接続の施工性向上。フルフラットワンタッチ取付パネル。グリルアジャスト機構付。天吊金具同梱。パネル色調:マンセル6.28Y8.63/0.65(近似色)
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ 天井カセット形 スタンダードタイプ
    電源単相
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    還気(RA)を変更して延長排気を行うときに使用します。パイプガイド(Φ100)と塞ぎ板(スチロール製)と取付部材がセットになっています
    ダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】100.0
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    業務用ロスナイ スタンダードタイプや住宅用ロスナイ、ダクト用換気扇などの換気関連機器に据付け、MELANS(ビル空調管理システム)での集中管理が可能。別売のロスナイコンパクトリモコン、またはMELANS のシステムコントローラから操作可能。換気関連機器もしくは天吊ボルトに容易に据付け可能。外部制御入力、運転・異常モニター出力可能
    質量(kg)0.7消費電力(W)3電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×110×60
...