カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(46)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- モノタロウ(17)
- パール金属(132)
- HEADS(ヘッズ)(60)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- 福井クラフト(58)
- SMC(55)
- エスコ(46)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- ストア・エキスプレス(35)
- PLANET Technology(30)
- サカエ(28)
- ユニベール(28)
- オーム電機(27)
- エレコム(23)
- 利休信楽(19)
- サンワサプライ(16)
- TRUSCO(15)
- 友屋(15)
- コクヨ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
「w-135」の検索結果

産業用有圧換気扇・低騒音形ダブリュキューブファン排気
三菱電機(4件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から5日以内出荷適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
業務用有圧換気扇 格子タイプ 電動シャッター付 排気専用 単相100V
三菱電機¥66,980税込¥73,6781台当日出荷から5日以内出荷電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
三菱電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相ダクト径(Φmm)(EA)75.0機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
ベースダウンライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台翌々日出荷から90日以内出荷MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)200ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
三菱電機¥14,980税込¥16,4781台90日以内出荷MCシリーズ。コンパクトで簡単施工の高効率ダウンライト。タイプリニューアル対応 白色コーン 遮光15°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)175ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色
ベースダウンライト
三菱電機¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から90日以内出荷段調光機能(100%⇔85%)。連続調光(信号制御)5~100%用途業務用材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散
パイプ継手100Φ
三菱電機¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
ベースダウンライト
三菱電機¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷から90日以内出荷MCシリーズ。シンプルな角形に天然素材の木枠をプラス。タイプ角形木枠使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋め込み寸法(mm)□150反射板プラスチック 白色ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠木製 オークライト色仕上
ベースダウンライト
三菱電機¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷から90日以内出荷MCシリーズ。遮光角30°で光源部のまぶしさ感を抑えながら、空間全体の明るさを確保します。タイプ深枠タイプ 白色コーン 遮光30°使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)150ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠プラスチック 白色![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994636-260209-02.jpg)
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット
三菱電機¥139,800~税込¥153,780~1セット4日以内出荷空清機能を搭載したコンパクトモデル。本体高さ255mmでコンパクト!色ホワイト長さ(m)配管:20(チャージレス10)寸法(m)高低差:15
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター
三菱電機¥919税込¥1,0111台4日以内出荷外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)。材質:ポリプロピレン不織布フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。フィルター捕集効率:97%以上。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×9
ロスナイシステム部材 / 交換用NOx吸収フィルター
三菱電機¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷NOxフィルター対応機種に取付け可能。単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)。ハニカム状活性炭フィルター。適用機種:換気空清機クリーンロスナイ。別売品外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×135×10
モーションコントローラ
三菱電機¥419,800~税込¥461,780~1個4日以内出荷仕様●ON電圧/電流:汎用入力信号:DC17.5V以上/3.5mA以上、緊急停止入力信号:DC17.5V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:汎用入力信号:DC5V以下/0.9mA以下、緊急停止入力信号:DC1.8V以下/0.18mA以下外形寸法(mm)168(H)×52(W)×135(D)制御方式ストアードプログラム繰り返し演算接続方式サーボアンプ:SSCNETⅢ/H(1系統)定格入力電圧(V)汎用入力信号:DC24、緊急停止入力信号:DC24入力方式汎用入力信号:プラスコモン/マイナスコモン共用(フォトカプラ絶縁)、緊急停止入力信号:シンク/ソース(フォトカプラ絶縁)入力点数汎用入力信号:4、緊急停止入力信号:1応答時間汎用入力信号、緊急停止入力信号:1ms以下(OFF→ON、ON→OFF)消費電流(A)(DC24内部)1.4定格入力電流(A)汎用入力信号:約0.005、緊急停止入力信号:約0.0024使用電圧範囲(V)汎用入力信号:DC21.6~26.4(DC24V/±10%、リップル率5%以内)、緊急停止入力信号:DC20.4~26.4(10/-15%、リップル率5%以内)入出力制御方式リフレッシュ方式制御軸数最大16軸入力抵抗(kΩ)汎用入力信号:約5.6、緊急停止入力信号:約10最大局間距離(m)SSCNETⅢ/H:100、 SSCNETⅢ:50総延長距離(m)(最大)SSCNETⅢ/H:1600、SSCNETⅢ:800![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994715-260209-02.jpg)
ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット
三菱電機¥73,980~税込¥81,378~1セット4日以内出荷基本機能と品質にこだわったスタンダードモデル長さ(m)配管:20m(チャージレス10m)寸法(m)高低差:15
ベースダウンライト MCシリーズ 軒下用 【受注生産品】
三菱電機¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷から92日以内出荷使用温度範囲(℃)-10~35定格段調光機能付調光5~100%定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz保護等級IP20(天井裏側)、IP43(軒下側)光源寿命40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
固定 V形150幅人感
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
CISPRV形230幅SW付
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形230幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)23.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:3200光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
固定 V形150幅人感
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 150幅(リニューアルサイズ) 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
固定 V形230幅人感
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
CISPR V形150幅
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 全長1250mmの公共仕様サイズ 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
CISPR V形230幅
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形230幅器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 曲面形状に広がる柔らかな光で空間全体をつつみます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
CISPR V形150幅SW
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形150幅プルスイッチ付。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
CISPR V形150幅
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 曲面形状に広がる柔らかな光で空間全体をつつみます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ユニットトラフ人感センサ
三菱電機¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。 人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。 人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整 専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能 きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載 トラフタイプ 一般タイプ 白色(4000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色白色 (4000K)
LEDCISPR トラフ
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付トラフ器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 曲面形状に広がる柔らかな光で空間全体をつつみます Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
CISPR トラフプルSW付
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 直付形トラフ器具。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 手元でON/OFFが可能なプルスイッチ付 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
CISPR 埋込220幅
三菱電機¥35,980税込¥39,5781個13日以内出荷独自開発のノイズ低減フィルタを搭載したLED電源により,点灯時にLED照明器具から発せられる電磁波(ノイズ)の低減を実現。 埋込形220幅Cチャンネル回避形。 国際規格「CISPR15」に適合した低ノイズのLED照明器具 Cチャンネル回避型 明るさを約70%に落とす段調光機能を搭載 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット笠付WP SUS
三菱電機¥74,980税込¥82,4781個13日以内出荷ステンレス製の器具本体とライトユニット。 塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。 段調光機能付固定出力形 器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
LEDシーリング
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷45°までの傾斜天井に取付ができます。 シンプルでコンパクトな形状のシーリングダウンライトはさまざまな天井環境に対応します。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 固定出力タイプ FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:1620光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ
固定ユニット片反射笠WP
三菱電機¥54,980税込¥60,4781個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定ライトユニット形笠付WP
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷雨が吹き込みやすい階段・軒下などの雨線内、外廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫などに使用可能です。 段調光機能付固定出力形 軽量化で施工時の負担を軽減 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
固ユニット片反射笠WPステン
三菱電機¥79,980税込¥87,9781個13日以内出荷ステンレス製の器具本体とライトユニット。 塩害地域(軒下)での使用が可能な防雨・防湿・耐塩形器具です。 段調光機能付固定出力形 器具本体とライトユニットは錆びにくいステンレス製 保護等級:IP23 従来蛍光灯器具との取付互換性を確保 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
LEDブラケット
三菱電機¥27,980税込¥30,7781個13日以内出荷建築に合わせやすいシンプルなフォルム。 器具高さ115mm,外径160mmのコンパクトな形状で器具の存在感を抑えながら空間に光のアクセントを与えます。 光源寿命40,000時間(光束維持率85%) 上向き,下向きのどちらでもご使用頂けます FHT32形・白熱電球150形器具相当の明るさ 平均演色評価数(Ra)85 昼白色(5000K)定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)12.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.0 (200V時)光束(Lm)器具:1620光色昼白色明るさクラス150(FHT32形・白熱電球150形器具相当)エコロジー商品省エネ








![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64347046-210414-02.jpg)



![ルームエアコン(霧ヶ峰)[本体]BXVシリーズ 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79782931-260520-02.jpg)



![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]BXVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994636-260209-02.jpg)





![ルームエアコン(霧ヶ峰) [本体]GVシリーズ セット 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71994715-260209-02.jpg)