カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 未来工業
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 未来工業
- 27ページ目
27ページ目: 未来工業のすべての商品

分岐ソケット (ベース付き)
未来工業¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷配管の途中で、もう1箇所冷媒管を室内から引き出す場合に使用します。 (2本配管が1本にまとめられます。) ベース付き(70・80・100型兼用)ですから、ダクトの合わせも簡単です。付属品アダプター(70・80型アダプター)×2種類ダクト規格100型寸法B(mm)70型アダプター:74.5、80型アダプター:87.5
ウォールカバー (配管キャップ用)
未来工業¥879税込¥9671個翌日出荷冷媒管の壁からの引き出し箇所に使用します。 予め大きな配管キャップが施工してある箇所等に使用します。適合(配管キャップ)外径:Φ130mm迄、厚み:10mm迄種類ウォールカバー規格80型
取付自在板 (ノック付)
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷VE管の引込みに便利な通線ノックアウトが上下左右の側面に各2ヶ所設けてあります。 (BF-3622・4222・4922は、VE管(16)、BF-6530は、VE管(22) 計器箱の取り付けに最適な通線用ノックアウト付です。付属品丸木ねじ付材質自己消火性樹脂製
鋼管用ポールバンド高耐食めっき鋼板仕様
未来工業¥1,998~税込¥2,198~1セット翌日出荷ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。仕様側面ノック:22(25)×1色ライトブラウン
防水プールボックス (深蓋)
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から翌々日出荷内部の機器等が斜めからも確認しやすい深型の透明蓋タイプです。 防水性に優れています。材質樹脂寸法h(mm)54
2号コネクタ用 異径アダプター
未来工業¥499税込¥5491セット(10個)翌日出荷露出丸型ボックス(ブランクタイプ)に2号コネクタを接続する場合等に使用します。コネクタ形状14・16・22(G3/4)⇔28(G1)
J管用異径ソケット
未来工業¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷異径サイズの接続に使用します。 36サイズ以上の異径接続は、カップリング(PVF)+異径アダプター(MV-□D)で可能です。
光モール付属品 分岐ボックス
未来工業¥249~税込¥274~1個当日出荷から翌々日出荷光モールの分岐に使用します。 光モール・Eモール(2号・3号・4号)兼用ノック付。 基台は床からのケーブル引き出しが便利なノックアウト付です。規格4号
引込みカバー( 小型タイプ・ラバーブッシング付)パイプ付
未来工業¥559税込¥6151個当日出荷から翌日出荷外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。 コンパクトで美観を損ないません。 ケーブル引込み後でも施工できます。※パイプ付を除く パイプ付は壁内のケーブル保護ができます。(壁厚40mm迄)付属品ステンレス製タッピンねじ2本付適合光ケーブル、同軸ケーブル
仕切板 (スライドボックスプラスチック製セパレーター)
未来工業(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1セット(10枚)翌日出荷TV機器とコンセントの共用等スライドボックス、パネルボックスの中仕切りに便利です。 5Mは、強電、弱電の中継等の使用に便利です。 53Mは、2ヶ用以上のEGスライドボックス直接配管時に、管が仕切板に当たりません。
スライドボックス用たし枠
未来工業¥889~税込¥978~1セット(10個)ほか翌日出荷メーカースライドボックスを深くする場合に使用します。 スライドボックスにワンタッチで取り付けられます。(ビス不要) 必要な高さに応じ、重ねて継ぎ足すことができます。厚さ(mm)12
ポイントアッター (エコノミータイプ)
未来工業¥459税込¥5051セット(10個)当日出荷ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、磁石探知する場合に使用します。適合スライドボックス/深さ36mm用
高気密パッキン
未来工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌日出荷クリーンルーム、高気密物件に最適な、あと付けパッキンです形状(開口穴形状)小判穴、ダルマ穴、角穴、適合取付枠(金枠・樹脂枠)適合ボックスメーカースライドボックス(浅形は除く)
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)
未来工業¥729~税込¥802~1セット翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。色電着塗装(色:黒)
感知器用はさみ枠
未来工業¥2,198税込¥2,4181セット(10個)当日出荷天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。仕様粘着テープ付適合固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
小判スライドボックス( センター磁石付・深形)
未来工業¥159~税込¥175~1個当日出荷から翌日出荷深さ45mm!(標準品より9mm深い) ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)パッキン無
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1セット(50個)翌日出荷ドリル径Φ13mm!下穴が小さくて済みます。 取り付け簡単!ナットで締め付けるだけです。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 パッキン付は下穴からの水漏れが軽減できます。 豊富なカラーがあります。仕様試験時のコンクリート圧縮強度の平均値/19.7mm2適合デッキプレート厚 (0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ13mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)14.4(1470)埋設深さ(mm)30
カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)
未来工業¥3,298~税込¥3,628~1セット(20個)ほか翌日出荷釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
パックンフレキ(半割れ波付き保護管)
未来工業¥9,998税込¥10,9981巻翌々日出荷ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ミルキーホワイト(内面色:黒)
パワーバンド用スペーサー
未来工業¥529税込¥5821セット(10個)当日出荷パワーバンドで、ポール等に管を固定する場合に使用します。 高所作業時にバンドが容易に外れない仮保持機能付きです。 耐候性に優れ、屋外での使用に最適です。適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄
パワーバンド用締付具
未来工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10個)当日出荷専用工具不要!ウオルボックス等をパワーバンドで、ポール等に固定する場合の締め付けに使用します。適合(パワーバンド)PB-10-15M、MPB-10-50M材質樹脂製使用温度(℃)-45~+85迄適合径(Φmm)80~200許容静荷重(N[kgf])垂直方向:29(3)、水平方向:98(10)