カテゴリ
- 安全保護具・作業服・安全靴(405)
- 物流/保管/梱包用品/テープ(699)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(304)
- オフィスサプライ(361)
- オフィス家具/清掃用品(424)
- 切削工具・研磨材(339)
- 測定・測量用品(240)
- 作業工具/電動・空圧工具(615)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(180)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(412)
- メカニカル部品/機構部品(137)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(64)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(261)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(147)
- ねじ・ボルト・釘/素材(23)
- 自動車用品(701)
- トラック用品(158)
- バイク用品(96)
- 自転車用品(70)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(119)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(152)
- 農業資材・園芸用品(193)
- 医療・介護用品(23)
- その他(134)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(545,440)
- MAZDA(マツダ)(216,586)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,724)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,331)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,603)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,744)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

人工芝 ロールタイプ
(137件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1巻(10m)ほか当日出荷ロールタイプでお好みの長さにカットできます。 水はけ用の穴が開いており透水性があります。 芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり種別透水材質ポリプロピレン幅(mm)910厚さ(mm)約7販売区分業務用
グリス ディスクパッド用
(220件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(100g)当日出荷過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)耐熱温度(℃)1100危険物の類別非危険物販売区分業務用
除菌ウェットティッシュ
(34件のレビュー)¥59~税込¥65~1パック(10枚)ほか当日出荷アルコールタイプの除菌用ウエットシート。 携帯に便利なハンディサイズ。 身の回りの除菌に最適な商品です。 アルコール濃度:約10%用途身の回りの除菌成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレンシートサイズ(mm)150×200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76香り無香料商品タイプ携帯用効果除菌
ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
(60件のレビュー)¥78~税込¥86~1パック(10組)当日出荷1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。材質ポリスチレン(PS)滅菌滅菌済み耐熱温度(℃)60滅菌方法EOG滅菌
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり)
(61件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(12双)当日出荷低価格で吸汗性があります。用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)色白入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチアリ
フィルター 空調ウェア ファン用
(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(20枚)当日出荷各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙寸法F(Φmm)100素材その他
ストラップ 吊り下げ用多用途
(16件のレビュー)¥299~税込¥329~1本ほか当日出荷フックで名札ケースや鍵などを付けれます。 着脱式の松葉ヒモ付き。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。用途名札や携帯電話などの吊り下げに。材質ストラップ:再生PETストラップ幅(mm)10ストラップ長さ(cm)90
スポンジ 抗菌タイプ 波型
(17件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
車用サンシェード (日除けカバー)
(18件のレビュー)¥598税込¥6581枚当日出荷フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。用途車内の日除け付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC質量(g)215寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30ハトメ内径(Φmm)約12.5販売区分業務用
ガラ袋 PP製バージン材 口紐付 厚口タイプ
(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(10枚)ほか当日出荷バージン材を使用した厚口のガラ袋です。 1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。 中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など種別バージン材使用材質ポリプロピレン色茶寸法(横×縦)(mm)600×900質量(g/枚)約80
ラジエターキャップ
(132件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ディープソケット 6角 9.5sq
(180件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのディープソケットです。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ブルーシートロール #2000
(18件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本(100m)当日出荷レジャーや家庭園芸、野積みカバーなど幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー長さ(m)100厚さ#2000相当番手#2000質量(g/m2)81
平行ニップル フレキ用
(47件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
養生マット すべり止め付
(37件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷裏面にすべり止めがついた、マルチマットです。 床養生や荷物の保護に便利です。用途作業現場の養生、荷物保護材質中綿:ポリエステル・再生綿、表:ポリエステル、裏:PVC材厚さ(mm)約4色(表)ネイビー、(裏)黒
ペンスタンド 丸型
(17件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。用途ペン立てとして材質スチール色シルバータイプ丸本体寸法(mm)Φ82×93.1
一斗缶 スチール製 18L
(28件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.32mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)質量(kg)約1.15タイプ口金ローヤルタイプ容量(L)18寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
上皿はかり
(164件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
カップディスペンサー
(87件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワンプッシュで紙コップが取り出せます。 背面マグネットで取付けが簡単にできます。 付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。 事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。付属品取付用ネジ2本材質ABS+PC+磁石質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435適合サイズ7オンス(205ml用)収納数7オンス紙コップ約50個
組端子台 (30A)
(65件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
綿棒 抗菌剤入 先細タイプ
(23件のレビュー)¥159税込¥1751個(150本)当日出荷先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。材質コットン、紙軸軸径(Φmm)2.4形状先細・涙型全長(mm)78タイプ両綿球径(Φmm)5
吸収缶 スカイマスク専用 Mono-G37 S1
(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷有機ガス用吸収缶に、捕集効率80%以上の防じんフィルタ(区分S1)を内蔵したタイプです。 スプレー塗装や農薬散布など、ガスと同時に微細な粉塵やミストが発生する環境に適しています。 スカイマスクシリーズに適合します。 ※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。用途スプレー塗装、農薬散布、溶剤を用いた洗浄作業など。区分S1ガスの種類有機ガス用適合マスクMono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S,Mono-GH316M,Mono-GH316S,GH715S M,GH715S S,GH716M,GH716S,GH316M,GH316S破過時間150分粒子捕集効率(%)80%以上(塩化ナトリウム粒子 50mg/m3 以下)国家検定合格番号第TN621号防塵機能あり(区分S1)
メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用
ワイヤーリング ステンレス製
(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(5本)当日出荷標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。 ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。 サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。用途標識などの吊り下げ材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆質量(g)300タイプネジ式線径(Φmm)約1.5使用荷重(kg)0.5
シリカホワイト電球
(47件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます全長(mm)105外径(Φmm)60定格寿命(時間)1000販売区分業務用
ヘルメット 通気孔付
(83件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。用途飛来・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約460規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40通気孔あり名入れ可販売区分業務用
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm
(36件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(10枚)当日出荷天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。種別オイル専用材質植物繊維主体厚さ(mm)約4色ベージュ
ツールボックス ステンレス
(127件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板色シルバー材質(本体)SUS430+PP
紙皿 バガス プレート
(5件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(50枚)当日出荷サトウキビの原料を使用した非木材系天然パルプのペーパーウェアです。樹脂原料は使用しておりません。 厚みがあり、持ちやすく、使い勝手の良い商品です。 電子レンジでご使用頂けます。用途ピクニックやアウトドアに。 ホームパーティやイベントに。 災害の備えとして備蓄に。材質バガス(非木材系天然パルプ)タイププレート規格食品衛生法適合
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ
(23件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン
(40件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。 ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。 ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き用途水まき・掃除・洗車など材質ABS樹脂質量(g)169寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強)シャワー種類5種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
スポンジワイパー V型絞りタイプ
(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レバーを手前に引くだけで、手を汚さずにスポンジを絞ることが出来ます。 ワイパー交換は工具不要で簡単に取替が出来ます。用途フロアの清掃に長さ(mm)990~1300幅(mm)280質量(g)791種類V型絞り材質(スポンジ)PVA材質(ハンドル部)PP商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
スナップリングプライヤー 穴・軸兼用
(173件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ヘッド交換式のスナップリングプライヤーです。180°、90°、45°のヘッドに交換でき6通りの使い方が出来ます。用途スナップリングの脱着に軸穴種別軸・穴兼用全長(mm)150質量(g)110種類スナップリングプライヤ爪先端径(Φmm)1.4と1.2硬度HRC58~61熱処理あり交換用ヘッド45°、90°、180°使用範囲(Φmm)10~50
ダンボール箱 無地 Wフルート FSC(R)認証製品
(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1パック(10枚)当日出荷厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。 FSC認証取得商品です用途重量物、海外発送品などの梱包に。形状A式(みかん箱タイプ)厚さ(mm)約8入数(枚)10FSC認証認定ライナーC5
折込のこぎり 替刃式
(166件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
南京錠
(41件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。付属品キー2個材質(本体)真鍮種類別キーロックキー式材質(吊)焼き入れ鉄キー番号個別キー