特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,834件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ モノタロウ

    パーツキャビネット 樹脂製 引出小×60個タイプ

    モノタロウ(60件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
    用途部品や小物の保管にタイプ引出し小60個引出し数60仕切板60引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
  • マグネットシート ボードタイプ つや有り モノタロウ

    マグネットシート ボードタイプ つや有り

    モノタロウ(15件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷
    ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。
    厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット商品タイプボード
  • 割り箸 アスペン 元禄 紙完封 楊枝入り モノタロウ

    割り箸 アスペン 元禄 紙完封 楊枝入り

    モノタロウ(5件のレビュー)
    279税込307
    1パック(100膳)
    当日出荷
    アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 個包装されているため衛生的です。 楊枝入りです。
    用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質アスペン長さ(mm)193タイプ元禄規格食品衛生法適合包装紙完封
  • ギアオイル 工業用 モノタロウ

    ギアオイル 工業用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(20L)
    当日出荷
    高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。 鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20使用温度範囲常温適合範囲ギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数97危険物の性状非水溶性
  • インナーキャップ パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    インナーキャップ パイプフレームΦ28用

    モノタロウ
    32税込35
    1個
    当日出荷
    パイプに差し込むタイプのインナーキャップです。
    用途パイプフレームΦ28専用インナーキャップです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ モノタロウ

    ビードクリーム トラック バス用 潤滑タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    Made in JAPAN!! 潤滑性が高いタイプのため、トラック・バスのタイヤのような大型タイヤに適しています。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
    用途トラック・バスのタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤成分水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム販売区分業務用
  • 六角ニップル 異径 黄銅製 モノタロウ

    六角ニップル 異径 黄銅製

    モノタロウ(14件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    直線の配管接続に適しています。
    用途配管で内ネジ同士のサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ニップル最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • ゴムモール 上開き モノタロウ

    ゴムモール 上開き

    モノタロウ(17件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
    用途屋外などでの配線保護処理に。幅(mm)100質量(kg)18.5高さ(mm)約30長さ(m)10内径(Φmm)20
  • 肩掛けバンド 刈払機用 モノタロウ

    肩掛けバンド 刈払機用

    モノタロウ(107件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。
    用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
  • ライト 自転車用 防雨 モノタロウ

    ライト 自転車用 防雨

    モノタロウ(262件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。 ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。 点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。 また工具不要で取付可能です。
    用途自転車ライトとして材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)質量(g)約57(電池含まず)保護等級IPX3光源高輝度白色LED×3個電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)使用電池単4乾電池×3光度(cd)210取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4明るさ(Lm)19発電方式乾電池電球の種類LED点灯時間(時間)24
  • 養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ モノタロウ

    養生用ポリシート コロナ処理 シングルタイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に最適のポリシートです。 表面にコロナ放電処理を施しているため、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくく、また塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
    用途ビルや戸建住宅の内外装などの大型養生に材質HDPE半透明表面処理コロナ処理(両面)加工シングルシート長さ(m)200シート厚さ(mm)0.01
  • クリップボード 樹脂製 マグネット付き モノタロウ

    クリップボード 樹脂製 マグネット付き

    モノタロウ(8件のレビュー)
    509税込560
    1枚
    当日出荷
    裏面のマグネットでスチール面に張り付けることができます。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
    用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。材質本体:ABS、クリップ部:ABSブルーサイズA4質量(g)約215タイプタテ寸法(縦×横)(mm)330×235収納枚数(枚)約30(コピー用紙)マグネット付き
  • キッチンバスケット モノタロウ

    キッチンバスケット

    モノタロウ(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合商品です。目の細かいメッシュタイプの角カゴです。防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。
    仕様角型規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
  • テーパーゲージ モノタロウ

    テーパーゲージ

    モノタロウ(19件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    用途隙間、溝、穴径などの測定に。材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11測定範囲(mm)1~15表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
  • ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ

    ベアリングプーラー 強力型

    モノタロウ(111件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
    用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
  • 除草剤 シャワー剤 持続性 モノタロウ

    除草剤 シャワー剤 持続性

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(4L)
    当日出荷
    薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。 雑草を根まで枯らして長期間生やさない。 コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。 雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。 ※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
    用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等散布面積(m2)40~200性状無色透明水溶性液体農林水産省登録第(号)23897毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形シャワー剤農耕地/非農耕地非農耕地用
  • バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ モノタロウ

    バーコードリーダー CCD 離し読取グレード USB接続タイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    ロングレンジCCDタイプなので高い読取性能! 読取作業の効率UPに。 タッチ式とは異なり、離し読みが可能です。 様々な1次元バーコード(JANやCODE39など)読取可能。
    用途店舗・オフィス・物流・倉庫・学校など幅広いシーンで活躍。寸法(mm)65×168×55対応OSWindows Vista、7、8、8.1、10、11Mac OS X v10.9(Mavericks)~v10.11まで対応光源可視赤色光632nmLEDスキャンレート1秒あたり100スキャン/秒±10%供給電圧(V)DC5±5%読取深度(mm)200mm@20mil/0.5mm,PCS90%30mm@4mil/0.1mm,PCS90%
  • 物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ モノタロウ

    物干しハンガー ステンレス製 角型 20ピンチ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製の20ピンチ物干しハンガーです。
    用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約375×300質量(g)約430
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm モノタロウ

    ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm

    モノタロウ
    959税込1,055
    1枚ほか
    当日出荷
    スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
    用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
  • 包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック モノタロウ

    包装用 クラフト紙 薄口50g 5本パック

    モノタロウ(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(5本)
    当日出荷
    梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
    用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDハンドライト 明るさ600Lm モノタロウ

    LEDハンドライト 明るさ600Lm

    モノタロウ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スライドフォーカス機能付き,強(600Lm),弱(60Lm)の2モードの明るさ調整できるLEDハンドライトです。
    用途製造ライン、工事現場での点検作業に付属品ストラップ全長(mm)131材質(本体)アルミニウム合金本体質量(g)145全光束(Lm)600直径×長さL(Φmm×mm)37×131保護等級IP54光源LED使用電池単4電池x4本(別売)点灯方式強/弱連続点灯時間(時間)強:2/弱:15落下耐久(m)1
  • 断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ

    断熱ガラステープ (サーモプロテクター)

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
    用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550
  • HIキャップ モノタロウ

    HIキャップ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用
  • 回収袋 万能 モノタロウ

    回収袋 万能

    モノタロウ(30件のレビュー)
    169税込186
    1巻
    当日出荷
    編みメッシュサイズ4mmなので耐久性抜群。 落ち葉から空き缶、ペットボトルの回収。作物の保管などに便利な袋です。
    用途落ち葉や作物の回収保管や空き缶などの回収材質ポリエチレンブルー目合い(mm)4
  • ハンドナッター 両手式 モノタロウ

    ハンドナッター 両手式

    モノタロウ(90件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。
    用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12材質(ハンドル)炭素鋼
  • ソケット インパクト用 モノタロウ

    ソケット インパクト用

    モノタロウ(62件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
  • ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ

    ドライバー 貫通 角軸

    モノタロウ(78件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
    種類グリップドライバー表面処理クロムメッキ材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
  • 壁裏探知器 モノタロウ

    壁裏探知器

    モノタロウ(215件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    壁裏にある金属や木材の位置を探知できます
    用途内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの付属品取扱説明書、動作確認用モニター9V形電池×1個寸法(mm)163×74×26質量(g)140電源9V形電池×1個(※購入時に付属している電池はモニター用です。お手数ですが作業時は新品の電池に交換してご使用ください)探知深さスタッドモード/14mm以下(木製柱30×30mm)金属モード/25mm以下(鉄パイプ20Φmm)交流電線モード/50mm(50~60Hz・90~250V)材質(カバー)ABS
  • T管 モノタロウ

    T管

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ

    軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台ほか
    当日出荷
    国産の高品質連結樹脂製平台車です。 メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。 縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。 天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。 縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
    用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。車輪径(Φmm)75取付方式ボルトレス構造(キャスター)ブレーキ有無なしキャスター自在車×4個材質(キャスター)エラストマー+スチール荷台寸法(幅)(mm)400材質(金具)スチール特性スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)再生ポリプロピレンスタッキング可否連結可否
  • ホッチキス 中型  3号針 100本装填 モノタロウ

    ホッチキス 中型 3号針 100本装填

    モノタロウ(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
    用途用紙のとじ作業に。適合使用針/3号針・3号U針寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針)最大綴じ奥行(mm)65針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
  • 表示板 スライド式ドア モノタロウ

    表示板 スライド式ドア

    モノタロウ(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。 また、お客様の要望にございました、粘着力不足の部分を解消し、より高粘着タイプのシールに変更いたしました!加えて引っ掛けのツメ部分も形状を変更し、より使いやすくアップグレードしました。
    用途部屋の案内表示に仕様スライド式、テープ付材質アクリル板文字内容使用中-空室寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
  • ギヤープーラー モノタロウ

    ギヤープーラー

    モノタロウ(83件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    材質クロームバナジウム爪形状2本ツメ
  • カード立て V型 アクリル モノタロウ

    カード立て V型 アクリル

    モノタロウ(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    透明度の高いアクリル樹脂で、告知内容をきれいに見せるカード立てです。 飲食店や会社など、さまざまなシーンで活躍します。 安定感のあるV型で、両面をご使用いただけます。
    用途店舗のプライスカードやメニュー表示に。 会社のネームカードや案内表示に。材質透明アクリル厚さ(mm)1.8
  • シート押さえ U字型  4穴ワッシャー付き モノタロウ

    シート押さえ U字型 4穴ワッシャー付き

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(200個)
    当日出荷
    直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定
    用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン直径(Φmm)ワッシャ:約58種類U字型ピン太さ(mm)約3.5
  • HDMI ⇒HDMI中継コネクタ モノタロウ

    HDMI ⇒HDMI中継コネクタ

    モノタロウ(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    HDMIケーブルのオスコネクタをHDMIメスコネクタに変換するアダプタです。 複数のケーブルをつないで延長できます。 コネクタをオスからメスへ変換するジェンダーチェンジャーの用途としても使用可能。 経年変化による信号劣化を防ぎ錆にも強い金メッキピンを使用しています。
    適合機種ケーブル:HDMIオスコネクタ(HDMIタイプ19ピンAオス)を持つHDMIケーブルブラックコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス-HDMI(Type-A19pin)メスプラグ金メッキオス形状-メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - メス
  • マグネットポケット 掲示用見出し付き モノタロウ

    マグネットポケット 掲示用見出し付き

    モノタロウ(9件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 ホワイトボード、デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます。 正面に用紙を差し込める見出しがあるので連絡事項などを掲示することもできます。
    用途小物収納として仕様見出し用紙サイズ:103×87mm材質ポリスチレン半透明質量(g)194本体サイズ(mm)【外側】幅154×奥行51×高さ95 / 【内側】幅72×奥行44×高さ92
  • 軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm モノタロウ

    軽中量ラック 200kg 単体 高さ900mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4ホワイトグレー高さ(mm)900タイプ単体板厚(mm)天地板:60、棚板:35棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)1200均等耐荷重(kg/台)1200均等耐荷重(kg/段)200
  • サクションホース モノタロウ

    サクションホース

    モノタロウ(40件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。
    用途土木・農業ポンプ用材質PVC透明/白長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水/粉体特性透明性