カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
    • ドレンホース/パイプ(1)
  • 切削工具(13)
    • ハイスステップドリル(竹の子ドリル)(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ノーブランド(110)
  • TAKIGEN(タキゲン)(66)
  • エスコ(356)
  • CATEYE(キャットアイ)(2)
  • コレック(2)
  • TAKEGAWA(武川)(5)
  • NACHI(不二越)(119)
  • SONIC(ソニック)[文具](3)
  • KITACO(23)
  • 大阪魂(720)
  • KANA(片山チエン)(497)
  • 三木プーリ(480)
  • OSG(オーエスジー)(213)
  • TRUSCO(158)
  • アズワン(133)
  • イマオコーポレーション(133)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(128)
  • ERECTA(エレクター)(117)
  • 椿本チエイン(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ18」の検索結果

81件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウ

    ホーニングブラシ シリコンカーバイド

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
    用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200
  • ドレンホース 耐候性 モノタロウ

    ドレンホース 耐候性

    モノタロウ(93件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(50m)
    当日出荷
    Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
    用途エアコン用ドレンホース仕様耐候性、二層構造材質PE(ポリエチレン)質量(kg)2.4色アイボリー長さ(m)50内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥168税込¥185
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8688件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • コネクタ 散水ホース用 モノタロウ

    コネクタ 散水ホース用

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途屋外での散水などに材質ABS+PP接続方式ニップル-ホース使用流体水(常温)
  • ホース 防藻・耐圧タイプ モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1巻
    当日出荷
    藻が発生にしくい耐圧ホースです。
    用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸色ブルー使用温度範囲(℃)0~60使用流体水脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻
  • 六角軸スパイラルステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸スパイラルステップドリル TiNコート

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1本(5m)ほか
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • ケーブルタイ マーキング用 モノタロウ

    ケーブルタイ マーキング用

    モノタロウ(72件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1パック(100本)
    当日出荷
    書き込みスペースがついている結束バンドです。
    用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペン
  • ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ

    ホースバンド ワイヤータイプ

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷
    ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
    用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
  • アルミスペーサー(アルミカラー) モノタロウ

    アルミスペーサー(アルミカラー)

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。
    用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
  • デジタル散水タイマー モノタロウ

    デジタル散水タイマー

    モノタロウ(66件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷
    簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
    用途散水時の時間設定用に。仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM質量(g)317寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100使用電池単3形乾電池2個(別売)適合蛇口外径(Φmm)14~18
  • ケーブルグランド Mネジ モノタロウ

    ケーブルグランド Mネジ

    モノタロウ(20件のレビュー)
    ¥168税込¥185
    1個
    当日出荷
    ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
    用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM保護等級IP68
  • テストハンマー モノタロウ

    テストハンマー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1本
    当日出荷
    対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
    用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
  • ピックアップツール 強力タイプ モノタロウ

    ピックアップツール 強力タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
    材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
  • Oリングセット Φ3-20mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-20mm

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1セット
    当日出荷
    Φ3-20mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×2(20)、4×2(20)、5×2(20)、6×2(15)、7×2(15)、8×2(15)、10×2(10)、12×2(10)、14×2(10)、10×2.5(10)、11×2.5(10)、12×2.5(10)、14×2.5(10)、16×2.5(10)、17×2.5(10)、19×2.5(10)、19×3.0(10)、20×3.0(10)硬度70(±5)ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
  • ノズル 散水用 金属製 モノタロウ

    ノズル 散水用 金属製

    モノタロウ(94件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    レバーの握る力で散水量を調整できます。
    用途散水用途に。付属品ホースバンド1個材質亜鉛/鉄/銅質量(g)約176適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18サイズ(mm)160×82噴出形状ジェットシャワー種類ジェット
  • ノスドリル 13型 モノタロウ

    ノスドリル 13型

    モノタロウ(73件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
  • 六角軸ステップドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ステップドリル TiNコート

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    当日出荷
    小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
    用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
  • 透明塩ビパイプ モノタロウ

    透明塩ビパイプ

    モノタロウ(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
    用途機械部品等長さ(m)2材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • Oリングセット Φ3-22mm モノタロウ

    Oリングセット Φ3-22mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット
    当日出荷
    Φ3-22mmのOリング18種類、合計225個のセットです。
    用途機械の修理や設計、DIYなどに便利なアイテムです。セット内容[内径×線径(mm)(数量)]3×1(20)、4×1(20)、4.5×2(20)、5×2(20)、6×2(20)、6×2.5(20)、6×3(20)、7×2(20)、8×2(20)、9×2(5)、10×2(5)、12×3(5)、13×3(5)、14×2.5(5)、17×2.5(5)、18×4(5)、20×2.0(5)、22×2.0(5)材質NBR内径(Φmm)3,4,4.5,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,20,22硬度70(±5)線径(Φmm)1,2,2.5,3,4ケース寸法(mm)210×101×29機能耐油耐熱温度(℃)100販売区分業務用
  • 保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ

    保温チューブ ワンタッチテープ付き

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット(5本)
    当日出荷
    配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
    用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
  • ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット

    モノタロウ(116件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~+0.03販売区分業務用
  • マグネットホルダ ネオジム磁石 モノタロウ

    マグネットホルダ ネオジム磁石

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
    用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
  • ホース 透明 ビニール製 モノタロウ

    ホース 透明 ビニール製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    当日出荷
    透明なホースなので流体を確認できます。
    用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
  • 塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 1M×4本

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(4本)
    当日出荷
    長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VP管 4M

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)販売区分業務用
  • 当り止めゴム 丸型 モノタロウ

    当り止めゴム 丸型

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    衝撃吸収、防振に優れています。
    用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして色黒販売区分業務用
  • セットカラー スタンダード モノタロウ

    セットカラー スタンダード

    モノタロウ(96件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    位置調整をしたい時などに便利です
    種別スタンダード材質S45C表面処理黒染め販売区分業務用
  • スポンジバフ Φ180 極細目 モノタロウ

    スポンジバフ Φ180 極細目

    モノタロウ(139件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
    用途磨き用タイプ極細目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
  • タイマー 散水用 簡易 モノタロウ

    タイマー 散水用 簡易

    モノタロウ(61件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
    用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18
  • 指サック モノタロウ

    指サック

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥259税込¥285
    1袋(10個)
    当日出荷
    肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。 均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。 丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
    用途一般事務用、工業用材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 磁気ボール盤カッター モノタロウ

    磁気ボール盤カッター

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。 厚さ35mmまでの穴あけが可能です。
    用途鋼板、形鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合日東工器:LO-3000A・LO-3550A・QA-4000・QA-6500・AW-3500・A-3000・AR-3000・A-5500、育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬、本体:合金工具鋼、センターピン:合金工具鋼有効長(mm)35販売区分業務用
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • ドライバー ナットタイプ モノタロウ

    ドライバー ナットタイプ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1本
    当日出荷
    先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
    種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ホース 防藻・耐圧タイプ  農業用 ブラック モノタロウ

    ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック

    モノタロウ
    ¥8,298税込¥9,128
    1本(50m)
    当日出荷
    農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。
    色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体水特性防藻
  • オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き モノタロウ

    オイルドレンプラグプライヤー マグネット付き

    モノタロウ(203件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    この工具を使用すれば先端の強力磁石により高温のドレンボルトを直接手を触れずに取り外す事が可能なので、自動車のオイル交換の際にドレンボルトを開けると熱く汚いオイルを浴びてしまったり、道具や床を汚してしまうというような事が無くなります。 ドレンボルトをメガネレンチ等の工具である程度緩めた後、先端のマグネットプレートをピタリとくっつけて回すだけで簡単に作業が行えます。また軸がフレキシブルなので横からの作業などの可能で大変便利です。
    用途ドレーンプラグボルトの取外し時の補助用専用工具。寸法(mm)マグネット:直径Φ18×厚み3、ワイヤー:径Φ3.15×長さ185全長(mm)290グリップ径(Φmm)24販売区分業務用
  • 単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ

    単式スラスト玉軸受51100番台

    モノタロウ(76件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼販売区分業務用
  • ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウ

    ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.03販売区分業務用