カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 安全用品(7)
  • 作業工具(5)
  • 研磨材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • NTN(エヌティーエヌ)(510)
  • KANA(片山チエン)(321)
  • CKD(221)
  • NACHI(不二越)(199)
  • Panasonic(パナソニック)(189)
  • NSK(日本精工)(180)
  • ParkerTAIYO(140)
  • 鹿島化学金属(UKB)(108)
  • EBM(江部松商事)(107)
  • エスコ(100)
  • コガネイ(96)
  • イマオコーポレーション(94)
  • KHK(小原歯車工業)(89)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(87)
  • ミニター(83)
  • 椿本チエイン(78)
  • 旭精工(73)
  • FYH(日本ピローブロック)(71)
  • イチネンTASCO(70)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ80」の検索結果

43件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ばんせん モノタロウ

    ばんせん

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(18kg)
    当日出荷
    現場作業での定番ナマシ番線!
    用途建築現場での工作物等の結束などに。材質鉄表面処理防錆処理本数200~
  • オイルフィルター モノタロウ

    オイルフィルター

    モノタロウ(8687件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
    用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • コーンバー モノタロウ

    コーンバー

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    三角コーンとコーンの間に使用するバーです。 進入禁止や境界用として使用できます。 2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
    用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • オイルフィルター 二輪用 モノタロウ

    オイルフィルター 二輪用

    モノタロウ(1044件のレビュー)
    ¥609税込¥670
    1個
    当日出荷
    日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
    用途二輪車用
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ラチェット式ステンレスバンド モノタロウ

    ラチェット式ステンレスバンド

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1本
    当日出荷
    丈夫なステンレスバンドとラチェット式の締め金具がしっかり固定できます。
    用途ケーブル、電線、電柱の結束等に。仕様ラチェット式締付金具付材質ステンレス(SUS304)
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • ソフトコーン モノタロウ

    ソフトコーン

    モノタロウ(54件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本ほか
    当日出荷
    ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
    用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質ポリウレタン色赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)750
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • 磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ

    磁乳鉢 乳棒付

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
    用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ

    ベアリングプーラー 強力型

    モノタロウ(111件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    当日出荷
    プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
    用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
  • コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻 モノタロウ

    コンデンサーブラシ 真鍮 ダブル巻

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    ダブル巻タイプで作業性が良い。 鋼線やステンレス線より柔らかく、相手側に傷をつけにくい。
    用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り材質真鍮全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 壁紙貼り 5点セット モノタロウ

    壁紙貼り 5点セット

    モノタロウ(11件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1セット
    当日出荷
    壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
    用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)カッターS型、ロック機能付き
  • ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ

    ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
    材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • スポンジブラシ モノタロウ

    スポンジブラシ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
    用途試験管やフラスコなどの洗浄に。材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部)材質(スポンジ)ウレタン
  • ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 深溝玉軸受 6000番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 開放形

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻 モノタロウ

    コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷
    ダブル巻タイプで作業性が良い。 強力な研磨力を持ち、多用途に使用可能。
    用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質スチール全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
  • フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウ

    フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

    モノタロウ
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
    用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3色黒使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
  • 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ

    押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(50枚)ほか
    当日出荷
    防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
    用途防草シート等のシート類の固定に。材質再生PE厚さ(mm)9.5直径(Φmm)80種類コの字型
  • ソフトコーン1000 モノタロウ

    ソフトコーン1000

    モノタロウ
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本ほか
    当日出荷
    ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
    用途車両通行の規制、区画わけ等に。材質TPU色赤×白直径(Φmm)(ポール部)約80高さ(mm)1000
  • 安全ポール マグネット式 モノタロウ

    安全ポール マグネット式

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。 振動によるズレを防止します。 プラスチックチェーンが掛けられるフック付。 夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
    用途進入禁止・区画整理等に。全長(mm)約800ベース径(Φmm)約80色オレンジタイプマグネット式質量(g/個)約310ポール径(Φmm)約55
  • 円すいころ軸受30200番台 モノタロウ

    円すいころ軸受30200番台

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • チェーン&ロープフック カラーコーン用 モノタロウ

    チェーン&ロープフック カラーコーン用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1パック(4個)
    当日出荷
    カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。 4方向まで繋げることができる便利なフックです。
    用途カラーコーンとチェーンの連結用に材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約5.7色イエロー質量(g)約22内径(Φmm)約80外径(Φmm)約122適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
  • アイスカップ FSC(R)認証製品 モノタロウ

    アイスカップ FSC(R)認証製品

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1袋(50個)
    当日出荷
    内側・外側にPEコーティングされたにじみにくいフードカップです。 季節に関わらず、様々なシーンでご使用いただけます。 FSC認証製品です。
    用途デザート用に。 お惣菜用に。 テイクアウト、ストック用に。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C183832
  • ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

    モノタロウ(27件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻 モノタロウ

    コンデンサーブラシ ステンレス ダブル巻

    モノタロウ(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1本
    当日出荷
    ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
    用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし材質ステンレス全長(mm)255適合材鉄、ステンレス、アルミ植付(mm)80
  • ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形)

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300