ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
軽量、耐圧エアホース。日本製。
耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。
ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース
色橙
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/柔軟性
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに
色黒
最高使用圧力(MPa)1.5
材質PVC
使用温度範囲(℃)-20~65
使用流体空気
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色黄
最高使用圧力(MPa)1.5
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10.7
材質PVC
使用温度範囲(℃)-40~60
常用圧力(MPa)0.8
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性耐キンク性/柔軟性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。
用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しに
セット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"
材質炭素鋼
全長(mm)188
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(4本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
使用温度範囲(℃)-40~50
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
特性柔軟性
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)
容量(mL)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして
材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)2.2
車輪径(Φmm)356
車輪幅(mm)76
規格13×3インチ
シャフト径(Φmm)16
耐荷重(kg)100
シャフト長さ(mm)170
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
回転台式なのでホースの取り回しに便利です。
ワンタッチカプラーで簡単に接続できます。
ホース長さ(m)(ドラム)30、(空気取り込み側)1
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)7.0
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×355×255
空気接続口1/4カプラー
最高圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。
材質ポリオレフィン/銅
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)600
収縮完了温度(℃)150
特性防水、防油、耐震、防塵
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
質量(kg)約12
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)0.7
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)50Hz 3.8A・60Hz 3.7A
定格周波数(Hz)50/60Hz
定格消費電力(W)340/360
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500
騒音値(dB)約70
吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117
潤滑方式オイルレス
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.77
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7
充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)5.4/5.8
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)530/570
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540
吐出量(L/min)約105/125
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約4.5/4分
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に
付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)1.8
定格電流(A)6.3/7.5
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)620/740
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590
最高圧力(MPa)約0.8
吐出量(L/min)約125/150
吐出口サイズワンタッチソケット1/4
定格時間(分)30
安全弁設定圧力(MPa)約0.88
リリース起動圧力(MPa)約0.5
吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
充填時間約5/4.5分
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
平面研削に使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚
全長(mm)140
質量(g)150
ホース内径(Φmm)5
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
スピンドルM7-P0.75
接続径空気:6Φmm
取扱説明書(5.8MB)
ホイール寸法(mm)30
エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。
付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1
対応材質鉄・アルミ・ステンレス用
本体質量(kg)1.46
使用空気圧力(MPa)0.62
リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8
空気接続口PT1/4
空気消費量(L/本)1.1
取扱説明書取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)165
質量(g)130
ホース内径(Φmm)5
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
先端角度ストレート
コレットサイズ(mm)3
接続径空気:6Φmm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.8MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
先端がアングルになっていますので、ストレート型では作業をしにくい場所でお使いください。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])52500
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)140
質量(g)140
先端角(°)120
ホース内径(Φmm)5
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
コレットサイズ(mm)3
接続径空気:6Φmm
取扱説明書(5.8MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
正回転・逆回転に切替可能です。3段階で回転速度を切替が可能ですので作業にあわして変更してください。
用途小ネジの締め付け作業に。
回転数(min-1[r.p.m])10000
最大トルク(N・m)250
ねじ締め能力(mm)M10
質量(kg)1.6
空気消費量(L/min)900
使用空気圧力(MPa)0.62
ビット差込部(mm)6.35
空気接続口PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード