「コア」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オーブンや電子レンジの調理に使えます。適度に蒸気を通し、ふっくらと蒸し料理ができます。
表も裏も使用できる両面シリコーン加工です。高い剥離性がありくっつきません。
料理の油脂や汁が染み出ないのでお手入れが簡単です。
用途オーブンや電子レンジの調理に
材質両面シリコン樹脂加工耐油紙
長さ(m)30
幅(cm)33
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)42
適合リム穴(mm)Φ11.5
使用温度範囲(℃)-54~140
材質ゴム
タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)19/15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)約450
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。
用途製品の梱包作業に、新聞/書類/雑誌/段ボールなどの廃棄物の結束に、引越し時や荷物輸送時の梱包に
仕様詰替用
材質ポリエチレン
タイプコアレス
内径(Φmm)約39
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
紙芯の無い「コアレスタイプ」なのでゴミが出ません。
別売の専用ストレッチフィルムホルダーと併用することでエコで経済的!
コンパクトで簡単結束!厚手仕様なので、破れにくくしっかり結束することが出来ます。
用途製品の梱包作業に
新聞、書類、雑誌、段ボールなどの廃棄物の結束に
引越し時や荷物輸送時の梱包に
材質ポリエチレン
タイプコアレス
内径(Φmm)約39
商品タイプ詰替用
モノタロウ ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーです。
別売のミニストレッチフィルム コアレスタイプと併用することでエコで経済的。
簡単便利なブレーキ付です。
用途ミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用のホルダーとして
全長(mm)225
材質PP
グリップ長さ(mm)128
適合コアレスタイプ ミニストレッチフィルム(11541759、11541768、11541777、11541786)
色黒
タイプミニストレッチフィルム コアレスタイプ専用
仕様ブレーキ付
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
タイヤバルブの内・外ネジの修正工具です。またバルブコアの取付・取外しが可能です。
用途タイヤバルブの修正に。
本体サイズ(mm)40×60
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質ゴム
適合リム穴(mm)Φ11.5
タイプ一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)約450
使用温度範囲(℃)-20~100
部品番号No.9100(コア)
幅(Φmm)19/15
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル
コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
オス形状mini D-Sub15pin
変換タイプオス - オス
タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に
材質アルミニウム
軸径(Φmm)4.5
全長(mm)35
軸(mm)15
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
質量(kg)25
材質(キャスター)ナイロン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605
パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30
キャスター径(Φmm)40
材質(フレーム)スチール
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)
材質(脚ベース)スチール
パネル厚(mm)25
材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
USB2.0/1.1規格に対応しています。
USB タイプAコネクタを持つパソコンとUSB機器を延長して接続できます。
マウスやキーボード、周辺機器の延長用に便利です。
USBメモリやデジタルオーディオプレーヤーなどUSBポートに直挿し周辺のポートと干渉する場合、延長ケーブルを利用すると有効です。
USBタイプAメス側はモールドコネクタを採用していますので干渉やノイズを防ぎ耐震動、耐衝撃性能も優れています。
USBケーブルを延長する場合最大ケーブル長は5.0mです。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
フェライトコアなし
USBタイプUSB2.0
色ブラック
コネクタ形状USBType-Aオス - USBType-Aメス
ケーブル外径(Φmm)4.5
対応機種【パソコン】USB Aコネクタを持つパソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Mac Pro/MacBook/iMac/Mac miniシリーズ/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズなど(USBポートを持っている機種に対応)。【周辺機器】各社USB規格の周辺機器(USB Aコネクタ オスの機種/USBフラッシュメモリ/USBカードリーダー/USBマウス/USBキーボードなどを延長するケーブルです。最大5mまででご使用ください。
ケーブルタイプスタンダード
結線方式ストレート結線
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リム穴からチューブのバルブを引き出す専用工具です。ワイヤーの先にバルブにねじ込む端子が付いているので、リム穴に通してバルブを引っ張リ出すだけで簡単に完了します。
用途タイヤ交換時の作業に。
材質アルミ/ステンレス(本体)、ステンレス(ケーブル)、銅(バルブコア)
色赤
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
水中の微粒子(鉄錆、ゴミなど)を取り除くために必要なプレフィルターです。
用途メンブレンフィルター前のプレフィルター
適合ハウジングサイズ10インチ
標準流量(L/h)500~1000
寸法(Φ×mm)69.4×254
耐熱温度(℃)52
材質(フィルター)PP
材質(コア)PP
材質(Oリング)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
材質(ガスケット)EPDM(エチレンプロピレンゴム)
関連キーワード