強粘着を使用しているので、しっかり貼れます。
はく離紙に樹脂ラミネート加工しておりませんので、ゴミ処理安心。
シートサイズA4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
取扱説明書(1.8MB)
装飾用シートに利用できます。
簡単に切って貼ることができる万能シートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
裏面は方眼になっておりカッティングの目安がわかりやすいです。
用途屋内または短期屋外用の装飾用、社名板に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
寸法(縦×横×厚さ)(mm)505×2000×0.1
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐水性・耐光性に優れているので、屋外での使用に適しています。
しっかり貼れてはがれない強粘着タイプのラベルです。
カラーレーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
丈夫で破れにくいホワイトPETフィルム素材です。
厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さは0.07)
面付ノーカット
色ホワイト
紙質PETフィルム(再生材)
坪量(g/m2)220
片数10
ラベル厚(mm)0.23
余白なし
入数10枚
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
適合プリンタカラーレーザ・コピー
ラベル形状四角
1袋(10枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)-40~200
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
比重(150)1.5
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン
液色黒色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量98mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
質量(g)830
シートサイズ(mm)210×297
厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)
白色度(%)92
紙質上質紙
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)
ラベル厚(mm)0.091
粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
粘着タイプ強粘着
FSC認証認定
FSC認証番号FSC-C008071
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。
軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。
厚さ(mm)2.5
幅(mm)910
全長(mm)1820
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。
厚さ(mm)0.05
材質LDPE
厚さ(μm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質厚物軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
幅(mm)915
色透明
長さ(m)10
表面艶
可塑剤(PHR)DOP
梱包箱などに注意喚起用に貼りつけるシールです。
1シート表裏に各1枚計2枚タイプです。
用途梱包用荷札として
仕様シールタイプ
材質紙
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。
ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
色白
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に
厚さ#2000相当
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
色ブルー
長さ(m)100
ハトメのないロールタイプ。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途建築現場、土木現場での法面の養生に。
野積みカバーに。
雨除け、日除け、埃除け。
厚さ#3000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
材質ポリエチレン
長さ(m)100
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)約105
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
清潔感があるホワイトシートのロールタイプです。
1000番相当の軽量タイプなので短期間の使用に最適。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色ホワイト
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
長さ(m)100
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性強力
商品タイプ粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
材質ラバーマグネット(異方性)
色白
吸着力(N)0.9以上/cm2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など
シート長さ(m)50
シート幅(mm)1000
材質PE両面コーティング紙
加工エンボス加工
シート厚さ(mm)約0.5
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色透明
表面艶
材質軟質塩化ビニール
形状ビニールカーテン
マグネットを使用できるようにするスチールシートです。
裏面は粘着加工しており、貼り付ければ磁石が使用できるようになります。
ハサミやカッターナイフで簡単に切れます。
鉄箔とコート紙を複層化した商品です。
材質スチール・紙
寸法(mm)200×300×0.25
質量(g)46
取扱説明書(0.9MB)
商品タイプ粘着剤付
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
足の形の粘着剤付きシートです。
工場内での立ち位置やソーシャルディスタンス用に便利です。
カラー展開してますのでシーンに合わせて使い分けできます。
サイズも大きめ26cmなので目立ちます。
裏面のセパレータを剥がして、凹凸面のない床面に表面の油分やほこりを拭いてから貼り付けてください。
屋内向きになります。
用途工場の立ち位置表示やソーシャルディスタンスの床表示
材質塩ビ
幅(mm)約85
長さ(mm)約260
厚さ(mm)約0.5
取付方式シール/ステッカー
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。
軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。
軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。
電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。
居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)
材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り
質量(kg)20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。
裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。
完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
すべり止めテープと注意喚起サインが合体しました。
用途滑りやすい場所での注意喚起を路面表示するのに最適です。
文字内容段差注意
取付方式ステッカー
材質(基材):PVC、 (表面):鉱物粒子
仕様裏面粘着付
厚さ(mm)1
寸法(mm)200×600
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。
クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。
厚手のシートなので拭き心地もばっちり。
245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。
用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。
シートサイズ(cm)35×24.5
成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料
種類フェイス&ボディシート
材質(シート)レーヨン+ポリエステル
香りクールシトラス
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
材質鉄
長さ(mm)約180
幅(mm)約58
太さ(mm)約2.4
1パック(10本)
¥249
税込¥274
当日出荷
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。
セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
コンパクトで持ち運びに便利な保温シートです。
金色と銀色のリバーシブルタイプです。
金色は太陽光などの熱を吸収しやすく、銀色は熱を反射しやすい性質がありますので、冬場は金色側を表に、夏場は銀色側を表に使用してください。
用途非常用の防水シートや保温シートに
材質アルミ蒸着PET
厚さ(mm)約0.012
寸法(mm)2100×1300
色ゴールド×シルバー
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
優れた保冷・保温効果を発揮する断熱シート。
パレット保管やトラックで輸送する荷物のカバーに最適です。
超音波加工によるキルティング6層構造で、抜群の断熱効果。
表面素材には軽くて強靭なポリエステルタフタを使用。
用途保冷・保温品の包装材や敷物に。
車荷台の荷物カバー、レジャーシートに。
材質ポリエステル
色シルバー
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)約2.0
色透明ブルー
タイプ制電タイプ
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塩化ビニール製のシートのため、一般的なポリ製の養生シートよりも傷や汚れに強く、耐久性や難燃性に優れた養生シートです
エンボス加工をして滑りにくくしてあります。
何回も使えて経済的です。
用途工場や建築現場、引っ越し時などの床養生に。
住宅の玄関、ベランダから、体育館、公民館、イベント会場などの幅広くご利用をいただけます。
材質再生塩化ビニール(PVC)
幅(m)1
試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。
裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。
ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
用途自動車整備、販売、展示車用など
質量(kg)9
タイプロール
箱寸法(mm)1020×135×135
1箱(200枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
帯電防止性を有した透明シートです。
練り込み型で透明性を保持しています。
消防法施工令 第4条の3に適合しています。
用途間仕切り用
クリーンルーム(ブース)用
色透明(青味)
材質塩化ビニール(PVC)
硬度#450
可塑剤(PHR)45PHR
粉有無無
脆化温度(℃)-22
表面抵抗率(Ω/sq)1011
形状ビニールカーテン
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)約2.0
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
色オレンジ(透明)
タイプ防虫、制電
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、固定が可能です。
用途エアシャワールームの壁面に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)350×350
色ホワイト
厚さ(μm)40
伸び(%)200
積層枚数(シート)30
粘着力(g/25mm)(表面)250±50、(裏面)500±100
引張強度(MPa)12
関連キーワード
1
2
3
次へ