30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨 寸法(mm)100×70×26 砥材アルミナ 材質(本体)高密度スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スポンジ 平型 7個入り モノタロウ 動画あり
磨く・洗うの両方が出来るスポンジです。
材質ポリエステル不織布(研磨剤入)、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1パック(7個)
99 税込109
当日出荷

スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウ 動画あり
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1パック(7個)
99 税込109
当日出荷

スポンジ 抗菌タイプ 平型 モノタロウ 動画あり
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄 スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄 種類スポンジたわし 仕様抗菌加工(抗菌剤:有機シリコーン第四アンモニウム塩) 材質ナイロン不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)90 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジ 抗菌タイプ 波型 モノタロウ 動画あり
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30 材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ中目 内径(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジバフ 細目 モノタロウ 動画あり
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ細目 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジバフ Φ150 モノタロウ 動画あり
ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。
用途磨き用 外径(Φmm)150 厚さ(mm)30 内径(Φmm)30 取付け方法マジック式
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。
用途磨き用 外径(Φmm)180 タイプ極細目 内径(Φmm)50 取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外径(Φmm)50 厚さ(mm)20 タイプ中目 取付け方法マジック式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷

スポンジバフ 凸凹 モノタロウ 動画あり
外径(Φmm)185 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

ガラス用研磨剤 酸化セリウムペーストタイプ モノタロウ 動画あり
細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。 ペースト状なので濃度調整不要で、少量の水をスポンジに含ませご使用ください。
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。 適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、水、界面活性剤、増粘剤、その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100g)
1,098 税込1,208
当日出荷

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ 動画あり
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状ダイヤ型格子 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平型スポンジパッド 電動ポリシャーグリップハンドル付用、充電式ポリシャー 18V用 本体のみ用 モノタロウ 動画あり
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。 充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに 適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1枚
559 税込615
当日出荷

ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ 動画あり
光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。
外径(Φmm)185 厚さ(mm)35 タイプ細目 内径(Φmm)20 取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド) 危険物の類別非危険物
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

ウールバフ Φ150 ソフト モノタロウ 動画あり
形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ細目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6 タイプ中目 内径(Φmm)22 取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等 材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒 質量(g)20.5 ダイヤ寸法(mm)100×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1式
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

ウールバフ グリーンタイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5 タイプ細目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。 別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等 材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒 質量(g)4.5 ダイヤ寸法(mm)100×25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウールバフ イエロータイプ モノタロウ 動画あり
国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。
用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩 外径(Φmm)170 厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5 タイプ中目 取付け方法マジック式 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色白色・淡色 仕様液体・研磨剤入り 成分ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量4L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷