屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤アクリル系
粘着力と強度が高く、中~重梱包向け。
重ね貼りができ、文字が書けます。
複数のカラーを活用すれば、色分けによる識別梱包もできます。
用途段ボール、プラスチックケースなど中~重梱包向け
タック(ボールNo.)32
引張強度(N/25mm)72
粘着力(N/25mm)10.3
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
用途通常のアルミテープでは使用出来ない黒い部分の補修・キズかくし等に。
仕様光沢なし
基材厚さ(mm)0.05
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)18(対鉄)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色黄×黒
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.3
粘着力(N/25mm)8.0
基材布
伸度(%)7
粘着剤合成ゴム系
柄トラ
引張強度(N/25mm)136.5
保持力(mm/15分)0.2
巻戻し力(N/25mm)6.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.4MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。粘着力が高く、長時間張り付けても糊残りの少ない強粘着タイプの養生テープです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途建築養生、床養生、鉄骨養生、塗装面の養生
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)2.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ強粘着
再剥離可
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)-5~50
砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)25
主な用途滑り止め用
引張強度(N/25mm)58.8
耐久性(年)約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.13
テープ長さ(m)33
基材PVC
粘着剤アクリル系粘着剤
使用場所屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
再剥離(はくり)性が良く、耐候性・耐水性にも優れた強粘着タイプ。
手切れ性も良いので作業効率も上がります。
用途建築・塗装養生用、各種養生資材仮止め用
主な用途養生用
粘着力(N/10mm)3.78
引張強度(N/10mm)53.3
粘着タイプ強粘着
再剥離可
作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。
のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。
カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。
素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
50mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
着丈(cm)約55
適応胴囲(cm)約130まで
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅広の70mm幅の反射テープが付いた安全ベストです。
通常の50mm幅反射テープよりもより視認性が高まります。
夜間の警備や作業時に車のライトなどに反射し、自分の位置を知らせてくれる安全のためのベストです。
両サイドの面ファスナーテープでぴったりサイズに調整できます。
本体はメッシュ仕様なので通気性が良く、軽くて作業性に優れています。
用途夜間の警備や作業、歩行に。
サイズフリー
材質(ベスト部)ポリエステル/(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)70(反射テープ)
着丈(cm)約59
適応胴囲(cm)約130まで
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質NBR(発泡ゴム)
伸縮ゴム素材の安全ベスト(タスキ)です。
従来の安全反射ベストやタスキと異なり、伸縮するので脱着時や着用時の体に動きをスムーズかつ快適にしてくれます。
サイズも体に合うように4つのアジャスターを使って調整できる優れものです。
着脱は正面のバックル1個で簡単。
また折りたたみやすくコンパクトに持ち運びできます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。
用途昼夜の警備作業、工場内外での作業や防犯パトロールなどに。
テープ幅(mm)約50
着丈(cm)40~60
胴回り(cm)約120まで
マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
裏面粘着テープ付で取付簡単です。
UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。
用途隔て板貼付用
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。
材質PVC
全長(mm)1000
仕様テープ無し
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。
多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。
4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語)
3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。
(※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)
材質除電塩ビ+粘着層アクリル系
厚さ(mm)1.5
タイプ両面テープ貼付
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。
前後合わせて16個のLEDがついています。
内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。
(1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー
LED色赤
材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル
テープ幅(mm)50(反射テープ)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
着丈(cm)約57
LED前後各8灯(計16灯)
適応胴囲(cm)約130まで
電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
関連キーワード