61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットアダプター モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形 透明
1シート(100粒)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変換アダプター インパクト用 ピンリング付 モノタロウ 動画あり
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン 材質SCM440/パーカー処理 硬度HRc40-44
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラッカーシンナー 洗浄用 モノタロウ 定期注文
再生ラッカーを使用した洗浄用のラッカーシンナーです。
用途洗浄用 成分低沸点芳香族ナフサ、酢酸エチル、酢酸n‐プロピル、エチルベンゼン、メタノール、トルエン、1-ブタノール、プロピルアルコール、メチルエチルケトン、キシレン、アセトン、メチルイソブチルケトン、酢酸ブチル、イソブタノール、イソプロピルアルコール 口径(mm)40 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
4,998 税込5,498
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

安全靴 短靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等 ブラック 足幅3E 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 材質(ソール)NBR合成ゴム 標準質量(g/片足)約530(25.5cm) 機能耐油性 JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 靴底一層底 材質(先芯)鋼鉄 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

保冷剤 ベスト用 モノタロウ 動画あり
空調ウェアやメッシュベスト等の衣類にいれ使用できる保冷剤です。 こちらの保冷剤は高い保冷性能と人体に安心・安全な日本製の高吸水性ポリマーを採用し、40℃の環境下で約3時間半もの保冷能力を兼ね備えた長時間対応保冷剤です。 保冷剤本体は多層構造の断念シートを備え、5℃の温度を維持しつつ、冷え過ぎによる不快感を軽減しています。 冷凍庫(-18℃以下)でおよそ12時間冷却し、衣類のポケットに入れ、体を冷却しながらの熱中対策。
用途メッシュベスト ポケット付等衣類に入れて使用する保冷剤として 仕様ベスト用保冷剤 材質(内容物)水、吸水ポリマー(外袋)アルミフィルム、ナイロン・ポリエチレン 寸法(mm)115×170 質量(g)200 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(8個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカー Cタイプ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トラックレールにワンタッチで取付可能なロープタイオフ。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 材質(ベルト)ポリエステル 参考使用荷重(kN)10 破断強度(kN)20
1個
659 税込725
当日出荷

安全靴 短靴 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした2層構造の発泡ポリウレタン底で軽量かつクッション性に富んだJIS規格合格の安全靴です。
用途普通作業用 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 ブラック 足幅3E JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/P1合格 形状ローカット 種類安全靴 材質(アッパー)牛革(型押しソフト) 標準質量(g/片足)約385(26cm) 機能耐油性 靴底二層底 材質(先芯)樹脂 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブ付きの為、電動ドリル使用時に保持することで正確に作業することができます。 18Vインパクトに対応。
用途建築工事、内装工事、電気工事など セット内容【ソケットアダプター】6.35(1/4)、9.5(3/8)、【ビットソケット】6.35(1/4) 全長L(mm)65 シャンク径(mm)6.35
1セット(3個)
999 税込1,099
当日出荷

安全靴 半長靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された半長靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格S種合格品であらゆる現場に対応。 靴紐なしで長靴のように履きやすくなっています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。
用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など ブラック 材質(先芯)鋼鉄 足幅3E JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 靴タイプ半長靴
1足
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途玄関や扉のクッション用 材質SUS304、スチール、ゴム タイプアンカー用 外径(Φmm)上40、下25 表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全靴 中編上靴 モノタロウ 動画あり
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションしたくるぶしまで保護された編上げ靴です。 アッパー(甲部)にはなめし牛革(型押し)を使用し高級感のあるつくりになっています。 JIS規格合格品であらゆる現場に対応。 編紐穴上段2段には耐久性を増すためにリベット処理しています。 靴底には耐油性のある合成ゴムを使用。
用途軽作業、運搬、土木、造園、建築など ブラック 材質(先芯)鋼鉄 足幅3E JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格 材質(アッパー)クロムなめし牛革(型押し) 形状ミドルカット 種類安全靴 材質(ソール)合成ゴム 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。 材質SUS304 材質(外筒)SUS304
1パック(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材アルミナ 適合材金属
1箱(10本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類アメリカン ひもタイプワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質ABS樹脂 適合頭囲(cm)54~61 質量(g)350 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 ひさし長さ(mm)約40 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタン タイプ排水口浅型 寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-10
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

モップ セット 足踏み式 ダブル回転 モノタロウ 動画あり
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り! 使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.82 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構洗浄+脱水 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB) 取扱説明書(91.8MB)
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など 仕様衝撃吸収ライナー付 質量(g)370 規格厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)280×225×150 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 適合頭囲(cm)53~64 衝撃吸収ライナー 材質(あごひも)ポリプロピレン 名入れ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り! 伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。 モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。 マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚 質量(kg)3.35 種類回転モップ 径(Φmm)モップ:360 容量(L)7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315 ハンドル長さ(mm)1245 回転機構脱水のみ 材質(ハンドル)ステンレス 材質(バケツ)ポリプロピレン(PP) 材質(モップ)マイクロファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(91.7MB)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ微香性 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック 材質コンクリート 付属品ボルトセット 仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など 材質亜鉛メッキシート 厚さ(mm)0.5
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに 材質再生ゴム 厚さ(mm)11 寸法(mm)910×1520 質量(kg)約8.3 穴径(Φmm)約25
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

接着剤 車止め用 モノタロウ 動画あり
チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。 1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着 成分アクリル樹脂系エマルション形 グレー 比重1.57±0.1 粘度85±15Pa・s(20℃) ※TV-10H型,7号,10rpm,1min 接着強度(N/mm2)2.3 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB) 主なワークパーツ
1本(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm モノタロウ 動画あり
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材アルミナ 適合材金属 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ツールボックス 耐荷重500kg モノタロウ 動画あり
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト! イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。 便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。 パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに 仕様トレー用仕切板2枚付き 材質(パッキン)発泡ポリエチレン 質量(kg)2.71 材質(本体)PP 質量(g)約2710 タイプ中皿あり 容量(L)30 耐荷重(kg)500 フタあり 収納量最大収納質量:20kg 最大積載段数3段 外寸法・幅(mm)518 外寸法・高さ(mm)345 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法・奥行(mm)360 フタの種類バックル式 トレー寸法(mm)約414×148×66
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンボールゴミ箱 モノタロウ 動画あり
軽くて持ち運びに便利なダンボール製 四隅に波型スリット入りでゴミ袋が引っ掛けやすい 脚付きで接地面が凸凹した場所でも使いやすい 使用後は資源ゴミとしてリサイクルが可能
用途イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱として 材質ダンボール 形状角型 厚さ(mm)5 クラフト 入数1セット(2枚組) フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1セット(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で ホワイト 材質ポリエステル65%、綿35% 性別女性用 機能制菌加工、防汚加工
1着
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。
用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で ホワイト 材質ポリエステル65%、綿35% 性別男性用 機能制菌加工、防汚加工
1着
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ 動画あり
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ 取付穴径l(Φmm)14
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)