6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。 質量(kg)9.9 耐荷重(kg)250 本体寸法(mm)610×510×340 適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ 取扱説明書(1.1MB)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。 付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル 材質スチール 質量(kg)14 本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず) 最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり) 最低位(mm)90 定格荷重(kg)450
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。 スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。 爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。 アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320 適合幅(mm)275~330 質量(kg)4.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365 耐荷重(kg)160(均等荷重時) パイプ径(Φmm)35 キャスター径(Φmm)70 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに 長さ(mm)790 幅(mm)370 質量(kg)26.6 最高位(mm)368 最低位(mm)118 最大荷重(kg)680 取扱説明書(76.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラースタンド バイクリアタイヤメンテナンス用 モノタロウ 動画あり
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。 洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。 また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。 耐荷重(kg)200 質量(kg)1.85 材質アルミニウム 本体寸法(mm)302×230×38
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)