21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として 材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙 寸法F(Φmm)100 素材その他
1セット(20枚)
999 税込1,099
当日出荷

オイルファンネル モノタロウ 動画あり
用途1L缶や4L缶からの注油に。 材質PP 質量(g)70 容量(L)0.85 口径(Φmm)27 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)142×147×95 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など 材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP 寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7 容量(mL)1200 質量(g)240
1個
699 税込769
当日出荷

クーラントの補充とエアー抜きが両方できるファンネルとアダプターのセットです。クーラント液交換の際に、この商品をセットし、エンジンをスタートさせクーラントの補充を行います。5種類のアダプターが付属で付いているので、国産車はもちろん一部の輸入車まで幅広い車種にご使用頂けます。付属の45°エルボはラジエター注入口が傾斜している場合やクリアランスがない場合で使用でき大変便利です。また45°エルボは最近の軽自動車等によく見られるボンネットの突き出た車輌に使用できます( ダイハツ:アトレー ・ スズキ:エブリィ ・ ホンダ:アクティ ・ ニッサン:クリッパー ・ 三菱:ミニキャブ ・ スバル:サンバー 等)。エンジンの冷却経路がクーラントで満たされた後に、付属の専用ストッパーでファンネル内の余ったクーラント液が漏れないように栓をし、ラジエーターキャップの取り付け口から周りを汚すことなくファンネルの取り外しが簡単にできます。
用途軽自動車・乗用車・軽トラックのクーラントの補充とエアー抜きに。(主な日系車及びGM車に対応) セット内容ファンネル(本体) ・ 45°エルボ×2 ・ アダプター5種類各1 ・ エクステンション×1 容量(L)約2 外径×全長(mm)Φ170×220 危険物の類別非危険物 取扱説明書(5.6MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

クーラントファンネル エア抜き 国産車対応 モノタロウ 動画あり
国産車用のアダプターが3種類セットされているので、軽自動車から乗用車まで様々な国産車にご使用頂けます。 クーラントの注入とエアー抜きが同時に行えます。容器が半透明なので残量が分かりやすく大変便利です。 異物の混入を防ぐ為にメッシュがついています。バルブコックがついているので注入量の調節が簡単に行えます。
外径×全長(mm)約160Φ×225 容量(mL)900 セット内容ファンネル、アダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサン・マツダに適合、黒:その他の日本車に適合) 使用方法1.1.3種類のアダプター(赤:主にホンダ・トヨタ車に適合、青:主にミツビシ・ニッサンに適合、黒:その他の日本車に適合) からお車に適合するものを選び、ラジエーターに取り付けます。2.クーラントをファンネル本体に入れていただき、本体下部のコックをひねります。3.空気はファンネル本体に付属のホースより抜けていきます。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など 材質PP 寸法(mm)45×45×100 イエロー 質量(g)約10 口径(Φmm)約22
1個
169 税込186
当日出荷

モノタロウのDCハイポジションリビング扇風機(MFD-HR1819)専用のリモコンです。
適合MFD-HR1819 モーターDCモーター 使用電池CR2025×1個(別売)
1個
999 税込1,099
当日出荷

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
特価
1,188 税込1,307
当日出荷

DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために 出力電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A) 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 入力電源DC12V 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射安全ベスト 空調付 フルセット モノタロウ 動画あり
現場で昼夜問わず高視認を可能にした空調付・反射材付の安全ベスト(ユニセックス仕様)です。反射材には高輝度の材料を採用し、上から安全ベストを着る必要がありません。特に夏には必要な布反射を採用しています。全袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)空調セットには安心安全な国内メーカー製のPSEマーク認証USBモバイルバッテリーを使用し、空調ファンにはDCモーター世界No1シェアであるマブチ製を採用し、強風のまま約5.5時間稼働します。またリモコン付ケーブルなので操作が簡単です。取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。電源をONにするにはバッテリー(青LED点灯)⇒リモコンの電源ONの順に操作してください。
用途熱中症対策 セット内容空調付安全ベスト×1着、10000mAhモバイルUSBバッテリー×1台、USBリモコンケーブル×1本、5V用ファン×2個、充電用ケーブル×1本 種別ベスト 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)(ファン)45 イエロー(蛍光) 直径(Φmm)(ファン)90 質量(g)(ファン1個)99、(ケーブル)40、(バッテリー)228 混率(%)ポリエステル100 連続使用可能時間強:約5.5、中:約8、弱:約10 風量調整強・中・弱3段階 充電電圧(V)5 充電時間(時間)約6 バッテリー容量(mAh)10000 穴径(mm)90(ジャンパーの服) 取扱説明書(1.8MB) 定格出力(A)2.1(携帯充電時/micro USB)
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリアテープ OPP製 モノタロウ 動画あり
透明性の高い粘着テープ。セロハンテープのような黄ばんだ感じがないので貼っても仕上がりがきれいです。
用途軽包装向け 長さ(m)35 厚さ(mm)0.045 クリア 引張強度(N/25mm)62.5 粘着力(N/25mm)5以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OPP袋 テープ無し モノタロウ 動画あり
封入口にテープが付かないタイプのポリプロピレン製の袋です。 セロテープなどで封入口を留めたりするのに便利です。 透明なので中身も分かり易く、仕訳などにも最適です。
用途衣類や雑貨のパッケージ、仕訳整理などに 透明 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.1MB)
1箱(4枚)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

書類整理に便利な浅型3段+深型1段のレターケースです。引出しは書類の整理に便利な浅型3段・深型1段があり、深型タイプはA4用紙も梱包ごと(500枚)収納でき、穴開けパンチや小型セロテープカッターなども入る高さです。引出しは透明度に優れ、内容物が良く見えます。便利なタイトルシール付き。本体底部にスベリ止めが付いています。
用途事務用品などの保管に タイプ浅型3段+深型1段 材質本体/ポリプロピレン、引出し:ポリスチレン 質量(kg)1.5 サイズA4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×256 引出し組合せ浅型+深型 浅引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×36 深引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238(底部)×310×80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新形状のぬり口なので、目詰まりしにくく、のりがこびりついた時も簡単にはがせます。 のり漏れ防止機構で外キャップ装着時にのり容器が倒れても液漏れしにくいです。
用途紙、セロファン、布などの接着に最適です。 容器を垂直に立ててご使用頂くと適量の糊が塗布出来ます。
1本(50mL)ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用扇風機の巻込み防止ネットです。 羽根径45~50cmの扇風機に取付ができます。 裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止 材質ネット:ナイロン、紐:ナイロン 適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm 取扱説明書(1.7MB)
1枚
579 税込637
当日出荷

高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット タイプH4(Hi/Low切替) 定格電圧(V)DC12 口金その他 全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500) 幅W×全長(mm)35.5×97 色温度(K)6000 LED36W 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
7,298 税込8,028
当日出荷

直流安定化電源 モノタロウ 動画あり
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用 付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書 質量(g)1350 適合規格電気用品安全法準拠 表示デジタル3.5桁LED表示 出力電圧(V)0~30 入力電圧(V)AC100(50~60Hz) 出力電流(A)0~5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160 冷却方式ファンによる強制冷却 動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと) RoHS指令(10物質対応)対応 出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式 取扱説明書(7.4MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンパクトホーン 24V 車検対応品 モノタロウ 動画あり
コンパクトで軽量タイプですので場所を選ばず取り付けが可能です。またファンファーレタイプですので音の広がりがあり市街地での使用に最適です。
用途周囲にいる歩行者や車に自分の存在を知らせ、危険を察知してもらう際に使用するもの 周波数(Hz)Hi:500±20、Lo:400±20 電流(A)2.5A×2 適合規格保安基準適合品 入力電圧(V)24 音圧レベル(dB)112 取扱説明書(0.3MB)
1セット(2個)
3,198 税込3,518
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷