木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。
シートサイズ(mm)230×280
厚さ(mm)0.7~1.0
基材クラフト紙CW
適合材金属、木工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。
巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。
質量(kg)約6~7
色段ボール色
直径(Φmm)約400
材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
パルプ100%の日本製でこの価格。
蛍光染料は使用していません。
箱入数5
材質パルプ100%
寸法(mm)180×215
入数400枚(200組)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(200組×5箱)
¥379
税込¥417
当日出荷
食品衛生法適合商品です。
FSC®認証紙を使用しています。
シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。
ホームパーティーやピクニックに。
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
FSC認証認証
FSC認証番号C157268
のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。
基材Cw
砥材シリコンカーバイド
接着剤R/R
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。
タイプ薄口
紙管内径(mm)約50
坪量(g/m2)約45
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
ハサミ・カッターナイフ等で、必要な大きさに切って使える。
裏面がシールになっているので、様々なものに貼付して使用可能。
用途セラミック・ガラス・陶器の研磨。
寸法(縦×横)(mm)200×100
厚さ(mm)約0.4
質量(g)約25
基材銅板(ニッケルメッキ)
適合材セラミック・ガラス・陶器
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
M1218、M2214、M1216用のマジック式ペーパーです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
寸法(Φmm)50
適合本体M1218、M2214、M1216
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。
研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。
15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。
耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。
たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。
両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。
箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。
幅(mm)15
長さ(m)5
基材クラフト紙(Cwt)
砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素)
接着剤エポキシ樹脂
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。
番手の取替えがワンタッチ!
高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。
目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属
外径(Φmm)125
種別マジック式
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。
柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。
しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。
この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。
剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。
ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
質量(g)830
シートサイズ(mm)210×297
厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)
白色度(%)92
紙質上質紙
主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用
坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)
ラベル厚(mm)0.091
粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板
入数100シート
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ
粘着タイプ強粘着
FSC認証番号FSC-C008071
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。
しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨
凹凸面、曲面の研磨
サビ落としなど
軸径(Φmm)6
砥材アルミナ
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
商品の包装や小分けに便利な紙袋です。
持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。
シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。
用途包装やギフト用に。
小分け用に。
商品の持ち運び用に。
色茶無地
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。
優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。
仕様耐トラッキング性0.45A以下
材質ブチルゴム
伸び(%)400以上
粘着力(N/20mm)25
引張強度(N/cm2)216~490
剥離紙なし
絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥269
税込¥296
当日出荷
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
寸法(mm)140×200
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
砥材アルミナ
適合機種ディスクグラインダー
外径(Φmm)100
ねじ径M10xP1.5
最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
綿系のふきんと比べ乾燥も早く、吸水性も良いしなやかな素材でしぼりやすいです。
ミシン目になっているので使いやすいサイズに簡単にカットできます。
用途テーブル拭き等に
寸法(mm)ロール:高さ200×Φ93、1枚:200×400
材質ふきん:レーヨン、ポリエステル、芯:紙
厚さ(mm)0.3
質量(g)約130
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用
適合材金属、木工、樹脂、塗面全般
砥材WA
ベルト幅(mm)60
基材コットン布
ベルト長さ(mm)260
接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
スポーツタイプの先芯入りセイフティシューズ。
面ファスナー仕様なので、脱ぎ履きが楽です。
軽量を重視したため、ソール(靴底)が薄い構造になっているため、屋外のハードな作業には不適で、工場内作業などがお薦めです。
アッパー部に合成皮革を使用しており、より高級感のある仕上がりとなっております。
デザイン性を重視して3E幅サイズで少し細身に作っています。
用途工場内などの軽作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革(PVC)
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約400(26cm)
機能軽量
材質(先芯)スチール
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
材質セラミック(測定子、アンビル
測定子直径(Φmm)10
精度(μm)25
測定子平行度(μm)8
手切れ性があります。
糊残りの少ないアクリル系粘着を使用しています。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
質量(g)400
伸度(%)19
主な用途表示・安全用
ボールタックNo.15
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)59.6
剥離紙無
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
専用スポンジ台とセットして使用します。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)20.5
ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])15000
仕様シングルアクション
付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚
全長(mm)178
質量(kg)0.7
空気消費量(L/min)141
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
パッドサイズ(Φmm)50
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。
ダイヤモンドポリッシュパッド替刃となります。
別売のダイヤモンドポリッシュパッドに付属している専用スポンジ台にセットして使用します。※単品では使用できません。
用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等
材質砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒
質量(g)4.5
ダイヤ寸法(mm)100×25
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。
組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。
単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。
環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として
材質ダンボール
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)10
外寸法・幅(mm)285
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)430
積載段数(段)10
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)145
有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
関連キーワード