吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。ふんわりした厚手のパイルタイプです。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品固定用スチールネジ3本
質量(g)約200
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)1.2
定格電流(A)1
取付穴径(Φmm)30~65
取付け方法3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32
光色白色
調光方式調光可能
取扱説明書(1.2MB)
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。
寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4
使用温度範囲(℃)0~+55
アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形
適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5)
端子形状M4ねじ端子
耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V
端子の種類ねじ締め端子
温度上昇55℃
動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小)
接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)
電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A
許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的)
接点材質AgSnO2
接触形式単極双投
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm
推奨締付トルク範囲(N・m)1.18~1.47
機械的寿命100万回
絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計
取扱説明書(1.1MB)
電気的寿命10万回
使用湿度範囲(%RH)35~85以下
端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
コーティング施行車専用のクロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。
デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×240
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品
電源USB DC 5V
倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色ホワイト
ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ
解像度1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)10~40
照度(Lux)0~30000
言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)8
調整機能明るさ(手動)
ピクセル2.0メガピクセル
対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)165
質量(g)130
ホース内径(Φmm)5
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
先端角度ストレート
コレットサイズ(mm)3
接続径空気:6Φmm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.8MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード