22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイトボード 壁掛けタイプ アルミフレーム モノタロウ 動画あり
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 付属品粉受け、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツクリーナー 粉末 漬け置きタイプ モノタロウ 動画あり
内燃機関部品につけ置きしたカーボン、金属部品・機械類のグリス・油汚れ、ホイル等に付着したブレーキダストの洗浄。油汚れの床・作業服の洗浄に。アルミつけ置きOK。
用途各種金属部品、プラスチック部品の洗浄 特性強力 成分界面活性剤、キレート剤、硫酸塩、炭酸塩、防錆剤 形状粉末 タイプ漬け置きタイプ 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 希釈の目安ハードカーボン洗浄/10Lに500g程度パーツ洗浄/10Lに250g程度一般脱脂洗浄、作業服等/10Lに100g程度 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

一般車、軽快車、完成車に使うブレーキシューです。
用途自転車用 適合ホイールアルミ 適合WOタイヤ ブラック
1セット(2個)
159 税込175
当日出荷

一般車、軽快車、完成車に使う全天候タイプのブレーキシューです。
用途自転車用 レッド 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vブレーキ用ブレーキシュー、ナットセット。
用途自転車整備の補修パーツとして ブレーキ種類Vブレーキ 材質ゴム・鉄・アルミ 寸法(mm)約10×70(ブレーキシュー部)
1セット(2個)
319 税込351
当日出荷

ラッカースプレー モノタロウ 動画あり
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど 塗布面積(m2)1.8 危険物の類別第四類 半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウ 動画あり
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング 仕様薄め液不要 吹付パターン丸吹き 主な用途木、鉄、マーキング 表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃ 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

月の行事をバッチリ管理!横書きタイプの月行事ボードです。アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様横書き用 付属品粉受け 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホーローホワイトボードがこの価格! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので 軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。 ※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。 取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに 設置方式壁掛 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け 種別片面 材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板 種類壁掛け・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤が汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる特殊な化学洗浄剤です。また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。有機溶剤中毒予防規則適用外。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 特性超強力、中速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
9,698 税込10,668
当日出荷

案内板や掲示板にも使うことができる、縦型片面ホワイトボードです。 キャスター4個にはストッパー付き、ボード面はスチール製で両面にマグネットが使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)スチール 付属品粉受け1個 種別片面 材質ボード:カラー鋼板、板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装、キャスター:PP 質量(kg)8.5 種類脚付き・無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm)600×1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×560×1700 取扱説明書(1.5MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

月の行事をバッチリ管理! 縦書きタイプの月行事ボードです。 アルミフレーム採用で軽くて丈夫。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。壁掛けフック(2箇所)付き。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途月予定の管理に 設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様縦書き用 付属品粉受け 材質(表面)ホワイトコーティング鋼板(芯材)ハニカム構造ダンボール(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類壁掛け・罫線あり 取扱説明書(1.6MB)
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

樹脂製ワゴン 3段 Φ100・ステップストッパー付きキャスター搭載 モノタロウ 動画あり
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、積載量抜群の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)10.5 高さ(mm)1000 奥行(mm)480 間口(mm)800 段数3 耐荷重(kg/段)80 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)100 トレー内寸(mm)L615×W450×H50 トレー間隔(mm)275 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板が付属しているので、小物や工具を分けて収納することが出来ます。大径キャスター付きなので移動にも便利です。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
用途工具の整理・整頓に。 質量(kg)7.9 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)TPR 段数3 耐荷重(kg/段)40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×490×915 材質(支柱)アルミ トレー内寸(mm)280×495×70 トレー間隔(mm)280
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)6 高さ(mm)900 奥行(mm)370 間口(mm)655 段数3 耐荷重(kg/段)40 キャスター自在×4(内2個はストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)L485×W365×H45 トレー間隔(mm)275 取扱説明書(1.5MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。普通車やトラックのステアリングハンドルに装着可能です。 またブレーキペダルロックシフトノブロック、ハンドルロックの3パターンのロックに対応しておりより状況に合わせて盗難防止用のロックが出来ます。 ピッキングが困難なディンプルキーを採用しています。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合ハンドル内径490mm以下、太さ38mm以下 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ490以下・ハンドル太さ:Φ38以下 付属品専用キー(3個) 材質スチール、アルミ、PVC、銅 全長(mm)540~845 質量(kg)1.14 取扱説明書(2.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

価格と使い勝手にこだわりぬいた、脚付ホーロー製ホワイトボーです! 日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れた脚付ホーロー製ホワイトボードです。 ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転でき、素早く両面を使い分け出来ます。 表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く 消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ! 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 ※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途ホワイトボードとして 設置方式脚付 材質(表面)ホーロー 付属品粉受け1個 種別両面 材質板枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、キャスター:PP 種類脚付き・無地 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.2MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数28 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)280 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(28点組)
2,798 税込3,078
当日出荷

ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウ 動画あり
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど セット商品数27 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4) 質量(g)300 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
1セット(27点組)
2,398 税込2,638
当日出荷

ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。
用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。 適合ストレッチフィルム500mm幅専用 材質アルミ・ポリプロピレン 質量(g)約1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100 適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ) 取扱説明書(0.9MB)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷