「作動油 vg10」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧作動油 ハイドロリックオイル モノタロウ 動画あり
耐摩耗剤を添加しておりますので各種油圧ポンプの摩耗進行を抑えます。 また防錆・酸化防止性能もあり、金属の表面を保護すると同時に腐食も防止することができます。 低負荷のギヤや軸受の潤滑剤としても使用が可能です。 樹脂ボトル・ペール缶を使用しています。
用途工業・建設機械などの油圧機器 成分鉱油、潤滑油添加剤 L0.5(ASTM) 使用温度範囲常温 適合範囲油圧機器 流動点(℃)-30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)2 質量(kg)13 ハンドル径(Φmm)21.3 最高位(mm)370 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG 10 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書(2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)3 寸法(mm)Φ118(サドル) 質量(kg)45 ハンドル径(Φmm)34 最高位(mm)547 最低位(mm)102 ハンドル長さ(mm)990 使用作動油ISO VG10 220mL 揚幅(mm)445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷