23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック自在回転
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ 動画あり
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました! 小さくても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 耐荷重(kg)約2(垂直) 特性超強力 材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)25 高さ(mm)11 質量(g)33 フック自在回転
1個
319 税込351
当日出荷

ミニタイプのマグネットフックです。 ミニになっても驚きの吸着力! ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに 特性超強力 耐荷重(kg)約1.5(垂直) 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 直径(Φmm)16 高さ(mm)11.5 質量(g)13.4 フック自在回転
1個
289 税込318
当日出荷

マグネットフック 超強力 モノタロウ 動画あり
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。 ※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに 特性超強力 材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石 フック固定 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDワークライト フック マグネット付 モノタロウ 動画あり
樹脂ボディーのため、持ちやすく滑りにくくなっています。 吊り下げ用のフックとマグネットが付いているので自動車整備・工事現場・製造現場など幅広くお使いいただけます。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに フックフック付 マグネットマグネット付 材質ABS 寸法(mm)220×60×35 質量(g)130(電池含まず) 全光束(Lm)260 保護等級IP20 光源3WLED×2本 使用電池単三乾電池×4本(別売) 連続点灯時間5~6時間 電球の種類LED
1個
特価
959 税込1,055
当日出荷

LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

軽量で持ち運びに便利です。上下フック金具付
全長(mm)270(430上下フック装着時) 目盛板径(Φmm)170 ひょう量単位kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ストラップ 吊り下げ用多用途 モノタロウ 動画あり
フックで名札ケースや鍵などを付けれます。 着脱式の松葉ヒモ付き。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。 材質ストラップ:再生PET ストラップ幅(mm)10 ストラップ長さ(cm)90
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用 付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本 材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール 全長(mm)415、490、565、640(4段階調節) ホワイト 許容荷重(kg)(目安)8/本 取扱説明書(1.5MB) リング径(Φmm)約39
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質スチール 吸着力(N)14.7 マグネット部寸法(mm)(直径)80 受台寸法(mm)幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に 耐荷重(kg)680 質量(kg)5.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260 チェーン長(mm)335 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.7MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。 ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。 キー吊り下げに便利なナスカン付きです。 吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き 材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス 厚さ(mm)約19
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身が見えにくい乳白色タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 乳白色 タイプ表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中身が見えやすい半透明タイプ。 表面は開けやすいエンボス加工仕様。 吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、 引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 タイプ表面エンボス付き
1パック(100枚)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。 屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。 しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。
用途蚊取り線香 太厚巻 屋外 室内兼用をセットして使用する線香皿です。 タイプ厚太巻き用 取扱説明書(1.1MB) 利用場所屋内・屋外兼用(据置・携帯可)
1個
599 税込659
当日出荷

エプロン 草刈り用 サロペット モノタロウ 動画あり
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。 首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。 ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。 胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。 表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。
用途草刈り作業、農作業 ブルー サイズフリー 材質ポリエステル 股下(cm)約73 着丈(cm)約125 胴回り(cm)約130(最大) ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
1枚
849 税込934
当日出荷

LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L)2 取扱説明書(1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

清掃用具や備品等の保管に便利なクリーンロッカーです。 コートフックも付いているので、個別ロッカーとしてもご利用いただけます。
種別清掃用具用 付属品トレー×1、ハンガーパイプ×1、タオル掛け×3、コートフック×6、Sフック×6 材質本体・扉/鋼板、メラミン焼付塗装 ホワイトグレー 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×515×1790 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×470×1250(吊下げパイプから底面まで) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

LEDランタン 最大1250Lm モノタロウ 動画あり
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS 質量(g)690 全光束(Lm)90-300-630-1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250 機能スタンド置き可、吊下げ可 光源6WCOB×3個 電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h 使用電池単1×4本(別売) 連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間 取扱説明書(1.9MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)