フックで名札ケースや鍵などを付けれます。
着脱式の松葉ヒモ付き。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ワンタッチで取り外しできるクリップ式。
色分けで使用すれば、各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
チャック付きなので、名刺やIDカードの落下防止や、ホコリや水からも保護します。
用途吊り下げ名札として
材質【吊り下げひも】再生PET、【クリップ】POM、【安全装置】ABS、【名札ケース】再生ポリオレフィン
サイズ名刺(大)
中紙サイズ(mm)97×69
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひも長(cm)90
ひも幅(cm)1
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
ハガキを入れることが出来るハガキサイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として
材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズはがき
内寸(幅W×高さH)(mm)108×148
外形寸法(幅W×高さH)(mm)118×175
ひも長(cm)100
ポリプロピレン製の標識です。壁面や天井から吊り下げできるように上部2か所に穴を開けています。市販のチェーンやひもで簡単に吊り下げできます。
材質ポリプロピレン
仕様穴2ヵ所(Φ4mm)
寸法(mm)150×400
取付方式吊り下げ
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
名刺を入れるのに最適な名刺サイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として
材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズ名刺
内寸(幅W×高さH)(mm)90×55
外形寸法(幅W×高さH)(mm)102×76
ひも長(cm)100
しっかりとした厚みで透明感のある吊り下げ名札です。
イベント用に最適なイベントサイズ。
ストラップは赤・白・青の3色ラインナップ。
各種イベント・研修・展示会の参加者が一目で分かります。
用途吊り下げ名札として
材質(ひも)PET、(ケース)再生ポリオレフィン
サイズイベント
内寸(幅W×高さH)(mm)102×90
外形寸法(幅W×高さH)(mm)110×120
ひも長(cm)100
天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。
フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
用途室内での物干し用
付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本
材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール
全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)
色ホワイト
許容荷重(kg)(目安)8/本
種類天井吊型
取扱説明書(1.5MB)
リング径(Φmm)約39
伸縮リール式なのでカード提示などの動作に非常に便利です!(約60cm伸縮します)
先端はホック付きバンド(12mm幅)なので名札ケース等が取付可能です。
引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札などの吊り下げに。
材質ストラップ:再生PET
質量(g)約15
ストラップ幅(mm)10
ストラップ長さ(cm)90
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
札や表示板などの吊り下げに便利なステンレスと真鍮製のチェーンです。
用途小判札やバルブ表示板の吊り下げなど
ロープ径(Φmm)2.4
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
耐荷重(kg)約1.5(垂直)
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)16
高さ(mm)11.5
質量(g)13.4
フック自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ノベルティの可愛いシールが付いたものが欲しい!とのご要望にお応えし、モノタロウ侍シールバージョンが登場しました!
小さくても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
耐荷重(kg)約2(垂直)
特性超強力
材質本体部:スチールフック部:スチール表面処理:ニッケルメッキ磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)25
高さ(mm)11
質量(g)33
フック自在回転
1個
¥379
税込¥417
欠品中
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)300
タイプネジ式
線径(Φmm)約1.5
使用荷重(kg)0.5
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品リング×2個
材質(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状オフセットD型
リング外径(Φmm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能なし
中身が見えやすい半透明タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色半透明
タイプ表面エンボス付き
中身が見えにくい乳白色タイプ。
表面は開けやすいエンボス加工仕様。
吊下げ可能なフック穴付きでミシン目が入っているので、
引張れば1枚づつ引き取れる構造になっています。
用途店舗、オフィス向け
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
色乳白色
タイプ表面エンボス付き
軽量で丈夫なアルミ製のクリップボードです。
吊り下げに便利なチェーン付き。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。
サイズA4
仕様チェーン付き
材質本体:アルミクリップ部:スチールバネ部:スチール
質量(g)255
タイプタテ
寸法(縦×横)(mm)316×230
チェーン長(mm)600
収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)1
材質硬質塩ビ
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)240×80
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
傘の石突きが底抜けにくい底シールタイプです。
吊下げ可能な紐付きです。
袋1枚づつ取外ししやすいミシン目加工付きです。
用途雨天時に屋内へ傘持ち込みする際、雨濡れの傘から垂れる雫防止用カバーとして
材質HEPE(高密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.012
色半透明
入数(枚)100
縦(mm)750
横(mm)120
寸法(横×縦)(mm)120×750
1パック(100枚)
¥169
税込¥186
欠品中
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。
簡易ブレーキ付なので、親指ワンプッシュで回転を止めることが出来ます。
取っ手部に吊り下げ用の穴が付いていて便利です。
用途ミニストレッチフィルムのホルダーとして。
全長(mm)275
色黒
適合サイズ(mm)長さ約141×Φ38
グリップ長さ(mm)124
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
白地に緑十字の安全旗です。
布製で汚れても洗濯可能。
2箇所に紐付きなので取付け簡単。
用途吊り下げ用旗として。
表示内容安全旗
寸法(縦×横)(mm)700×1000
仕様吊り下げタイプ
付属品紐(長さ約53cm)×2本
材質綿、他
ハトメ数2
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。
周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。
背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。
本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。
簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。
付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚
質量(g)111
スイッチ自動/切/手動
全光束(Lm)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110
機能常時点灯、センサー感知時点灯
光源0.2W LED×1個
その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可
電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)
使用電池単3×3本(別売)
感知方式人感+明暗(PIR+CDS)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間(自動)約20秒
取扱説明書(3.8MB)
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度
電球の種類LED
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能!
側面のメインライトは2段階調光。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)270
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(3.9MB)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に
材質(本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン
付属品吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白)
仕様上下パイプ入り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
店舗などの屋内に吊り下げて使える防犯標識。
用途室内の防犯用として
材質ポリプロピレン
作業効率をアップのためのミニストレッチフィルム用のホルダーです。
モノタロウ ミニストレッチフィルムに対応しています。
フィルムを挿し込むだけで、使用時にフィルムが空回りして巻きやすい構造となっております。
取っ手部に吊り下げ用の穴あり。
全長(mm)約260
色青
適合サイズ(mm)紙管収納部:長さ約141×Φ35
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
アクリル製の屋外でも使用可能な耐久性のある表示板です。
ワイヤーやボールチェーンを使って吊り下げができる穴付きです。使用環境合わせてお使いいただけます。
用途工場、建物内の配管バルブに。
仕様片面表示
材質アクリル
厚さ(mm)約2.5
穴径(Φmm)4
寸法(縦×横)(mm)65×45
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
ロック式なのでロック部を回して固定することで、開閉をロックして物の落下を防止してくれます。
リングが1個(内径約17mm)付いております。
付属品リング×1個
材質(本体)アルミニウム、(リング)スチール
径(Φmm)約6
寸法(幅W×高さH)(mm)約32×60
ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。
ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。
吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業
取付高(mm)18
先端形状プラス/マイナス
頭部幅(mm)17
商品構成セット品
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き
材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス
厚さ(mm)約19
大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能とサイレン機能を兼ね備えています。
先端部にゴムを付けているので、本体へのキズ防止はもちろん、机などに置く際のキズ防止にもなります。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
最大出力(W)20
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
付属品ストラップ(長さ約230~320mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約147
質量(g)約670(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)200×330
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)
使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。
屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。
しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。
用途蚊取り線香 太厚巻 屋外 室内兼用をセットして使用する線香皿です。
タイプ厚太巻き用
取扱説明書(1.1MB)
利用場所屋内・屋外兼用(据置・携帯可)
1個
¥599
税込¥659
欠品中
伸縮リール式のキーホルダーです。
大型カラビナ付きでベルト通しやバッグに吊り下げて使用できます。
カラビナが使用できない場合に便利な引っ掛けクリップ付き。
リール部分はナイロン製になります。
用途鍵などの軽量な小物向き
材質(リールケース部)ABS、(カラビナ)アルミニウム、(リール部)ナイロン、(リング)スチール
色ガンメタリック、メタリックレッド
径(Φmm)約8(カラビナ)、約20(リング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×12×150
最大伸長(mm)約600
耐荷重(g)100以下
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。
中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。
人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。
手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。
手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル
色ブルー
入数(双)1
機能タッチパネル可(人差し指のみ)
草刈り作業や農作業時の飛び石に対応したエプロンです。
首ひもと胴ひもは長さ調節が可能です。
ひざ部分は丈夫な二重構造になっています。
胸には小物の収納に便利なファスナー付きの簡易ポケット付き。
表中央に保管時の吊り下げに便利なフック付き。
用途草刈り作業、農作業
色ブルー
サイズフリー
材質ポリエステル
股下(cm)約73
着丈(cm)約125
胴回り(cm)約130(最大)
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)約17×16
1枚
¥849
税込¥934
当日出荷
IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。
マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。
ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。
種類ハンドタイプ
有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
最大出力(W)30
付属品ストラップ(最長約440mm)
材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン
長さ(mm)(把手)約110
質量(g)約860(電池を除く)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330
定格出力(W)20
機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音
使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
防水性IPX5
取扱説明書(0.7MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ