堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に
適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般
質量(kg)約7
配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)
寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
¥499
税込¥549
当日出荷
耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。
中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。
長さ(mm)1000
奥行(mm)300
厚さ(mm)15
材質再生ポリエチレン
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに
成分天然多孔質軽石
寸法(mm)505×330×80
質量(kg)1
適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥549
税込¥604
当日出荷
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。
材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)
幅(mm)215
全長(mm)1150
質量(kg)1.8
奥行(mm)160
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
農具の柄抜け防止に使う木製のくさびです。
表面も研磨されており滑らかなつくりになっています。
用途柄の抜け防止
材質ビーチ材(無塗装仕上げ)
価格重視のスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質(本体)スチール、(柄部)プラスチック
色(本体)黒、(柄部)赤
先端長(mm)約135
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
アルミパイプ柄の軽量タイプです。
用途集草・草の移動作業用。
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
奥行(mm)140
材質(柄部)アルミパイプ
爪数4
先端幅(mm)220
材質(ツメ)鉄(50Mn)(HRC40±5)
頭部肩幅(mm)195
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。穴あきタイプなので使い勝手が便利です。
用途農業、園芸に。
長さ(m)50
厚さ(mm)0.02
材質ポリエチレン
色黒
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)10
種別玄関マット
耐熱温度(℃)60
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
用途農業、園芸に。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう
形状球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
硬い土にも打ち込める強力タイプです。
ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
用途防草シート等のシート類の固定に。
材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン
色ブラック
直径(Φmm)ワッシャ:60
太さ(mm)5.5
薄めずにそのまま使えるシャワー剤です。MCP剤入りなので速効性があります。
農薬ではありませんので、農作物等の栽培・管理に使用することはできませんので注意してください。
土壌微生物により、天然物質に分解されるので土をいためません。
除草効果発現は、約1週間後からが目安です(緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果の完了には約5~30日かかります)
無登録希釈除草剤。
用途道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面などでの除草作業に。
剤形シャワー剤
適合場所道路、駐車場、工場敷地、宅地、墓地、鉄道河川のノリ面
成分グリホサートイソプロピルアミン塩[イソプロピルアンモニウム=N=(ホスホノメチルグリシナ-ト)]、MCPイソプロピルアミン塩、水、界面活性剤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
適合作物一年生及び多年生雑草、スギナ
農耕地/非農耕地非農耕地用
・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。
・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。
・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。
・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。
・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。
・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。
用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り
成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%
有効期間成分持続:約3~6ヶ月
性状類白色細粒
適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等
農林水産省登録第(号)23283
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ
剤形粒剤
効果30日前後
農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(3kg)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部に水抜き穴があるために、水分の多い場所での作業、土離れ作業に最適です。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
種別角型
全長(mm)970
質量(kg)1.5
頭部寸法(mm)304
材質(柄部)スチールパイプ
材質(頭)鉄(50Mn)
先端幅(mm)262
頭部板厚(mm)1.3
頭部肩幅(mm)233
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
土の温度や湿度を適度に保ち、雑草の抑制効果があります。
センターラインがあるため設置時の位置合わせなどに便利!
用途農業、園芸に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
色黒
特殊な砂に木酢酢を含侵させた天然物で化学薬品は一切使用しておりません。
多孔質の砂から成分がゆっくりと溶け出し、効果が持続します。
この軽石状の砂は、靴などで強く踏みつけると崩れて形がなくなります。使用後は花壇やプランターの土に混ぜると土壌改良剤となり、土壌を活性化させます。
用途花壇、庭、駐車場等への糞尿被害防止として。
成分オレンジ、ガーリック、唐辛子、木酢液等からの抽出エキス
容量(kg)約2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物猫
1本(2kg)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
薄めずにこのまままくだけの液体シャワー除草剤。
雑草を根まで枯らして長期間生やさない。
コケ類には最長約3か月間効果が持続します※。
雑草の葉や茎にかけた場合は2-14日程で、土にかけた場合は1-2週間ほどで効き始め、根まで枯らして約3-6か月間雑草の発生を抑えます※。
※土壌条件、気象条件、使用量、雑草の種類等によって効果に差が生じます。
用途駐車場、道路、運動場、宅地、墓地、工場敷地などでの除草作業に。
成分グリホサートイソプロピルアミン塩、ヘキサジノン
適合場所駐車場、道路、運動場、宅地等
散布面積(m2)40~200
性状無色透明水溶性液体
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
農林水産省登録第(号)23897
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等
剤形シャワー剤
1個(4L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
関連キーワード