食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
試料保管用のねじ口瓶です。スクリューキャップに、PEのパッキンが付いた仕様です。
用途液体・粉末試料の保管
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PEシート付き)
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
パッキン付き
馬毛を使用しているため、柔軟性が高く、弾力性もあります。
静電気が発生しにくく、化学繊維に比べて耐薬品性が優れています。
用途瓶洗用ブラシとして。
適合器具瓶
毛材馬毛
材質(柄部)針金+ビニール被膜
種類ビーカー
材質硼珪酸ガラス3.3
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。
耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。
ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。
業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用
仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台
成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素
セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)160
材質(本体)石英ガラス
高さ(mm)105
材質(フタ)PP
使用可能液体HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)真鍮
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。
耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。
また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)18
仕様鋼板0.32mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
質量(kg)約1.15
タイプ口金ローヤルタイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)238×350
関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
粉末状の高純度酸化セリウムを使用しているため、細かいガラスのキズやウロコ、がんこな水あかなどを簡単に除去できます。
研磨跡が残りにくいため、高い透明性を実現できます。
粉末ですので、別容器に移し水を加えてご希望の濃度に調整してご使用ください。(50対50の割合でより効果的にご使用できます)
用途ガラスの細かいキズやウロコの除去に。
ケース寸法(mm)106×60×29
成分酸化セリウム
適合材ガラス・鏡・大理石など
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1ケース(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
後ろから瓶やボトルの注ぎ口に簡単装着できるので容器がジョッキ感覚で扱えます。ねじ山を切っているのでチューブにも取り付けられます。取り付け部分は約20~40mmまで広がります。
用途オイル、水、冷却液など
材質PP
寸法(mm)45×45×100
色イエロー
質量(g)約10
口径(Φmm)約22
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
関連キーワード