高荷重,衝撃荷重の加わる圧延機用ギアをはじめ、高速・高温使用など過酷な条件で運転される歯車の潤滑油です。
鋼や銅合金を腐食から守り、消泡性に優れており耐熱性にも優れています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途工作機械や一般産業用機械の歯車の潤滑用
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
使用温度範囲常温
適合範囲ギア
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数97
危険物の性状非水溶性
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など
成分鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)20
密度(g/cm3)0.892(15℃)
流動点(℃)-27
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数100
APIGL-5相当
SAE80W-90
ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE5W-30
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE10W-30
ベースオイル鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
関連キーワード