52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

下方押さえ型トグルクランプ280K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])2.8[280] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)435 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)193.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM8×65 P=1.25 ベースフランジ 最大長(mm)260.3 クランプアーム移動角度(°)79 ハンドル操作角度(°)87
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])0.91[91] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)159 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)104 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM6×44 P=1.0 ベースフランジ 最大長(mm)119.7 クランプアーム移動角度(°)95 ハンドル操作角度(°)60
1個
769 税込846
当日出荷

シート押さえ U字型 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類Uピン 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約30 太さ(mm)約2.8
1パック(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類押さえ板 材質樹脂 厚さ(mm)約2 直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷

コの字型のシート押さえです。 金属製で耐久性がありマルチシートや不織布などの押さえに最適です。
用途マルチシートや不織布などの押さえとして 材質スチール+塗装 長さ(mm)150 幅(mm)30 シルバー 太さ(mm)Φ3.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(50本)
1,098 税込1,208
当日出荷

硬い土にも打ち込める強力タイプです。 ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
用途防草シート等のシート類の固定に。 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン ブラック 直径(Φmm)ワッシャ:60 太さ(mm)5.5
1袋(20個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ) 種類U字型ピン 太さ(mm)約3.5
1セット(50個)
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

打ち込みの出来る金属製のシート押さえです。
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 材質 長さ(mm)約180 幅(mm)約58 太さ(mm)約2.4
1パック(10本)
249 税込274
当日出荷

防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
用途防草シート等のシート類の固定に。 材質再生PE 厚さ(mm)9.5 直径(Φmm)80 種類コの字型
1個(50枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径3.5mmの鉄製のU字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 4穴ワッシャ付きでしっかり固定
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレン 直径(Φmm)ワッシャ:約58 種類U字型ピン 太さ(mm)約3.5
1セット(200個)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途シートの固定に。ネットのすそ押さえに。 種類線材 材質 長さ(mm)約150 幅(mm)約25 線径(Φmm)約3.2 表面処理亜鉛メッキ
1パック(40本)
529 税込582
当日出荷

直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
用途不織布、防草シート等のシート類の固定に 材質ピン:スチール(亜鉛メッキ) 幅(mm)約40 種類コの型ピン 太さ(mm)約4
1セット(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])5[500] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)743 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)201.8 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM10×65 P=1.5 ベースフランジ 最大長(mm)270 クランプアーム移動角度(°)66 ハンドル操作角度(°)83
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ゴムロープ トラック用 輪状タイプ モノタロウ 動画あり
タイヤチューブを再利用したトラックシート用の止めゴムです。野積みシートの押え等にも使用可能です。
用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺物の結束・養生シート張りなど、様々なシーンでご使用できます。
1袋(4本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

汎用タイプの防草シートで20cm間隔にラインが入っており、鉢植えの配列や押さえピンの目印等に便利です。 透水・透湿タイプですので、雨がシート表面に溜まりません。 耐候年数目安:約3年
用途農業用地の雑草対策などに。 材質ポリプロピレン(UV剤入り) 厚さ(mm)0.18 使用目的雑草対策 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 耐候年数(年)3
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピン シート用 モノタロウ 動画あり
従来の押さえより折れにくく、とても丈夫です。鋭い先端で硬いシートや地面にもささり易い!
用途寒冷紗・不織布・防草シート・マルチシートの押さえ 幅(mm)88 長さ(mm)142 太さ(mm)返し:約16.4軸部:約10.8 種類T形 材質POM
1セット(10個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットバー クリアータイプ モノタロウ 動画あり
押さえた部分を隠さないクリアタイプ。 強力マグネットでしっかり押さえます。 台形の形状でつまみやすい。
用途掲示用品として 材質AS樹脂/ネオジウム磁石 寸法(mm)20×160 厚さ(mm)5 質量(g)15 保持枚数A4コピー用紙約12枚 特性強力
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トンネルフィルムやマルチ、被覆材の押さえに。返しがついて、しっかりとまる。
用途マルチ・不織布・ネット等の押さえ。 幅(mm)110 長さ(mm)136 太さ(mm)返し:約28.5、軸部:約17.4 材質容リ材(PP・PE混合再生材) グレー 種類T形
1セット(100個)
849 税込934
当日出荷

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウ 動画あり
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2) 質量(kg)1.5 材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267 適合サイズA4(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm)330 細断方法細断式 繰り返し・詰め替え対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 イエロー 質量(g)56
1セット(4個)
219 税込241
当日出荷

ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。 材質(磁石)ネオジム磁石
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的ネット 25mm目合い モノタロウ 動画あり
防球ネットや家庭菜園の養生ネットとしてもご利用いただけます。 網継ぎ無しの見た目も良い製品になります。
用途荷押さえ、防鳥、ゴルフ練習用ネットなどマルチにご使用いただけます。 ロープ径(Φmm)6(周囲補強) 糸の太さ(mm)1.7 強度約1000N(102kgf) 仕様無結節/網継ぎ無し 材質ポリエチレン グリーン 伸度(%)28.5
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

円柱状のゴムロープで両端を輪状に加工しています。 耐候性に優れたEPDM(エチレンプロピレンゴム)を使用しています。
用途荷掛けロープ、シート押さえ、荷崩れ防止
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ 段ボール用 モノタロウ 動画あり
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。 パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能! 蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等 寸法(mm)30×35×13 質量(g/個)約6.2 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
179 税込197
当日出荷

先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
用途一般木材 材質S45C シャンク径(Φmm)6.35 先端形状先三角式
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ペーパーカッター A3 裁断式 10/12枚 モノタロウ 動画あり
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2) 質量(kg)1.9 材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)396×635×267 適合サイズA3(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm)430 細断方法細断式
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

軽トラックの荷台用のネットです。荷崩れ防止や荷物の押えに便利です。
用途荷崩れ防止に 仕様網の目合(1マス目の1辺サイズ)/45mm 材質PP 質量(g)本体約850 寸法(m)1.8×2.1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

オイルフィルターレンチ 首振り グリップ付 バンドタイプ モノタロウ 動画あり
バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。
用途オイルフィルターの締め付け・緩めに バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。 ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。 また2段式なのでスペースを有効活用出来ます。 缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。 材質スチール(粉体塗装) ストッパーあり 危険物の類別非危険物 取扱説明書(1.1MB)
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])1.0[100] 付属品スピンドル (M6×40 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)200 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)111 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)134.7 クランプアーム移動角度(°)120 ハンドル操作角度(°)72
1個
789 税込868
当日出荷

横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ横押し型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 付属品キャップ 材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梱包作業の便利グッズ! ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。 マグネット付きなので保管に便利です。
用途ダンボール箱のフタの固定等 仕様マグネット付 材質ABS樹脂 長さ(mm)60 幅(mm)45 イエロー 質量(g)60
1セット(4個)
439 税込483
当日出荷

押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400 タイプ押し引き兼用 取付け方法ブラケット 材質(ハンドル)PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf])2.5[250] 付属品スピンドル (M6×50 P=1.0) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)190 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)167.6 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M6×50 P=1.0) ベースフランジ 最大長(mm)199 クランプアーム移動角度(°)77 ハンドル操作角度(°)85
1個
1,098 税込1,208
当日出荷