44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。 使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。 柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。 高温で一体成型されています。 成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。 ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。 しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。
用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷

内袋 一斗缶用 5枚入 モノタロウ 動画あり
一斗缶にピッタリの内袋です。 厚み0.1mmのため、とても丈夫で破れにくい! 焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途水・木くずなどを入れる内袋として 缶をつつむ外袋としてもお使いいただけます。 材質メタロセンポリエチレン 容量(L)25 厚さ(mm)0.1 透明 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×240×240 質量(g/枚)55.6
1パック(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

ウォータータンク 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
防災やレジャーに最適です。 注ぐのに便利なコック付き。 取っ手が付いているので持ち運びに便利です。 使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。 飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに 材質LDPE
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。 水に浸けて約5分で完成 片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい 使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として 寸法(mm)490×360×5 (使用前) 材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー 材質(すべり止め)PVC 材質(耳紐)ポリエステル 最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後) 質量(g)180(使用前) 質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。 防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として 材質ポリエチレン 寸法(mm)1900×3000 透明
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子の脱着が簡単にできます。防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です。材質がナイロン(PA66)とシリコンなので耐寒、耐熱性(-40~120℃)があり、強度が高く、弾力性もあり耐摩耗性に優れています。端子の差し込み状態が良く、安定性が高く、しっかりと固定出来ます。12Vと24Vどちらにも使用可能です。
用途ワンタッチの電線の接続 材質ナイロン、GF 使用可能電力60~156W(DC12V)、120~312W(DC24V) 適合電線0.3(5A)~0.5(10A)、0.5~0.85(13A) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束ひも シート用 モノタロウ 動画あり
1袋(100本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水たまりに置くだけで水を吸い取る吸水シート。 地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまり、ドア・窓からの雨水の侵入や配管破損などの緊急時にも速やかに対応できます。 天日干し3~5日程で水分がなくなり、一般ゴミとして処理できます。
用途地下への浸水、天井の漏水、グラウンド水たまりや水害後の水除去、ドア・窓からの雨水の侵入対策や配管破損対応時 材質不織布、高分子吸収材、吸水紙 寸法(mm)520×440
1ケース(50枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロファイバーウエス ミックス品 モノタロウ 動画あり
訳ありだからお買い得! 未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。 ミックス 使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン] 質量(kg)約1 サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ 区分新品 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
799 税込879
当日出荷

クロステープ モノタロウ 定期注文
水に強く、薄手で簡単に切りたい所からまっすぐ切れます。粘着剤は無溶剤タイプです。文字も書ける半透明タイプです。
用途宅配便や小包の荷造り。ダンボール箱・発泡スチロール・ゴミ袋の梱包用に。文字・絵柄などの入った梱包資材様に。 引張強度(N/10mm)36.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム包装で水濡れに強く、かさばりません。 コンパクトサイズで、手軽に使用できます。 100%バージンパルプのFSC認証紙を使用しています。
材質パルプ100% 寸法(mm)200×185 FSC認証認定 FSC認証番号FSC-C204954
1袋(150組×5パック)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。
用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに 仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工) 材質パルプ100% 寸法(mm)100×235×60 シートサイズ(mm)198×230 坪量(g/m2)20 PEFC認証認定 PEFC商標番号PEFC/31-31-1433
1袋(80組)
89 税込98
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 質量(kg)約2.3 容量(L)2 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 適合規格A1相当 pH値6 導電率2.0μS/cm以下 コック 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(2L)
399 税込439
当日出荷

アスファルト舗装補修材 モノタロウ 定期注文 動画あり
水をかけるだけで固まるアスファルト用補修材です。 耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 雨天時および水溜り箇所での施工に威力を発揮します。 製造日から6ヶ月程度の保存が可能ですので開封後は早めにお使いください。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修 材質常温アスファルト混合物 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ4cm×1m2:目安5袋、厚さ5cm×1m2:目安6袋 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) 粒径(mm)5(最大)
1袋(20kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

キッチンペーパー ソフトパック 80W 3P モノタロウ 動画あり
パルプ配合率100%のキッチンペーパーです。エンボス加工付で、水も油もしっかり吸収します。お得な3個セットです。
用途魚・肉・野菜の水気取りに、天ぷら・揚げ物の敷紙、調理器具の油ふきなどに 仕様2枚重ね80枚/160枚(エンボス加工) 材質パルプ100% 寸法(mm)110×225×225 シートサイズ(mm)218×200 坪量(g/m2)20
1袋(80組×3パック)
289 税込318
当日出荷

使い捨てのポリエチレン製の腕カバーです。 水仕事や汚れやすい作業から、袖部分を保護します。 使い捨てタイプなので、衛生的です。 両側ゴム入りなので、ズレ落ちにくく着脱が簡単に行えます。
用途水回り作業や汚れ防止に 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 サイズフリー 幅(cm)約20 全長(cm)約40 素材合成繊維 特性使い捨て
1袋(50枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摩擦や熱に強く耐久性のある牛床革手袋です。 特殊オイル加工により、水に濡れたり、洗っても柔らかさが長持ちします。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など
1袋(12双)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業向けの厚手の塩化ビニール製手袋です。 天然ゴム製のゴム手袋とは異なり、油作業や洗剤などに対して耐久性があります。 裏起毛付なので、着脱がしやすくなっています。 手のひらから指先までエンボス加工つき。
用途農業、水産業、園芸、小売業など軽作業向き
1袋(10双)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム 主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用 乳白色 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(500g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 オレンジエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるオレンジエキス配合で手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 配合成分オレンジエキス 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、オレンジ果実エキス、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、赤106 タイプスクラブ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1袋(1.2kg)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドクリーナー 工業用 アロエエキス保湿成分配合 スクラブ入り モノタロウ 定期注文 動画あり
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。 天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。 保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で 手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。 オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。 仕様天然スクラブ入 成分水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1 タイプスクラブ RoHS指令対応証明書(0.2MB) 配合成分アロエエキス 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1袋(1.2kg)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に組み立て出来る便利なタープです。 付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。 UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に ブルー 付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ 材質(フレーム)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB) 材質(天幕)ポリエステル
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無リンタイプの洗濯洗剤です。 漂白剤入りのため、汚れをしっかり落とし、キレイな白さに仕上げます。 酵素配合で皮脂や油汚れを強力分解するため、頑固な汚れや汗が染み込んだ服などにも優れた洗浄力を発揮します。 大量使いにおすすめの業務用タイプで、10kgタイプは5kg×2袋入りのため、開封後の湿気予防にもなります。
用途綿、麻、合成繊維用 仕様無リン 成分ラウリルスルホン酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナトリウム、無水硫酸ナトリウム、水軟化剤、酵素、香料、蛍光増白剤、漂白剤 形状粉末 液性弱アルカリ性 使用の目安水30Lに対し約20g 香りフローラル 界面活性剤(%)22 繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ 定期注文
浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として 材質ポリプロピレン 吸着量1300mL 質量(g)50/枚
1袋(5枚)
1,089 税込1,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2 タケノコ外径(Φmm)10.5
1袋
899 税込989
当日出荷

ポリエチレン製の使い捨てエプロンです。 裏面にエンボス加工が入っています。 ちょっとした水場での作業や介護時などにお使いいただけます。
用途水回りや介護作業など 材質ポリエチレン(CPE) 厚さ(mm)約0.03 ホワイト 幅(cm)約69 着丈(cm)約117 ひも長(cm)約42/片側
1袋(50枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たたいて冷たくなる瞬間冷却材です。 冷却持続時間が最大約60分と長時間のすぐれものです。(室温30℃静置の場合、ただし、使用環境・使用状況により異なります。) 使用後は冷凍庫に入れて保冷材としてお使いいただけます。 ※輸送や持ち運び、保管の際に簡単に中の水袋が割れないようにしておりますので、ご使用の際は少し強めの力でたたいてください。
用途発熱、頭痛、歯痛、ねんざなどの応急処置や暑い環境下での作業など 材質(内容物)塩化アンモニウム、尿素、シリカゲル、水 寸法(幅W×長さL)(mm)180×140 温度持続時間最大約60分(室温30℃静置の場合) 質量(g)約255 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1個
199 税込219
当日出荷

ピンク石鹸 パーライト研磨粒子配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
洗浄力、経済性に優れた工業用粉洗剤。 表面に細かい穴が開いているパーライト研磨粒子が、油汚れに抜群の洗浄力を発揮します! 大容量の10kgタイプは約30cm角の扱いやすいケースサイズです。
用途一般機械工場・自動車整備工場・ガソリンスタンド・印刷工場等での、機械・器具に付着した油汚れやインク汚れの等の洗浄に。 仕様パッキンケース入り(粉末洗剤はビニール袋の中に入っております)、中味:粉末(ピンク色) 成分研磨剤、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム 、ポリオキシエチレンスチレン化アリールエーテル、脂肪酸アルカノールアミド 、高分子分散剤 、テトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、炭酸ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム、ローダミンB、防腐剤、水 使用方法1.洗浄面に対し本製品を適量取り、水なしですりつぶすように擦ります。2.油汚れが乳化して浮き出してきたら、水でよく洗い流して下さい。3.作業後、荒れ性の方はハンドクリーム等で手入れしてください。 形状粉末(ピンク色) 液性弱アルカリ性 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ本体
1箱(6kg)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグシーラー SUS430 モノタロウ 動画あり
ステンレス製なので、水のかかる作業場や錆を嫌う箇所に適しています。 スリット側のテープ部に袋口を通すだけで簡単にシールができる手軽な業務用シーラーです。各社のテープを共通で使用可能です。 余分な袋の口部分をカット出来るカッター付きです。
用途バッグシーラー用テープで袋口の封かんに。パン・クッキー、野菜からねじ等の部品そのほかいろいろな梱包に。 仕様各社バッグシーラー用テープ 適合テープ幅9mm・12mmまで、テープ長さ50m・100m 材質SUS430 幅(mm)218 高さ(mm)151 奥行(mm)74 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。 材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう 形状球状(約3mm) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(10kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等 ピンク・イエロー・ブルー 使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。 材質PVAスポンジ タイプ3色セット 危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリート補修材 瞬間硬化タイプ モノタロウ 動画あり
常温(20℃)時に充填から約10分で硬化します。充填後1時間で車両通行が可能となり、長時間の通行止めが不要で便利です。また、充填後1時間で普通コンクリートの28日強度を発現できます。 プライマー不要で、下地との付着性も抜群です。商品と水を混ぜるだけでとても簡単に充填作業が出来ます。
用途コンクリート道路補修、コンクリート床版(歩道・道路・高速道路)の補修、コンクリートの橋梁、空港のエプロン補修、フォークリフト通路、トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、ゴルフ場のカート道路、駐車場、階段、工場内の補修、集水桝・マンホール周りの復旧工事、水道工事、下水道工事、冷凍倉庫、機械室、漁港、段差補修、ポットホールの補修、U字溝の補修、機械設備の基礎、支柱の固定、その他緊急を要するコンクリートの補修工事 成分結晶質シリカ(石英)、特殊セメント混合物 硬化時間(分)約10分(気温20℃) 圧縮強度(N/mm2)24.7(2時間)、28.2(4時間)、30(1日) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(5kg)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚あたり約35gの業務用カラーぞうきんです。
用途お掃除、洗車、その他水拭き、乾拭きに。 寸法(mm)約200×300 材質綿90 質量(g/枚)約30
1袋(10枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嘔吐物凝固剤 モノタロウ 動画あり
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。 pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。 嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。 EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に 成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(100g)
359 税込395
当日出荷

耐食性が高い。 接続しやすい。
用途風呂追焚配管用 セット内容袋ナット×4、タケノコ×4、ホースバンド×4、パッキン×4 材質黄銅(本体) 取付ねじG1/2
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

右手のみ2枚になります。 耐油性に優れます。 油作業、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に適しています。 魚油にも強く水産関係に適応します。 抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は、作業能率を高め、あらゆる作業に対応します。
用途機械、工業、水産業、ガソリンスタンド セット内容右手2枚 入数(枚)2 左右区別右手 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(2枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

更衣室 ワンタッチタイプ モノタロウ 動画あり
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書 材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール 寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50) 質量(kg)約1.7 取扱説明書(5.9MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

不織布製の簡易エプロンです。 多少の水や油をはじくので様々なシーンでお使いいただけます。
用途食品加工、介護関連など サイズフリー 材質不織布 総丈(cm)約88 下幅(cm)約60
1袋(2枚)
229 税込252
当日出荷