「水道」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽量で配管作業しやすい。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
寸法W(mm)4.3
使用流体水道用
材質(インサート)黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
寸法W(mm)4.3
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
寸法W(mm)4
用途配管部品用チーズ
仕様パッキン付
材質本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状チーズ
ねじ径G1/2(4分)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用流体水道用
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。
適合蛇口外径(Φmm)14~20
材質ABS
全長(mm)約42
質量(g)約32
使用流体水(常温)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプHI
使用流体水道用
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS+POM
質量(g)約71
適合ホース外径(Φmm)20まで
使用流体水(常温)
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
国内仕入の高品質商品。
必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用
耐熱温度(℃)0~100
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状ソケット
タイプHI
使用流体水道用
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
仕様パッキン付
材質黄銅
形状エルボ
表面処理クロムメッキ
材質(パッキン)EPDM
接続ねじサイズG1/2
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。
一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。
灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。
ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用
材質PVC、銅、ABS
幅(mm)約34.5
散水範囲(m)1~3(一般水道)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状キャップ
タイプHI
使用流体水道用
PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど。
材質PA6(GF30%)
入数(個)1
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状径違いチーズ
タイプHI
使用流体水道用
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
給水管接続に便利。
クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。
材質黄銅
形状チーズ
全長(mm)65
表面処理クロムメッキ
接続ねじサイズG1/2
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ45°
タイプHI
使用流体水道用
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)4
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
ワンプッシュで紙コップが取り出せます。
背面マグネットで取付けが簡単にできます。
付属のネジを使用することで磁性のない場所でも取付けが可能です。
用途カップ、紙コップの収納、取り出しに。
事務所や工場、倉庫など、あらゆる給水場所に。
収納数7オンス紙コップ約50個
適合サイズ7オンス(205ml用)
付属品取付用ネジ2本
材質ABS+PC+磁石
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×145×435
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質PVC
長さ(m)1
長さ許容差(mm)-10~+30
外径許容差(mm)±0.2
JIS規格JIS K 6742
使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。
掘る・すくう作業に適したスタンダードタイプです。
用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など
全長(mm)980
材質(頭)鉄(50Mn)
板厚(mm)1.6
材質(柄部)スチールパイプ
頭部長(mm)365
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
関連キーワード
1
2
次へ