カテゴリ

  • 測定用品(196)
    • ダイヤルゲージ(13)
    • ゲージ(9)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(18)
    • レーザー距離計(2)
    • ケガキ工具・ポンチ(6)
    • スコヤ・水準器(3)
    • コンベックス(5)
    • 直尺・曲尺・定規(2)
    • マグネットベース(9)
  • 測量用品(土木/建設)(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • タイヤ・足回り(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • シンワ測定(1,162)
  • マイゾックス(146)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,301)
  • SK(新潟精機)(1,090)
  • 大西測定工具(96)
  • 東栄工業(13)
  • 共立電気計器(237)
  • フジツール(109)
  • ムラテックKDS(162)
  • SMC(2,261)
  • エスコ(2,877)
  • RS PRO(1,286)
  • 長野計器(1,256)
  • アズワン(1,072)
  • A&D(823)
  • テクロック(798)
  • ホーザン(781)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
校正証明書
  • 付き(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40モノタロウ(8件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa
電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付き モノタロウ電波置掛時計 大型デジタル 環境目安表示機能付きモノタロウ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
遠くからでも時刻がよく見える『大画面』 お部屋の状態をマークで表示する『環境目安表示機能付き』 便利な温度湿度表示、カレンダー付 置いても掛けても使える置掛両用タイプ 時間管理に4つの報時時刻を設定できるチャイム機能付き
付属品木ねじ3個材質ABS樹脂、ガラスホワイト質量(g)910種類掛置兼用使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)229×368×29表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50(-9.9℃より低い場合LL.L、+50.0℃より高い場合HH.Hを表示)機能電波受信、電子音アラーム、スヌーズ、温度湿度表示、カレンダー、六曜表示、エアサーチ機能、警報ブザー、電波状況マーク表示、置掛両用(スタンド式)、プログラムチャイム(最大設定4)、12/24表示切替使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売)湿度計電池寿命約11ヶ月湿度測定範囲20~99%(20%より低い場合LL、99%RHより高い場合HHを表示)カレンダー取扱説明書(2.4MB)アラーム日付表示電波時計温度計六曜表示スヌーズ12/24表示切替
熱電対コネクタ ミニ モノタロウ熱電対コネクタ ミニモノタロウ
599税込659
1袋(1個)ほか
当日出荷
●熱電対センサーと温度計や制御装置間の接続、温度測定や制御を行うために便利 ●熱電対の信号を正確に伝送し、容易に接続することができる
用途●温度測定:、温度制御、補償導線の延長・接続、誤配線防止、作業性向上、多チャンネル測定、高温環境での使用耐熱温度(℃)220
漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプモノタロウ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
デジタル角度計 ミニ 4面マグネット付 モノタロウデジタル角度計 ミニ 4面マグネット付モノタロウ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ、4面マグネット付き。 バッグライト付の大画面で、読み取りしやすい。 ゼロ設定、ホールド機能付き、自動電源オフ、数値反転機能付き。 携帯に便利な収納ケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに仕様4面マグネット付付属品取扱説明書、収納ケース材質アルミ(本体)測定範囲90°×4面(360°)質量(g)80使用温度範囲(℃)0~50電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り)精度±0.2°最小読取値(°)0.05外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×62×32オートパワーオフ5分
ブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8 モノタロウブラックライト UV365nm 異物確認用 IPX8モノタロウ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。材質アルミブラック質量(g)約119(電池含む)寸法(cm)約2×2.45×15.4波長(nm)365電池単3形乾電池×2本(電池別売)電池寿命(連続時間)約30分連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm)防水性IPX8取扱説明書(0.6MB)電球の種類紫外線LED
プラスチゲージ モノタロウプラスチゲージモノタロウ(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
長年アメリカ市場でエンジンパーツやベアリングの製造に携わってきた有名ブランドであるMAHLE Clevite社とのコラボ商品になります。 クランクシャフトやカムシャフトのジャーナル部分のオイルクリアランス測定に使用できます。 測定範囲が0.001mmまで読み取れます。 使用に合わせた長さを切断して使用し、経済的です。 使用後はオイルに溶けるのでパーツクリーナーなどで簡単に取り除けます。
用途エンジンのクランクシャフトやコンロッドのメタル軸受けのすき間測定 他には部品と部品の密着度の測定、プレスの面当たりのすき間測定等目に見えない、測定器が入らない場合の測定測定方法用途に合わせて適当な長さをカットして、部品にプラスチゲージを挟み込んで押しつぶします。そして、つぶれたプラスチゲージの幅を付属の測定表の幅と照らし合わせて数値化します。全長(cm)30
直流安定化電源 モノタロウ直流安定化電源モノタロウ(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
各種の用途に適した高い安全性と精度 スイッチング方式のため、小型・軽量かつ高効率な電源 定電圧または定電流のどちらのモードでも使用可能
用途電気、電子回路の設計、検査、メンテナンス用 電気、電子回路の電源供給 製造、品質管理の製品検査、調整用付属品AC電源コード、出力コード、予備ヒューズ、取扱説明書質量(g)1350適合規格電気用品安全法準拠表示デジタル3.5桁LED表示出力電圧(V)0~30入力電圧(V)AC100(50~60Hz)出力電流(A)0~5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×220×160冷却方式ファンによる強制冷却動作温湿度範囲0~40℃、90%RH以下(但し、結露無きこと)保存温湿度範囲-20~80℃、80%RH以下(但し、結露無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力安定化方式スイッチングレギュレーション方式取扱説明書(7.4MB)
ダイヤルゲージ用継足ロッド モノタロウダイヤルゲージ用継足ロッドモノタロウ
499税込549
1個
当日出荷
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。 計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品材質ステンレス鋼(4Cr13)めねじサイズM2.5×0.45×6おねじサイズM2.5×0.45×5ロッド径(Φmm)4
簡易小型バッテリー比重計 樹脂製  自動車用 モノタロウ簡易小型バッテリー比重計 樹脂製 自動車用モノタロウ
399税込439
1本
当日出荷
樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。 判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付 樹脂製のため割れにくい ※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂幅(mm)50全長(mm)265質量(g)24.6ノズル長(mm)151握り径(Φmm)26比重測定範囲約1.13-1.26(目安)判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上
セラミックゲージブロック モノタロウセラミックゲージブロックモノタロウ(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
デジタル風速計 コンパクト モノタロウデジタル風速計 コンパクトモノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
風速と温度を同時計測することができます。 ボタンが少なく、簡単に風速計の起動。 本体用シリコンカバーとストラップ付き、コンパクトな設計で携帯に便利です。 バックライト搭載で、暗所や夜間でも確認可能。
用途空調設備の点検、土木建築現場、自然環境観察やドローン飛行、農業用などの風速測定に幅広くお使い頂けます。寸法(mm)105×18×40(保護ケース無の場合)質量(g)47.6(保護ケース無の場合)電源CR2032(別売)測定項目風速、気温精度風速:(0-5m/s)±5%+0.2dgt、(5-30m/s)± 5%、温度:±2℃ケース色センサー風速センサー:プラスチックインペラー、磁気誘導/温度センサー:NTC温度計分解能0.2m/s、0.2℃温度測定範囲(℃)-10~45ディスプレイLCD風速測定範囲(m/s)0~30測定モードMAX(計測した最大風速を常に表示)、AVG(計測した平均風速を表示)、CU(現在の風速を表示)表示単位m/s(メ―トル毎秒)、km/h(キロメートル毎時)オートパワーオフ14分(無操作時)色(本体)ローバッテリー表示ありバックライトアクティブ12秒取扱説明書(0.5MB)
強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付 モノタロウ強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付モノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。
用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。材質(磁石)ネオジム磁石
マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き モノタロウマニホールドキット R410A/R32用 ホース付きモノタロウ(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
使いやすいバルブタイプ。流体確認に便利なサイトグラス付き。
用途R410A/R32冷媒用使用冷媒R410A、R32接続口径(チャージホース)5/16フレアホース長さ(mm)約920圧力計(MPa)-1~5.3(高圧側)連成計(MPa)-1~3.8(低圧側)ゲージ径(Φmm)80付属品チャージホース(赤、青、黄×各1本)、収納ケース材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮材質(ホース)NBR外寸(幅W×高さH)(mm)120×230取付ねじ1/8NPT接続ポート径(マニホールドキット本体)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
スクライバ ハイトゲージ用 モノタロウスクライバ ハイトゲージ用モノタロウ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
モノタロウ ハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ ハイトゲージ用専用部品適合MH150、MH200、MH300材質本体:ステンレス、刃:超硬合金
スクライバ デジタルハイトゲージ用 モノタロウスクライバ デジタルハイトゲージ用モノタロウ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
モノタロウ デジタルハイトゲージ用のスクライバです。
用途モノタロウ デジタルハイトゲージ用専用部品適合MH300D材質本体:ステンレス、刃:タングステン
LED付拡大鏡 クランプ式 モノタロウLED付拡大鏡 クランプ式モノタロウ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途測定や点検等倍率(倍)(大)2/(小)4レンズサイズ(mm)95光源LED×12灯使用(交換不可)最大クランプ取付幅(mm)55アーム長さ(mm)310電源USB電源または、単3乾電池×4本(別売)材質本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール質量(g)593マグネット取扱説明書(0.6MB)
LEDライトルーペ 薄型 モノタロウLEDライトルーペ 薄型モノタロウ(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ。 用途によって3種類の倍率を選べます。 LEDライト付で明るく見えます。
用途測定や点検等倍率(倍)3、5、7材質(本体)ABS種類携帯用材質(ケース)PVCレンズサイズ(mm)70×50使用電池CR2032×2個((別売)連続点灯時間約10時間材質(レンズ)アクリル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
デジタル照度計 モノタロウデジタル照度計モノタロウ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。材質ABS樹脂質量(g)123(電池含まず)電源単4アルカリ乾電池3本(別売)本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32精度(%)±4温度精度±1.0℃表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux使用環境0~40℃、10~90%RH保存環境-10~50℃/10~90%RH測定温度範囲(℃)-9.9~49.9測定範囲(Lux)0~200000取扱説明書(1.4MB)
アルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピース モノタロウアルコールチェッカー電気化学式 交換用マウスピースモノタロウ
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。
用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース材質PC質量(g)約20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19
LED拡大鏡 アーム式 USBタイプ モノタロウLED拡大鏡 アーム式 USBタイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に付属品クランプ、専用USBケーブル寸法(mm)ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く)質量(kg)約1.2スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)約1.5(コード全体の長さ)倍率約2.5定格電流(A)1全光束(Lm)約282レンズガラスレンズ(Φ120mm)アーム長さ(mm)350+350光源LED×42灯使用(交換不可)照度(Lx)約1700(直下20cm/100%点灯時)調光方式調光可能取扱説明書(0.7MB)
実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプ モノタロウ実体顕微鏡用LEDリング照明 USBタイプモノタロウ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。 対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に付属品固定用スチールネジ3本質量(g)約200スイッチ電源ON/OFFスイッチ電源USB給電定格電圧(V)5コード長さ(m)1.2定格電流(A)1取付穴径(Φmm)30~65取付け方法3点ネジ留め寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32光色白色調光方式調光可能取扱説明書(1.2MB)
アルコールチェッカー モノタロウアルコールチェッカーモノタロウ(37件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を簡単に測定することができます。 簡易的なデジタル表示タイプのアルコール検知器です。
用途呼気中アルコールガスの検知検知対象ガス呼気中アルコールガス検知方式半導体ガスセンサー分解能(mg/L)0.01ウォームアップ時間約30秒測定時間約8秒寸法(mm)37×20×102質量(g)約50(電池含む)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)付属品取扱説明書取扱説明書(8.7MB)仕様オートオフ・電池交換表示機能
モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応モノタロウ(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書質量(g)約280(電池除く)電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売)ケーブル長(m)1本体寸法(mm)154×32.5×87.5センサー1/9インチ CMOS記録方式(静止画)JPG、(動画)AVIズーム2倍解像度(RGB)800×480視野角72±2°対応メディアmicroSD(別売)防塵防水性能IP67(カメラ)液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵動作温度(℃)-10~50画素数1280×720保管温度(℃)-20~60先端径(Φmm)5.2焦点距離3~8cm取扱説明書(5.8MB)動作湿度(%RH)15~85ビデオフォーマットNTSC、PAL最大電流(mA)390±10対応microSDカード2~32G
ノンコンタクトタイマー モノタロウノンコンタクトタイマーモノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
従来品と比べ、非接触で一時停止ができるようになりました。 本体を触れずに(非接触)タイマーのスタート/一時停止/ストップが可能です。直接触れないので衛生的です。手が汚れが気になる場合や複数人で使用するシーンなどで便利です。 本体スタンド、裏面磁石での鉄板面への貼り付け、壁掛けなどの設置方法に対応。
用途衛生面に配慮したい場所で材質ABS樹脂質量(g)70電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×61×22表示形式デジタル設定時間1秒から99分59秒まで(1秒単位)設置方法壁掛け、スタンド、マグネット防水性防滴(正面)取扱説明書(3.4MB)カウントダウン機能非接触対応〇(スタート/一時停止/ストップ)
デジタルノギス用電池蓋 モノタロウデジタルノギス用電池蓋モノタロウ(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
モノタロウ デジタルノギス用電池の蓋です。
用途モノタロウ デジタルノギス用専用部品適合注文コード70441273、70441289、70441298、70441307用材質ABS樹脂
デジタルノギス サムローラー付用電池蓋 モノタロウデジタルノギス サムローラー付用電池蓋モノタロウ(3件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用電池の蓋です。
用途モノタロウ デジタルノギス サムローラ付用専用部品適合注文コード70441657、70441666、70441675、70441684用材質ABS樹脂
デジタルデプスゲージ HOLD機能付き モノタロウデジタルデプスゲージ HOLD機能付きモノタロウ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途深さの測定材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44×1個最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFベース寸法(mm)100取扱説明書(1.8MB)
CO2モニター NDIRセンサー式 モノタロウCO2モニター NDIRセンサー式モノタロウ(21件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
二酸化炭素濃度、温湿度を1つの画面上に表示、換気のタイミングの目安となるアラーム設定できます。 最高、最低値表示、過去のCO2濃度がグラフ表示できるので非常に便利です。 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー搭載しているため、高精度で長期間使用でも測定誤差が起きにくいです。 【NDIR(非分散型赤外線吸収方式)デュアルビームセンサーとは】 NDIR(非分散型赤外線吸収方式)は単光源、単波長と2波長(デュアルビームセンサー)に分かれます。 単波長は、吸収波長で測定する方式で長期にわたるドリフト(出力の変動幅)が大きいデメリットがあります。 2波長(デュアルビームセンサー)は、吸収波長だけでなく、吸収の影響を受けにくい参照波長を使用し、 ドリフトを補正しており、長期間使用する際、測定誤差が起きにくい高精度なセンサーとなります。
用途オフィス、学校、店舗、病院、工場、イベント等の人の集まる場所の二酸化濃度管理。ビニールハウスや温室でのCO2濃度管理に使用するCO2濃度計として。付属品取扱説明書、USBケーブル(USB miniB)材質ケース:ABS樹脂、パネル:アクリル樹脂測定範囲CO2濃度:0~5,000ppm、温度:0~90℃、湿度:5~95%RH質量(g)170電源DC5V/500mA(USB miniB)測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)2波長デュアルビームセンサー測定精度0~3,000ppm:±50ppmあるいは計測値の±5%のどちらか大きい方、3,000ppm以上:計測値の±7%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×35表示桁数(最小)CO2濃度:1ppm、温度:0.1℃、湿度:1%RH表示LED1000ppm未満(緑色)、1000ppm以上~1499ppm(黄色)、1500ppm以上(赤色)(設定値変更可)使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)設置方法卓上用(背面スタンド)壁掛け可能検知対象ガス二酸化炭素取扱説明書(8.6MB)アラーム1000ppm以上で発報※設定値変更可、ミュート機能有
棒状温度計 ケース付 モノタロウ棒状温度計 ケース付モノタロウ(21件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。タイプアルコール1目盛(℃)1温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計設置方式手持ち液色赤色
デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウデジタルカーボンノギス 大画面モノタロウ(35件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。付属品モニター電池(1個)材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池LR44繰返し精度(mm)±0.1保存温度(℃)-10~60機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF保存湿度(%)0~80取扱説明書(0.5MB)
デジタルノギス モノタロウデジタルノギスモノタロウ(22件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
取扱停止中
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(0.6MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
放射温度計 放射率可変タイプ モノタロウ放射温度計 放射率可変タイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
放射率が可変で設定(0.1~1.00)可変できるので、対象物に合わせ表面温度の測定が可能です。 レーザーマーカー無タイプ。
用途電気設備、機械、食品などの温度管理、工事現場設備の点検質量(g)136.7電源単4乾電池×2本(別売)測定範囲(℃)-50~400測定精度±2%または±2(数値の高い方を適用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144.5×38×93放射率0.1~1.00可変サンプリング約0.5秒(95%)距離係数D:S=12:1使用温湿度範囲0~40℃、10-95%RH以下(但し結露のないこと)保管温度範囲(℃)-20~60温度表示方式デジタル取扱説明書(7.9MB)温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)応答波長(μm)5~14
塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ塗装膜厚計 鉄・非鉄両用モノタロウ(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.8MB)使用湿度範囲(%RH)10~95
リピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプ モノタロウリピートバンド ワンタッチリリース 耐侯タイプモノタロウ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(100本)
当日出荷
レバーを押すと簡単に外す事が出来るリピートバンドです。 簡単にツメが外せるので操作性に優れ作業性が高まります。 固定解除のボタンが外側にあるので、押しやすいです。
用途車、農機具等の配線結束や電動工具、測定機器などの電源コードを束ねる用途やホース類の整理などにループ引張強度最小値(N[kgf])196(20)特性耐候性材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85幅(mm)7.5種類耐候性
巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプ モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製 早巻タイプモノタロウ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
巻き取り作業が楽になる早巻き構造。白色と黄色の両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。 金具丸環内側から10cmの位置に0m表記をしています。
用途距離や長さの測定に。質量(kg)0.9タイプ早巻き長さ(m)50テープ幅(mm)13目盛両面2mm単位材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
巻尺 ファイバーガラス製 モノタロウ巻尺 ファイバーガラス製モノタロウ(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。 コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。目盛両面2mm単位テープ幅(mm)13材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.5材質(テープ)ガラス繊維
デジタルノギス サムローラー付 モノタロウデジタルノギス サムローラー付モノタロウ(70件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
デジタル表示なので、数字が見やすく目盛の読み間違いがありません。 ゼロ調整機能きで、ボタンを押すだけでゼロセット可能、比較測定にとても便利です。 データーホールド機能やすぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。深さ、段差測定。取扱説明書(1.8MB)繰返し精度(mm)±0.01材質ステンレス鋼電源ボタン電池LR44使用温度(℃)0~+40デプスバー機能ゼロセット、HOLD、オートON、オートOFFサムローラ寸法d(mm)16付属品モニター電池(2個)最小表示量(mm)0.01
プロトラクター デジタル式 モノタロウプロトラクター デジタル式モノタロウ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。 数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。材質(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201電源リチウム電池CR2032×1個(別売り)角度の測定範囲(°)0.0~359.9最小目盛0.1°、1mmオートパワーオフ5分角度精度(°)±0.3取扱説明書(8.8MB)
センターポンチ 超硬チップ付 モノタロウセンターポンチ 超硬チップ付モノタロウ(6件のレビュー)
759税込835
1本
取扱停止中
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに材質(本体)炭素鋼
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら