57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密機器などの裸輸送に用いられる緩衝マットです。 芯材に優れた緩衝性をもつ旭化成のサンテックフォーム(R)を使用しています。 気泡どうしが隣接しない独立気泡構造となっており、割れ、欠けに強く、極めて高い衝撃吸収性をもっています。 また、繰り返し衝撃に対して変形・緩衝性能の劣化が非常に少ないことも特徴の1つです。 表面生地として使われているのが国産ブランドターポリン。 上質な国産ブランドターポリンを高周波プレスで熱溶着することにより、強力な接着を実現しています。
用途精密機器の輸送に。 材質(生地)ポリエステル、塩化ビニール、(芯材)ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)50 ブルー
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 ロール状になっていますので、お好きな長さにカットしてお使いいただけます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。
1巻
799 税込879
当日出荷

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン素材なので柔軟性が高く、対象物を保護します。
用途緩衝材・クッション材・芯材・当て材として
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

緩衝床養生シート モノタロウ 定期注文
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。 ブルー 種別発泡PE+PEフィルム 材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 質量(kg)1.75 シート幅(mm)1000 寸法(幅W×長さL)(m)1×30 シート長さ(m)30
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。 仕様ベロ付 構成2層
1パック(10枚)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。 構成2層
1パック(10枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原材料に日本製のポリエチレン発泡ビーズを使用しているので曲げ・たわみに強く曲げても割れることはありません。 L型の肉抜きにより、他社製品と比べて軽量化が図られていて、同じ重量の他社製品を大きく上回る耐衝撃性能を備えております。 肉抜き部分は手でつかみやすい形状になっています。 発砲ビーズに帯電防止処理を施しているので塵やほこりが付着する心配もありません。
用途トラック輸送用緩衝材に 材質日本製ポリエチレン発泡 グレー
1セット(6枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緩衝材ロールスタンド モノタロウ 動画あり
エアクッション・シート等の様々なシート類が、一人で手軽に取り出し出来るロールスタンドです。又、別売のカッターレール及びカッター刃を装着すると真っ直ぐに、楽々カット出来ます。 ロールバーの高さは無段階に0~93cmの高さまで調節可能なので作業者の身長に合わせて固定出来ます。(カッターレール装着時は0~88cm)
用途緩衝材のダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等の加工及び保管。 材質 質量(kg)19 タイプロールスタンド本体 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1860×810×1170 適合サイズ緩衝材1500mm幅まで 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 動画あり
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg)9 タイプロールスタンド用カッターレール
1個
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ボーガスペーパー 厚口 モノタロウ 定期注文
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。 仕様ミシン目無し タイプ厚口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)51
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

ボーガスペーパー 薄口 モノタロウ 定期注文
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。 タイプ薄口 紙管内径(mm)約50 坪量(g/m2)約45 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

巻き段ボール モノタロウ 定期注文
ダンボール箱に入らない商品の梱包に便利です。
用途軽梱包での被梱包物のサイズに合わせて、容易に折り曲げ・カットが可能です。 巻きダンボールの特性を活かす事で巻きづらい細かな所への巻き付け梱包に。 質量(kg)約6~7 段ボール色 直径(Φmm)約400 材質(裏)クラフト50g/m2
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷

厚口タイプのボーカスペーパーです。 カット品なので切る手間が省け、梱包時間を短縮できます。 古紙100%でリサイクル可能です。 通常の紙緩衝材より硬く剛性があり使用量を軽減できます。
用途梱包用緩衝材、包装紙として 材質古紙100% 質量(kg)約10.5 坪量(g/m2)51.2
1パック(500枚)
4,098 税込4,508
当日出荷

養生シート プラダン製 モノタロウ 定期注文
ポリプロピレン100%製でリサイクル可能。 軽量で優れた緩衝性があり耐水・断熱効果・遮音効果に優れています。
用途移転・引越し時の建物への養生など。 厚さ(mm)2.5 幅(mm)910 全長(mm)1820 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1セット(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時) 材質NBR(ニトリルゴム) 比重1.5 耐熱温度(℃)100 引張強度(MPa)7.5 切断時伸(%)300 耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h)) ゴム硬度65 RoHS指令(10物質対応)対応 耐寒温度(℃)約-25
1枚
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

柔軟性が高く使用時に広げることで多種多様な形状やサイズの荷物や製品に適応することができます。 衝撃吸収性に優れているため、荷物や製品を運ぶ際の落下や振動による損傷を防ぐことができます。 プラスチック緩衝材からの置き換えることでプラスチック削減に最適です。
用途割れ物の保護やギフト包装に。 材質未晒クラフト 長さ(mm)300 幅(mm)250 坪量(g/m2)60
1パック(100枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション L字型 コーナー用 モノタロウ 動画あり
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質NBR(発泡ゴム)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

リサイクルのウレタン素材を使用した製品になります。 緩衝性があるため、クッションなどに使用が出来ます。
用途梱包材や緩衝材、家具等のクッション材に 材質発泡ウレタン 長さ(mm)2000
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防振、緩衝、滑り止めに。裏面にシールが貼ってありますので、そのまま使用可能です。
形状丸形 透明
1シート(100粒)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして 仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A) 材質ゴム 比重1.5 引張強度(MPa)6.9 切断時伸(%)280 ゴム硬度65 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全クッション はさみ込み型 モノタロウ 動画あり
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。 エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。 用途に応じて長さの切断が簡単にできます。
用途移転・引越し時の建物への養生など シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 材質PE両面コーティング紙 加工エンボス加工 シート厚さ(mm)約0.5
1巻ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー×ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 外寸法・奥行(mm)約32
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。 のり残りがほとんどありません。剥がした後でも再粘する事が出来ます。 カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。 素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内用】
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として 材質クラフト紙 茶色 坪量(g/m2)70g RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。 甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。 1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など 材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA ホワイト サイズフリー 幅(cm)約10.5 全長(cm)約27 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1足ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
未晒しクラフト紙だから汚れが目立ちにくいクッション封筒。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:未晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 坪量(g/m2)110 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10枚)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白クッション封筒 封緘シール付 10枚入り モノタロウ 動画あり
見栄えがいい白色のクッション封筒です。 ワンタッチテープ付きで封かん作業もスピーディ! 内側にエアークッションを採用し、3方シール仕様なので耐衝撃性にも優れています。
用途クッション封筒として。 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付(両面シール) 材質封筒:晒しクラフト紙、内側クッション:ポリエチレン 厚さ(mm)0.165 坪量(g/m2)110
1パック(10枚)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として 仕様紙管なし、ラミネート面内巻き 材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm) 質量(kg)約1.6 茶色 坪量(g/m2)50 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。 長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。 色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。 粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。 黄×黒 材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)約10 長さ(mm)500 粘着剤アクリル系
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションテープ エッジタイプ 屋内外用 モノタロウ 動画あり
剥がれにくい強粘着タイプです。再粘着性はありません。作業台や柱のカドに貼るだけで発泡ポリエチレンの優れたクッション性によりぶつかった時の衝撃をやわらげます。カッターやハサミ等で簡単にカットして加工する事が出来ます。素材は水を吸いにくく、耐候性に優れています。
用途台車などのバンパーとして。カドの衝撃吸収に。クッション材として。【屋内外用】 粘着タイプ強粘着
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。 対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。 両面テープ(付属)で簡単に貼り付けて使用できます。 クリア(透明)素材の為、シンプルで目立ちません。 ちぎれにくく、クッション性に優れてます。 やわらかく、強く押してもつぶれません。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状コーナー用 厚さ(mm)5 クリア 質量(g)9 取付方式貼付タイプ(両面テープ付属) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×40×16
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)