エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。
付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)
質量(g)約1050
使用温度範囲(℃)-10~35
電流(A)10
入力DC12V
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80
設定範囲1030kPa
表示圧力範囲(kPa)1030
ホース長さ(mm)520
ヒューズ容量(A)15
適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。
空気圧とトレッドともにデジタル表示可能!
大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。
片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。
測定範囲(kPa)25~680
最小目盛(kPa)5
質量(g)49(電池含む)
測定範囲(mm)0~15.8
本体寸法(mm)88×51×23
精度±10.4kPa
精度(mm)±0.5
機能電源自動OFF:約20秒後
最小目盛(mm)0.1
電池CR2032×1個(別売り)
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定
測定範囲(kPa)50~350
最小目盛(kPa)10
材質スチール、ABS、樹脂
全長(mm)144
質量(g)18
外径(Φmm)10
精度±10kPa
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
関連キーワード