333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 定格回転数(min-1[r.p.m])2920/3450 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い防炎性能をもつ「Armatex」防炎加工で溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。 綿100%の生地に防炎加工を施すことで、綿の風合いはそのままに高い防炎効果を発揮します。 防炎加工生地は自己消火性が高く、燃焼時に炭化するので、生地が溶解しません。 繰返しの洗濯にも強く、高い性能を維持します。 綿素材なので合成繊維の難燃製品に比べ、帯電性が低いです。
用途金属加工、造船、鉄工、溶接作業など火気のある作業用として 仕様頭巾(ツバなし) 材質綿100% 混率(%)防炎加工綿100% 特性防炎
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくく作業しやすい。 明るさ180Lm。 単一形乾電池4個で、連続約60時間使用可能。 夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。
用途夜間作業、暗所作業の照明に。停電・地震等の備えに。 材質PP 全長(mm)175 イエロー 質量(g)263 本体寸法(mm)175×110×130 全光束(Lm)180 使用電球LED 使用電池単1形アルカリ乾電池×4本(電池別売) 連続点灯時間60h 照射距離(m)約50 取扱説明書(0.8MB) 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 種類非常信号灯(懐中電灯付) 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 取扱説明書(3.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

給湯器取付ニップル モノタロウ 動画あり
1個
269 税込296
当日出荷

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35 長さ(mm)13(軸部分) セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
679 税込747
当日出荷

電ドルポンプ ミニ 六角軸 モノタロウ 動画あり
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600 付属品ホースバンド2個 使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質プラスチック 寸法(mm)100×55×80 シャフト径(Φmm)6.35(六角軸) 全揚程(m)12 ホース口径(Φmm)15 揚水量(L/min)10~12 使用水温(℃)5~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 動画あり
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質Cr-V 全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソケットを電動ドリルでご使用できます。 6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。 サイズ毎に色分けされているので、見分けが簡単です。 インパクト対応です。 六角軸6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着できます。
用途建築・建設現場での組立、解体作業に。 ボルト・ナットなどの着脱に。 セット内容6.35、9.5、12.7 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)(先端6.35mm)65mm、(先端9.5mm)65mm、(先端12.7mm)72mm 本体外径(Φmm)(先端6.35mm)Φ11.5、(先端9.5mm)Φ12.5、(先端12.7mm)Φ16.5 トルク(N・m)(先端6.35mm)40.7、(先端9.5mm)54.2、(先端12.7mm)54.2 六角軸対辺(mm)6.35
1セット(3個)
889 税込978
当日出荷

電球(白熱球) モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W)1(30V) 口金Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。
用途加工部品の数量チェックに。 表示桁数5 材質スチール 質量(g)116 穴径(Φmm)4 回転方向右軸正回転 文字寸法(mm)4.5 サイズ(mm)幅77×奥行47 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 六角対辺(mm)6.35 セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24 材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
6,998 税込7,698
当日出荷

静電気除去ブラシ モノタロウ 動画あり
静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精度が高く、かつ呼気中の様々な成分に影響されにくい電気化学式センサーを搭載。 一定の圧力にしか反応しない圧力センサで吹込み不正を防止します。 衛生的で、呼気の漏れが抑えられ正確な測定可能なマウスピースでの吹き込み式。 使用回数のカウンター表示があり、センサー寿命管理可能。 内蔵メモリで30件まで番号付自動記録。 コンパクトサイズで携帯しやすく、片手で簡単操作。 乗務前後の酒気帯び確認や日常の健康管理用に便利です。
用途呼気中アルコールガスの検知 仕様オートパワーオフ機能(最後のスイッチ操作後60秒)、電池交換表示機能 付属品取扱説明書、マウスピース5個 寸法(mm)127×53×22 質量(g)約75(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) 使用温度範囲10~40℃、80%RH以下(結露のないこと) 測定範囲(mg/L)0.050~2.000 測定時間約4~6秒、センサー合図音後完了 データメモリ容量30件(30件以降1件目より上書き保存) 寿命(センサー)約1年または測定回数3000回のどちらか早い方 保管温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露のないこと) ウォームアップ時間約10秒 アラーム内容初期設定0.150mg/L(設定変更可) 検知方式電気化学式センサー 検知対象ガス呼気中アルコールガス サンプリング方式呼気直接吹き込み方式 取扱説明書(3.8MB) 分解能(mg/L)0.001
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ 動画あり
電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト 付属品USBケーブル1m 材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS 寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410 質量(g)約117(電池含まず) スイッチタッチ式 電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売) 全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30 光源3W COBx1個 使用乾電池単3形乾電池x3(別売) 光色昼白色 調光方式3段階 取扱説明書(1.5MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

危険個所を知らせるための標識。 エコボードを使用しており軽く、両面テープや四隅に穴が開いていますのでネジなどで簡単に取り付け可能。
用途工場内や事務所、商業施設など 取付方式四隅穴 材質クリーンエコボード 厚さ(mm)約1 寸法(縦×横)(mm)225×300
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

白熱電球タイプの回転灯です。 本体に交換用電球が1個内蔵されており、非常にお得です。
用途駐車場や工場などでの防犯や注意喚起に。 付属品予備電球1個 質量(kg)0.4 口金BA15S 最大外形寸法(mm)114 閃光数(min-1[回/分])130 電球形状ガラス球G18 取付後高さ(mm)約156(ネジ含まず) 引出し線長さ(mm)270 引出し線線種18AWG UL1015 公称断面積(mm2)0.85 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ 動画あり
アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。 材質(柄部) 材質(毛)サンダーロン
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
289 税込318
当日出荷

導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 ソフトな感じで、手に馴染みやすいです。
用途半導体研究所、研究所での作業等静電気トラブルの改善に 抵抗値(Ω)108~109
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。 表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。
用途半導体、研究所での作業におすすめ、線電気トラブルの改善に 抵抗値(Ω)108~109
1双
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピースです。 予備に便利な交換部品です。
用途モノタロウ アルコールチェッカー 電気化学式用の専用マウスピース 材質PC 質量(g)約20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×19×19
1袋(10個)
499 税込549
当日出荷

電気のこぎりM004-RSL3用専用部品です。
用途電気のこぎりM004-RSL3用専用部品 適合M004-RSL3用
1セット(2個)
特価
40 税込44
当日出荷

アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類アメリカン ひもタイプワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり 材質ABS樹脂 適合頭囲(cm)54~61 質量(g)350 規格厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272.5×220×161 ひさし長さ(mm)約40 名入れ 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。
用途AC 出力電圧(V)AC100 コード長さ(m)1 口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A) 出力周波数(Hz)55 出力波形矩形波 入力電源DC12V 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

コルゲートチューブ モノタロウ 定期注文 動画あり
スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
用途配線整理に。 仕様スリットタイプ 材質難燃性ポリプロピレン ブラック 使用温度範囲(℃)-30~+110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 規格UL規格品 ループ引張強度最小値(N[kgf])225[-] RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。 使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。 材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~80
1本(5m)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)