43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大電流域まで使用できる上質のアルカリ乾電池です。 デジタルカメラやフォトフラッシュなど、一瞬に大電流を使用する機器に最適です。 デジタルカメラでの使用時では、モノタロウアルカリ電池の1.5倍長持ちします。
タイプ単3形 電圧(V)1.5
1パック(4本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンガン乾電池 単3 モノタロウ 動画あり
小さな電力で長い時間使う置き時計や掛け時計、リモコンなどの使用に適しています。
タイプ単3形 電圧(V)1.5 本数4本 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1パック(4本)
109 税込120
当日出荷

安全反射ベスト LEDタイプ モノタロウ 動画あり
反射材にLEDを取り付けてより視認性を高めた安全ベストです。 前後合わせて16個のLEDがついています。 内ポケットにある電池ボックスに単3アルカリ電池(別売)を2本セットして、スイッチで3段階にLEDが赤色に点灯・点滅します。 (1段階目)早い点滅(2段階目)ゆっくり点滅(3段階目)点灯
サイズフリー LED色 材質(ベスト部)ポリエステル、(反射テープ)塩化ビニル テープ幅(mm)50(反射テープ) 電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 着丈(cm)約57 LED前後各8灯(計16灯) 適応胴囲(cm)約130まで 電池使用時間(時間)約72(点滅時、モノタロウアルカリ乾電池で社内計測)
1着
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)278 質量(g)460 種類掛時計 精度±30秒 表示方式アナログ 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43 機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間) 使用電池単3乾電池×1本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(3.3MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)165(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:COB1個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として 材質プラスチック、ガラス(前面) シルバー 直径(Φmm)310 質量(g)970 種類掛時計 精度±30秒 表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度 表示方式アナログ 機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時) 使用電池単3乾電池×2本(別売) 電池寿命約1年 取扱説明書(4.0MB)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル散水タイマー モノタロウ 動画あり
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 質量(g)317 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×100 使用電池単3形乾電池2個(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合蛇口外径(Φmm)14~18 取扱説明書(3.8MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

側面の明るさ2段階(250Lm/100Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして 材質ABS 幅(mm)60 厚さ(mm)48 全長(mm)225 質量(g)171(電池含まず) 全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個) 光源側面:LED8個、先端:LED1個 使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間 フックフック付 マグネットスタンド底面、ライト本体背面 取扱説明書(0.9MB)
1個
799 税込879
当日出荷

ランタンにも手持ちの懐中電灯にもなる2wayランタンです。 底面磁石付きで、磁石の力でペタッと天井や壁面等に貼り付けて使用できます。 ランタンは、上に引っ張るだけでカンタン点灯し、閉じると電源がOFFになります。 ボタンを押すと懐中電灯モードと非常灯モードに切り替わります。非常灯の点灯速度は2段階あり、用途によって使い分けができます。 約260g(電池除く)の軽量でコンパクトなデザインです。 ハンドルは保管や設置に便利な折畳みタイプです。 単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売)
用途停電・防災対策・夜間作業、キャンプ・登山・夜釣りなどのアウトドアにも最適 仕様底面:磁石(マグネット)付、非常灯点灯速度:2段階 材質ABS 質量(g)260 外径×高さH(Φmm×mm)約90×140~200 機能LEDライト モード切替懐中電灯⇔非常灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約10時間 明るさ200ルーメン 取扱説明書(1.1MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル温湿度計 大型液晶タイプ モノタロウ 動画あり
大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm)235×165×25 測定範囲(温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g)約416 電源単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm)62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165 設置方法壁掛け・卓上 検知方式温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式デジタル 取扱説明書(8.7MB) 測定周期(秒/回)約10 分解能(%RH)1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ 動画あり
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg)0.3~200 目量(kg)0.05 表示形式デジタル 付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g)約2.6 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 電源単3乾電池×4本(別売) 精度±0.05kg 材質(台)ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書(2.4MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品 ひょう量(kg)20 種別デジタルはかり 質量(kg)2.4 タイプ取引証明以外用 種類デジタルはかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3乾電池×4本(別売) 表示LCD 文字高17.55mm 表示方式デジタル 目量(kg)0.01 材質(台)SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106 機能風袋引き、自動電源OFF 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質ABS ブラック 質量(g)約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×175×75(カメラ部) 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2か月(使用環境により異なります)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

回転灯 電池式 モノタロウ 動画あり
裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。
用途マグネット付。 定格電圧(V)DC6 形状円筒形 光源LED LED使用数(個)15 高さ(mm)99 使用乾電池単3形4本 点灯方式手動 動作回転・点滅 連続点灯時間72時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷

LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 動画あり
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に 使用電池単三電池×1個(別売) 材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ19.5×93.5 質量(g)26(電池含まず) 全光束(Lm)12 照射距離(m)約13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12
1個
特価
219 税込241
当日出荷

UV365nmの紫外線でまな板や魚に寄生するアニサキスを照らして見つけ出すブラックライト。 UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェック、目に見えにくい汚れの発見、が出来ます。 IPX8の防水機能付きで便利。
用途魚介類にいるアニサキスのチェックに。 キズや汚れの見つけ出しに。 目に見えにくい汚れの発見に。 材質アルミ ブラック 質量(g)約119(電池含む) 寸法(cm)約2×2.45×15.4 波長(nm)365 電池単3形乾電池×2本(電池別売) 電池寿命(連続時間)約30分 連続点灯時間アルカリ乾電池使用時:約30分 強度UV:7.5mW/cm2(測定距離20cm) 防水性IPX8 取扱説明書(0.6MB) 電球の種類紫外線LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

センサーライト LED 扉用 開閉注意 モノタロウ 動画あり
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。 背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に 取付方式マグネット式/ビス止め式 付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚) 外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77 電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売) コード長さ(mm)約160 電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.2MB) センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110° 感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式給油ポンプ(直付タイプ) モノタロウ 動画あり
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。 正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。 塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。 使用液灯油専用 ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側) 材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂 使用温度範囲(℃)約-5~45 吐出し量(L/min)約9 吐出口径(Φmm)19.5 吸入管径(mm)31 使用乾電池単3形乾電池×4本(別売) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

4.3インチの大型液晶カラーディスプレイ。暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、カメラは防塵防水性能IP67。 microSDカード対応で、動画も静止画も記録可能です。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 付属品マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、本体ケース、取扱説明書 質量(g)約280(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本(電池別売) ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)154×32.5×87.5 センサー1/9インチ CMOS 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム2倍 解像度(RGB)800×480 視野角72±2° 対応メディアmicroSD(別売) 防塵防水性能IP67(カメラ) 液晶モニター4.3インチTFT-LCD内蔵 動作温度(℃)-10~50 画素数1280×720 保管温度(℃)-20~60 先端径(Φmm)5.2 焦点距離3~8cm 取扱説明書(5.8MB) 動作湿度(%RH)15~85 ビデオフォーマットNTSC、PAL 最大電流(mA)390±10 対応microSDカード2~32G
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ500Lmタイプ モノタロウ 動画あり
明るさが500LmのLEDヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類LED 材質ABS 寸法(mm)230×75×50 質量(g)125(電池含まず) 全光束(Lm)強:500/弱:150 保護等級IP44 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:500/弱:150 照射距離(m)約128 連続点灯時間(時間)強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間 最大点灯時間強:4時間/弱:14時間/点滅:6時間
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDセンサーライト 四角型 4WAY モノタロウ 動画あり
人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚 質量(g)111 スイッチ自動/切/手動 全光束(Lm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110 機能常時点灯、センサー感知時点灯 光源0.2W LED×1個 その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可 電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時) 使用電池単3×3本(別売) 感知方式人感+明暗(PIR+CDS) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間(自動)約20秒 取扱説明書(3.8MB) センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷

メガホン ミニハンディ モノタロウ 動画あり
持ち運び、保管に便利なミニサイズのメガホンです。 マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 付属品ストラップ(長さ約270~380mm) 材質ABS 長さ(mm)(把手)約75 質量(g)約350(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)97×155 最大出力(W)5 機能マイク、サイレン(外国パトカー音) 使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 有効距離(m)約150(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

IPX5相当の防水機能を備えた大型タイプ、大出力のメガホンです。 マイク機能に加えて、サイレン音・ホイッスル音の2つの機能を兼ね備えています。 ストラップ付きなので肩に掛けたり、吊り下げての保管ができます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。 種類ハンドタイプ 有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。) 最大出力(W)30 付属品ストラップ(最長約440mm) 材質(本体)ABS、ゴム、(ストラップ)ナイロン 長さ(mm)(把手)約110 質量(g)約860(電池を除く) 寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×330 定格出力(W)20 機能マイク、サイレン(外国パトカー音)、ホイッスル音 使用電池単3形アルカリ乾電池×6本(別売) 防水性IPX5 取扱説明書(0.7MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

お手軽LEDデスクライト 乾電池/USB両用 モノタロウ 動画あり
電源のないところでも使えて便利! 2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯 折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDライト 明るさ切替え3段階 ACアダプターは含まれていません
用途デスクライト 付属品USBケーブル1m 材質本体ABS、透明部分PS、黒部分PS 寸法(mm)(折りたたみ時)78x78x248、(使用時)78x幅:78~212x高さ:248~410 質量(g)約117(電池含まず) スイッチタッチ式 電源DC5V(USB) または 単3形乾電池x3本(別売) 全光束(Lm)強:200、中:100、弱:30 光源3W COBx1個 使用乾電池単3形乾電池x3(別売) 光色昼白色 調光方式3段階 取扱説明書(1.5MB) 電球の種類LED
1個
特価
729 税込802
当日出荷

モニター付きスコープ SDカード対応 モノタロウ 動画あり
2.4インチのカラーディスプレイ。 暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、Micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。 先端に取り付け可能なアタッチメント付き。
用途自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。 配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。 先端径(Φmm)8 ケーブル長(m)約0.95 液晶サイズ2.4インチ 付属品フレキシブルケーブル(カメラ部Φ8mm)、マグネットアタッチメント、ミラーアタッチメント、シングルフックアタッチメント、ダブルフックアタッチメント、取付用リング×2、取扱説明書 質量(g)330(電池除く) 電源単3乾電池(1.5V)×4本 光源4×LEDs 本体サイズ(mm)90×257×42 解像度VGA(640×480) 対応メディアmicro SD(~2GB)/micro SDHC(4~32GB) 防塵防水性能フレキシブルケーブル部のみ(IPX7準拠) 記録ファイル形式静止画/JPEG、動画/AVI 動作温度(℃)-10~50 画素数960×240 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約320×210×70 ケース質量(g)約700 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

半田こて コードレスタイプ 電池式 モノタロウ 動画あり
コードレス(電池使用)で電源に困りません。スイッチを押している時だけ加熱する二重安全スイッチです。ライト付きなので、薄暗い箇所の作業に便利です。
用途工芸などのホビーや電子機器の組立に。 付属品保護キャップ 質量(g)60(保護キャップ・乾電池含まない) 最高温度(℃)550 連続使用時間(分)約30(国産アルカリ乾電池(推奨)使用時) 使用電池アルカリ単3乾電池×4本 取扱説明書(10.9MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 材質ABS 形状ドーム型 質量(g)約110g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 使用場所屋内
1個
899 税込989
当日出荷

LEDヘッドライト 明るさ350Lm ズーム付き モノタロウ 動画あり
ライト先端のレンズをひねると光がワイドからスポットに調整できます。 明るさ350Lmスポットタイプのヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類CREE XP-G3 材質アルミニウム+ABS 寸法(mm)45×40×50 質量(g)60(電池含まず) 全光束(Lm)強:350/弱:90 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:350/弱:90 照射距離(m)約180 取扱説明書(3.6MB) 連続点灯時間(時間)強:7/弱:28 最大点灯時間強:7時間/弱:28時間
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量かつ丸めてたためる方向指示シートです。 電池式(別売)なのでどこでもお使いいただけます。 矢印方向に向かってLEDライトが順番に点灯・点滅していきます。 LEDなので球切れの心配も少なく、10ヵ所にマグネットが付いてますので車のボディなどスチール面へ簡単に取り付けができます。ひもやフックで吊り下げることが可能なハトメも8ヵ所付いています。 前面の「ON/OFFスイッチ」で電源のON/OFFが行えます。 点灯パターンとしましては、本体スイッチを1回押し→矢印の方向に連続点灯、2回押し→矢印の方向に一つずつ点滅、3回押し→4つ同時に点滅(矢印の方向へ順に点滅しながら点灯)の3パターンになります。
用途工事現場などの方向指示に。 材質PVC 機能点滅3パターン 使用電池単3電池×2個(別売) LED色 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDヘッドライト 明るさ250Lm ズーム付き モノタロウ 動画あり
ズーム調整機能が付いたヘッドライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 電球の種類CREE XP-G 付属品なし 材質アルミニウム+ABS 寸法(mm)90×90×120 質量(g)103(電池含まず) 全光束(Lm)強:250/弱:65 保護等級IPX4 使用電池単3形乾電池×3(電池別売) 点灯方式強/弱/点滅/OFF 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)強:250/弱:65 照射距離(m)約130 連続点灯時間(時間)強:8/弱:32 最大点灯時間強:8時間/弱:32時間
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

グルーガン コードレス 電池式 モノタロウ 動画あり
電池式ですのでコンセントがない場所で使用する事ができます。 自立式ですので置く場所に困らず作業性が高まります。
用途木材、紙、皮革、布地の接着に使用。 日曜大工や補修作業に最適です。 仕様呼び径Φ6.8~7.5mmスティック専用 材質本体:樹脂、ノズル:銅 電圧(V)6 電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売) 温度(ノズル)125 電池寿命(連続時間)目安/約60分 電源タイプ電池式 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
899 税込989
当日出荷

赤・青のライトが点滅し、各種誘導・警告に役立ちます。先端に白色に光るライトがついているため、懐中電灯としても使用できます。マグネット付きのため、車体等に取り付け可能。ベルトホルダーやストラップも付属。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。 全長(mm)300 電池寿命(時間)約45 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 直径(Φmm)40(先端) 質量(g)約170(電池含まず) 機能赤点滅、青点滅、赤青点滅、赤青高速点滅、先端点灯 使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(別売) LED色赤、青、白 LED使用数(個)赤:10、青:10、白1 発光長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
当日出荷