カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • テープ(20)
  • 測定用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 事務用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 電気材料(11)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 物流用品(8)
  • 安全用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 梱包用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 大阪魂(7,730)
  • エスコ(4,793)
  • BIGM(丸山製作所)(3,119)
  • KITO(キトー)(1,620)
  • 黒田精工(1,514)
  • メディアカバーマーケット(1,133)
  • TRUSCO(1,044)
  • ダイヤトレンド(1,012)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(846)
  • 三菱電機(724)
  • Panasonic(パナソニック)(698)
  • サンワサプライ(614)
  • omron(オムロン)(537)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](522)
  • RS PRO(479)
  • StarTech.com(475)
  • イマオコーポレーション(469)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(384)
  • ニッセイ(356)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10M」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロールふせん紙 強粘着 25×10M モノタロウ

    ロールふせん紙 強粘着 25×10M

    モノタロウ(57件のレビュー)
    299税込329
    1パック(2巻)
    当日出荷
    現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
    用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様強粘着成分水溶性のり使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。材質上質紙テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソート
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    279税込307
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • 食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ

    食品油吸着シート グリストラップ用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本(10m)
    当日出荷
    浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
    用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン質量(g)50/枚吸着量1300mL
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • スプリングホース モノタロウ

    スプリングホース

    モノタロウ(41件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
    用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
  • メスシリンダー ポリ製 モノタロウ

    メスシリンダー ポリ製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
    用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(100件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • フィラーテープ モノタロウ

    フィラーテープ

    モノタロウ(47件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
    用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
  • キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ モノタロウ

    キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ

    モノタロウ(42件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
    用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先三角タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
  • ヘキサゴンソケット インパクト用 モノタロウ

    ヘキサゴンソケット インパクト用

    モノタロウ(24件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。ピン、Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に付属品Oリング、ピン材質SCM440全長(mm)78差込角(mm)12.7硬度50~55
  • マグネットオイルフィルター モノタロウ

    マグネットオイルフィルター

    モノタロウ(145件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
    用途自動車用タイプカートリッジタイプ
  • ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ モノタロウ

    ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。 日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。
    用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上性能日本防炎協会認定品材質ポリエステル質量(kg)-(網地)ブルー質量(g/m2)-目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品
  • すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】 モノタロウ

    すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】

    モノタロウ(1件のレビュー)
    809税込890
    1本
    当日出荷
    耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。
    用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ モノタロウ

    ラッセル 安全ネット 15mm目合 非防炎タイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1枚
    当日出荷
    強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。 仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
    用途高所作業の墜落防止 工具や小さな部材の落下防止仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)材質ポリエステル質量(kg)-網地:白、縁ロープ:白品種仮設工業会認定品ロープ径(Φmm)緑ロープ:9質量(g/m2)-強さ網糸:0.40kN以上、吊り網:材質(ロープ)緑ロープ:ポリエステル目合い(mm)15
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ60

    モノタロウ(27件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
  • 天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ

    天然ゴムシート粘着テープ付

    モノタロウ(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
    用途クッション、保護材に厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステルブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体
  • ステープル F線 モノタロウ

    ステープル F線

    モノタロウ(1件のレビュー)
    78税込86
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
    用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刻印セット 英字 プロ用 モノタロウ

    刻印セット 英字 プロ用

    モノタロウ
    18,980税込20,878
    1セット(27本組)
    当日出荷
    樹脂ケース入りの英字の刻印セット。 シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。 耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
    用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。材質クロムバナジウム鋼(CR-V)文字種別英字組内容A~Z、&(27本組)硬度HRC58~62(文字部分)
  • エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ

    エアーパッキンロール 幅900mm

    モノタロウ(75件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷
    900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
    用途商品の包装や緩衝材として。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • スパイラルチューブ モノタロウ

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    499税込549
    1本(10m)
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • 巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ

    巻フレキパイプ ステンレス製

    モノタロウ(175件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻(10m)
    当日出荷
    国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
    用途水道用耐熱温度(℃)0~100
  • マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ モノタロウ

    マグネットロール 異方性 強力タイプ のり付タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)
    当日出荷
    異方性マグネットの強力タイプ! 片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの異方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
    仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネットタイプ異方性マグネット長さ(m)10特性強力
  • チューブ PTFE製 モノタロウ

    チューブ PTFE製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻(10m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
    用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
  • 透明ビニールシート モノタロウ

    透明ビニールシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    当日出荷
    厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
    用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用材質厚物軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)915透明長さ(m)10表面可塑剤(PHR)DOP
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    539税込593
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • プレフィルター ロール品 モノタロウ

    プレフィルター ロール品

    モノタロウ(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本(10m)
    当日出荷
    一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
    用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
  • ゴムパッキン CRスポンジ モノタロウ

    ゴムパッキン CRスポンジ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
    用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。仕様両面テープ付材質CRスポンジゴム長さ(m)10
  • ゴムマット B山 モノタロウ

    ゴムマット B山

    モノタロウ(26件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(10m)
    当日出荷
    山型になっているため、クッション性があります。
    用途体育館や会場等の養生に材質ゴム厚さ(mm)3質量(kg)約40(表)緑、(裏)黒寸法(m)1×10
  • 圧力計 立形 Gネジ Φ50 モノタロウ

    圧力計 立形 Gネジ Φ50

    モノタロウ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールタイプの汎用圧力計です。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
  • マグネットロール 等方性 のり付タイプ モノタロウ

    マグネットロール 等方性 のり付タイプ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻
    当日出荷
    片面に強力な粘着テープが付いた、ロールタイプの等方性マグネットシートです。10m巻きのため、大量に使うときに便利! お好みの長さに自由に切ってご利用ください。 粘着テープ面を貼り付けて、様々な物を容易に磁力化できます。
    仕様片面粘着剤付材質ゴムマグネット幅(mm)100厚さ(mm)0.8タイプ等方性マグネット長さ(m)10特性強力
  • コンベックス ロック・カバー付 モノタロウ

    コンベックス ロック・カバー付

    モノタロウ(342件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
    用途長さの測定に。仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット種類ロック付材質(ケース)ABS/PVC目盛仕様メートル材質(テープ)SK4色(本体)黄色爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウ

    ブルーシート 高耐候タイプ #3000

    モノタロウ(382件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000質量(g/m2)148引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12
  • エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ

    エアホースワンタッチカプラー付

    モノタロウ(747件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。材質ポリウレタンオレンジ使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.47外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    329税込362
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • ブルーシート #3000 モノタロウ

    ブルーシート #3000

    モノタロウ(214件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    #3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
    用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン形状折りたたみタイプ厚さ#3000相当ハトメ内径(mm)Φ約12
  • コルゲートチューブ モノタロウ

    コルゲートチューブ

    モノタロウ(750件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    スリット加工が施されていますので電線の収納が容易に出来ます。
    用途配線整理に。仕様スリットタイプ材質難燃性ポリプロピレンブラック使用温度範囲(℃)-30~+110RoHS指令(10物質対応)対応