カテゴリ
- 作業工具(63)
- 保管用品(46)
- 物流用品(43)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 切削工具(40)
- 電気材料(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 整備工具・収納(16)
- メカニカル部品(14)
- 事務用品(12)
- 測定用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- バッテリー・電装(11)
- 制御機器(10)
- 溶接用品(10)
- 機構部品(10)
- 清掃用品(10)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 建築金物(7)
- 空圧工具(7)
- 研磨材(6)
- 塗料(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- オフィス家具(5)
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 安全保護具(5)
- マスク(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 農業機械(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(83,450)
- ホンダ(27,852)
- トヨタ(20,455)
- 三菱ふそう(15,909)
- BIGM(丸山製作所)(14,951)
- MAZDA(マツダ)(14,648)
- 三木プーリ(12,263)
- ミツビシ(8,876)
- YAMAHA(ヤマハ)(7,184)
- RS PRO(7,092)
- ニッサン(6,834)
- スバル(5,872)
- 日野自動車(5,835)
- 大阪魂(5,083)
- エスコ(4,523)
- スズキ(3,965)
- いすゞ自動車(3,457)
- メディアカバーマーケット(3,401)
- Panasonic(パナソニック)(3,254)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
サービス分類
- 名入れ(3)
「2*2」の検索結果
特価

NFボックス
(487件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
NVボックス
(233件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
スパナ 両口
(82件のレビュー)¥679税込¥7471丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
針金 ステンレス製 1kg巻
(104件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷汎用性の高い、1kg巻のステンレス線材です。用途園芸など屋外で針金を使う作業に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約1
ドライバー パワーグリップ
(312件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ソケット 6角 9.5sq
(230件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)9.5穴角6角
ブレードホース
(136件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
ノスドリル 13型
(73件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS全長(mm)152溝長(mm)76シャンク径(Φmm)12.7先端角(°)118表面処理黒色表面処理
ソケット 6角 12.7sq
(258件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角6角
針金 1kg巻
(40件のレビュー)¥599税込¥6591巻当日出荷鉄線に亜鉛メッキを施した一般的な結束線です。用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。材質鉄質量(kg)約1表面処理亜鉛メッキ
チューブカッター パイプ用
(264件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
ワイヤーロープ ステンレス
(160件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。販売区分業務用
超硬ホールソー
(152件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。全長(mm)93ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)4直径交差(mm)±0.2適合電動機電気ドリル・ボール盤販売区分業務用
ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ステンレスバックルコンテナ
(466件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
オイル交換ステッカー
(479件のレビュー)¥699税込¥7691袋(100枚)当日出荷シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。用途オイル交換時期の確認に。販売区分業務用
ホースクランプ
(383件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
耳栓
(189件のレビュー)¥29~税込¥32~1組(2個)ほか当日出荷素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。材質ポリウレタンフォームコードなしNRR値32(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 一眼型
(280件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。用途飛来物等から眼を守るための作業用として質量(g)約32レンズ色クリア販売区分業務用
銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥359~税込¥395~1パック(5個)当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
伸縮竿 ステンレス製
(31件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
アクリル板 透明
(74件のレビュー)¥569税込¥6261枚当日出荷店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン色透明比重1.19熱変形温度(℃)87~100全光線透過率(%)91以上
ディープソケット 12角 12.7sq
(54件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
ホースバンド ワイヤータイプ
(63件のレビュー)¥78税込¥861個当日出荷ドライバーやスパナ等で締め付けできます。用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C表面処理亜鉛メッキ
ソケット 12角 12.7sq
(94件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に材質クロムバナジウム鋼差込角(mm)12.7穴角12角
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
(71件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
サービスクリーパー
(202件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷ホールド性の良い樹脂クリーパーです。 自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。材質高密度ポリエチレン(本体)、PVC+発泡材(ピロー)耐荷重(kg)110キャスター6個販売区分業務用
バイメタルホールソー 六角軸シャンク 充電工具用 軽量タイプ
(100件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バイメタル薄刃(0.5mm)で軽量化し、切削抵抗を抑え、鋭い切れ味により軽快な作業を可能にしました。電動ドリルはもちろん充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバーにも対応します。用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業に。ドリル径(Φmm)4有効長(mm)12.5シャンク径(mm)六角軸6.35販売区分業務用
ラチェットレンチ両口 爪式
(39件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。用途仮設足場・住宅施工等に材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼シノの有無あり
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(108件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
セーバーソーブレード
(134件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5本)当日出荷パイプも切断可能用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
...